バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「エンジン」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
エンジン式(3)
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600
刃長(mm)600
最大切断径(Φmm)4
タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ、付属工具
質量(kg)4.5
タイプ2サイクル
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプエンジン式
スタート方式リコイルスタート
排気量23cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600
燃料タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ
質量(kg)4.6
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214
エンジン形式2サイクルエンジン
電源タイプエンジン式
スタート方式Rスタート
排気量23cc
運転時間(分)(満タン)30
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に
質量(kg)4.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218
使用燃料50:1混合燃料
ブレード長さ(mm)600
燃料タンク容量(L)0.4
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式リコイル式(Rスタート)
点火プラグCJ8Y
1台
¥37,880
税込¥41,668
翌日出荷
生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750
燃料タンク容量(L)0.5
付属品保護メガネ
質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218
エンジン形式2サイクルエンジン
電源タイプエンジン式
スタート方式Rスタート
排気量23cc
運転時間(分)(満タン)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。