検索条件:

55件中 1件〜40件

並び替え:

1. 静音ステンレス台車(ハンドル固定式) 金沢車輌

販売価格(税別) ¥33,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
金沢車輌 静音ステンレス台車(ハンドル固定式) 1台

【特長】SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用【仕様】ハンドルのみ組立要(所要時間3〜5分)【材質】デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、ハンドル/ステンレス(SUS304)、フットブレーキ:スチール【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【騒音対策】あり

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 耐荷重(kg)荷台寸法(幅)(mm)荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19996357 SUS-102GS 1台 150 455 730 ¥33,900 3営業日後以内
19996366 SUS-302GS 1台 300 600 910 ¥44,900 3営業日後以内

2. ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
花岡車輌 ダンディステンレス エース(SA) 1台
レビュー:(1)

【特長】水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)【材質】ステンレス台車キャスター金具:スチール (ステンレス#304)【自重(kg)】26

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 耐荷重(kg)荷台寸法(幅)(mm)荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
88108912 SA-LS 1台 300 600 900 ¥39,900 3営業日後以内

3. 静音ステンレス台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
金沢車輌 静音ステンレス台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付 1台

【特長】SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用【仕様】ハンドルのみ組立要(所要時間3〜5分)【材質】デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、ハンドル/ステンレス(SUS304)、フットブレーキ:スチール【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【騒音対策】あり【ブレーキ/ストッパー】あり

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 耐荷重(kg)荷台寸法(幅)(mm)荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19996375 SUS-102GS+FB 1台 150 455 730 ¥36,900 3営業日後以内
19996384 SUS-302GS+FB 1台 300 600 910 ¥49,900 3営業日後以内

4. ステンレスパール台車 サカエ

販売価格(税別) ¥99,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サカエ ステンレスパール台車 1台

【特長】回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【用途】病院、研究施設、クリーンルーム等【材質】SUS304#400仕上げ【質量(kg)】19【色(本体)】ステンレス

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 均等耐荷重(kg)荷台寸法(幅)(mm)荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76229386 SUQ-G1SS 1台 150 600 900 ¥99,900 3営業日後以内
76229395 SUQ-G1CSS 1台 150 600 900 ¥99,900 3営業日後以内

5. オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥127,714 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) 1台

【特長】天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【均等荷重(kg)】200【材質】ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロンウレタン【高さ(mm)】850

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 キャスター径(Φmm)ハンドル高さ(mm)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39903728 AS-EM2-100NU 1台 100 850 116-2370 ¥133,714 6営業日後以内
39903904 AS-EM2-100NU-S 1台 100 850 116-2376 ¥167,143 6営業日後以内
39904446 AS-EM3-100NU 1台 100 850 116-2371 ¥127,714 6営業日後以内
39904699 AS-EM1-100NU-S 1台 100 850 116-2375 ¥214,286 6営業日後以内
39906458 AS-EM3-100NU-S 1台 100 850 116-2377 ¥163,714 6営業日後以内

6. オールステン台車 片袖2段 DU車輪 TRUSCO

販売価格(税別) ¥179,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO オールステン台車 片袖2段 DU車輪 1台

【特長】溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)、車輪:導電ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)【2018年トラスコ掲載ページ】8 1029

固定ハンドル式

7. オールステン台車 片袖2段 NU車輪 TRUSCO

販売価格(税別) ¥129,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO オールステン台車 片袖2段 NU車輪 1台

【特長】溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)【2018年トラスコ掲載ページ】8 1029

固定ハンドル式

8. 折りたたみ式オールステン台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥99,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 折りたたみ式オールステン台車 1台

【特長】折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【2018年トラスコ掲載ページ】8 1026

固定ハンドル式

9. オールステン台車 S付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥129,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO オールステン台車 S付 1台

【特長】MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)、車輪:MCナイロン【均等荷重(kg)】200【仕様】完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個【高さ(mm)】164【2018年トラスコ掲載ページ】8 1028

固定ハンドル式

10. オールステン台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥99,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO オールステン台車 1台

【特長】MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)、車輪:MCナイロン【均等荷重(kg)】200【仕様】完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個【高さ(mm)】164【2018年トラスコ掲載ページ】8 1028

固定ハンドル式

11. ステンレス製網台車 フタ TRUSCO

販売価格(税別) ¥36,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス製網台車 フタ 1枚

【特長】適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【高さ(mm)】28【2018年トラスコ掲載ページ】8 1030

固定ハンドル式

12. ステンレス製網台車 3ドア TRUSCO

販売価格(税別) ¥349,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス製網台車 3ドア 1台

【特長】オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【2018年トラスコ掲載ページ】8 1030

固定ハンドル式

13. ステンレス製網台車 2ドア TRUSCO

販売価格(税別) ¥299,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス製網台車 2ドア 1台

【特長】オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【2018年トラスコ掲載ページ】8 1030

固定ハンドル式

14. オールステンパレットカー用ハンドル TRUSCO

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:15日
TRUSCO オールステンパレットカー用ハンドル 1台

【用途】食品工場、研究所など。【トラスコ品番】856-4175【2018年トラスコ掲載ページ】8 1054

固定ハンドル式

15. オールステンパレットカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥119,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO オールステンパレットカー 1台

【特長】狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)【2018年トラスコ掲載ページ】8 1054

固定ハンドル式

16. アイケー ステンレス製運搬車 石川製作所

販売価格(税別) ¥78,900
4営業日後以内
石川製作所 アイケー ステンレス製運搬車 1台

【特長】ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。【仕様】ステンレス製無音キャスター付【トラスコ品番】456-0809【長さ(mm)】740【幅(mm)】480【高さ(mm)】145【ハンドル】折りたたみハンドルタイプ【適合ストッパー】100NS、100NKB

固定ハンドル式

17. オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥101,143 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪) 1台

【特長】荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【均等荷重(kg)】200【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定)【材質(車輪)】ナイロンウレタン【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式

18. オールステンレス台車(コーナーC付・導電ウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥149,143 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(コーナーC付・導電ウレタン車輪) 1台

【特長】荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【均等荷重(kg)】200【特性】導電性【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個【材質(車輪)】ウレタン【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式

19. オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥90,857 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪) 1台

【特長】荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【均等荷重(kg)】200【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個【材質(車輪)】ナイロンウレタン【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式

20. オールステンレス台車(導電ウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥138,857 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(導電ウレタン車輪) 1台

【特長】荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【均等荷重(kg)】200【特性】導電性【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個【材質(車輪)】ウレタン【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式

21. オールステンレス防振台車(2段タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥342,257
出荷目安:8日
TRUSCO オールステンレス防振台車(2段タイプ) 1台

【特長】振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。 防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS製台車です。 ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。 それ以外のワークの重さの際はご注文時にご指定ください。 ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。【用途】食品工場、研究所など。【トラスコ品番】818-9437【タイプ】固定ハンドルタイプ【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】900×600×730【最大積載荷重(kg)】80

固定ハンドル式

22. オールステンレス防振台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥282,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス防振台車 1台

【特長】振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。 防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS製台車です。 ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。 それ以外のワークの重さの際はご注文時にご指定ください。 ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【均等荷重(kg)】30〜40【特性】導電性【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個【タイプ】固定ハンドルタイプ【最大積載荷重(kg)】80

固定ハンドル式

23. オールステンレス防振台車(2段タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥303,429
出荷目安:8日
TRUSCO オールステンレス防振台車(2段タイプ) 1台

【特長】振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。 防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。 ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。 ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。【用途】食品工場、研究所など。【トラスコ品番】818-9434【タイプ】固定ハンドルタイプ【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】900×600×730【最大積載荷重(kg)】80

固定ハンドル式

24. オールステンレス防振台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥244,286 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス防振台車 1台

【特長】振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。 防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。 ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。 ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【均等荷重(kg)】30〜40【特性】導電性【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個【タイプ】固定ハンドルタイプ【最大積載荷重(kg)】80

固定ハンドル式

25. オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥131,486 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) 1台

【特長】荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【均等荷重(kg)】200【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個【材質(車輪)】ナイロンウレタン【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式

26. オールステンレス皿型台車(導電ウレタン車輪タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥181,371 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス皿型台車(導電ウレタン車輪タイプ) 1台

【特長】荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。【用途】食品工場、研究所など。【材質】ステンレス(SUS304)【均等荷重(kg)】200【特性】導電性【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個【材質(車輪)】ウレタン【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式

27. 1200x750mm/500kg 運搬車(ステンレス製) エスコ

販売価格(税別) ¥137,000
2営業日後以内
エスコ 1200x750mm/500kg 運搬車(ステンレス製) 1個

【特長】耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。【エスコ品番】EA520BS-2【質量(kg)】36【材質(車輪)】ウレタン【押手高さ(mm)】800【荷台寸法(mm)】1200×750【車輪】自在×2、固定×2

固定ハンドル式

28. 1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) エスコ

販売価格(税別) ¥168,000
2営業日後以内
エスコ 1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) 1個

【特長】ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。【エスコ品番】EA520BS-12【質量(kg)】38【材質(車輪)】ウレタン【押手高さ(mm)】800【荷台寸法(mm)】1200×750【車輪】自在×2、固定×2

固定ハンドル式

29. 900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) エスコ

販売価格(税別) ¥133,000
2営業日後以内
エスコ 900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) 1個

【特長】ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。【エスコ品番】EA520BS-11【質量(kg)】29【材質(車輪)】ウレタン【押手高さ(mm)】800【荷台寸法(mm)】900×600【車輪】自在×2、固定×2

固定ハンドル式

30. 900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製) エスコ

販売価格(税別) ¥93,500
2営業日後以内
エスコ 900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製) 1個

【特長】耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。【エスコ品番】EA520BS-1【質量(kg)】27【材質(車輪)】ウレタン【押手高さ(mm)】800【荷台寸法(mm)】900×600【車輪】自在×2、固定×2

固定ハンドル式

31. 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌

販売価格(税別) ¥55,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
金沢車輌 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)フットブレーキ付 1台

【特長】SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用【仕様】ハンドルのみ組立要(所要時間3〜5分)【材質】デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、ハンドル/ステンレス(SUS304)、フットブレーキ:スチール【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【騒音対策】あり【ブレーキ/ストッパー】あり

固定ハンドル式

32. 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式) 金沢車輌

販売価格(税別) ¥49,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
金沢車輌 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式) 1台

【特長】SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用【仕様】ハンドルのみ組立要(所要時間3〜5分)【材質】デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、ハンドル/ステンレス(SUS304)、フットブレーキ:スチール【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【騒音対策】あり

固定ハンドル式

33. ステンレス製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥78,514 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス製運搬車(固定ハンドルタイプ) 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。【仕様】自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ【種別】完成品【材質】ステンレス【材質(車輪)】ウレタン【材質(ハンドル)】ステンレス(SUS304)【キャスター金具】ステンレス(SUS304)【材質(荷台)】ステンレス(SUS304)

固定ハンドル式

34. ステンレス特製四輪車 サカエ

販売価格(税別) ¥99,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サカエ ステンレス特製四輪車 1台

【特長】ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【用途】病院、研究施設、クリーンルーム等【材質】SUS304#400仕上げ【色(本体)】ステンレス

固定ハンドル式

35. ステンレスパール台車 サカエ

販売価格(税別) ¥98,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サカエ ステンレスパール台車 1台

【特長】ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【用途】病院、研究施設、クリーンルーム等【付属品】キャスター自在(S付き)2個、固定2個【材質】SUS304#400仕上げ【質量(kg)】15【色(本体)】ステンレス

固定ハンドル式

36. オールSUS台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥101,571 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールSUS台車 1台

【特長】本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。【用途】研究施設、クリーンルームなど。【仕様】完成品固定ハンドルタイプ【材質】ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個

固定ハンドル式

37. ステンレス鋼板製運搬車900X636mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥162,600
3営業日後以内
TRUSCO ステンレス鋼板製運搬車900X636mm 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。【仕様】完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個【トラスコ品番】337-2766【材質】荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン【質量(kg)】32【適合ストッパー】900-4-SUS150-BAR01

固定ハンドル式

38. ステンレス鋼板製運搬車800X486mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥121,371
6営業日後以内
TRUSCO ステンレス鋼板製運搬車800X486mm 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。【仕様】完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個【トラスコ品番】337-2758【材質】荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン【質量(kg)】24【適合ストッパー】900-2-SUS100-BAR01

固定ハンドル式

39. ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥254,914
6営業日後以内
TRUSCO ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。【仕様】完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個【トラスコ品番】337-2791【材質】荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン【質量(kg)】52【適合ストッパー】900-4-SUS150-BAR01

固定ハンドル式

40. ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥243,600
6営業日後以内
TRUSCO ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。【仕様】完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個【トラスコ品番】337-2782【材質】荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン【質量(kg)】49【適合ストッパー】900-4-SUS150-BAR01

固定ハンドル式

戻る ページ: 1 2 次へ