検索条件:
材質ステンレス 荷台寸法(幅/短辺)(mm)750

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. オールステンレス製台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

販売価格(税別) ¥67,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) オールステンレス製台車 1台

【特長】ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。 【材質】ステンレス

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 積載荷重(kg) 荷台寸法(幅)(mm) 荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07578112 NW-1275E 1台 500 750 1200 ¥109,000 2営業日後以内
07578121 NW-1275D 1台 500 750 1200 ¥119,000 2営業日後以内

2. オールSUS台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥101,571 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールSUS台車 1台

【特長】本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。【用途】研究施設、クリーンルームなど。 【仕様】完成品固定ハンドルタイプ 【材質】ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 均等荷重(kg) 荷台寸法(幅)(mm) 荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
58424247 ASUD-1 1台 600 750 1200 ¥193,886 9営業日後以内
58424256 ASUD-1S 1台 600 750 1200 ¥221,400 9営業日後以内

3. ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥249,429
6営業日後以内
TRUSCO ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。 【仕様】完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 【トラスコ品番】337-2791 【材質】荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン 【質量(kg)】52 【適合ストッパー】900-4-SUS150-BAR01

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 均等荷重(kg) 荷台寸法(幅)(mm) 荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
41114351 SHS1L 1台 600 750 1400 ¥249,429 6営業日後以内

4. ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥238,286
6営業日後以内
TRUSCO ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。 【仕様】完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 【トラスコ品番】337-2782 【材質】荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン 【質量(kg)】49 【適合ストッパー】900-4-SUS150-BAR01

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 均等荷重(kg) 荷台寸法(幅)(mm) 荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
41114342 SHS1 1台 600 750 1200 ¥238,286 6営業日後以内

5. ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥286,200
3営業日後以内
TRUSCO ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。 【仕様】完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 【トラスコ品番】337-2847 【材質】荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン 【質量(kg)】55 【適合ストッパー】900-4-SUS150-BAR01 【ブレーキ/ストッパー】あり

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 均等荷重(kg) 荷台寸法(幅)(mm) 荷台寸法(奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
41114306 SHS1LS 1台 本体:600ストッパー使用時:240 750 1400 ¥286,200 3営業日後以内

6. ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X786mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥272,829
6営業日後以内
TRUSCO ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X786mm 1台

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。 【仕様】完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 【トラスコ品番】337-2839 【材質】荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン 【質量(kg)】51 【適合ストッパー】900-4-SUS150-BAR01 【ブレーキ/ストッパー】あり

固定ハンドル式

7. ステンレス 固定ハンドル台車 石川製作所

販売価格(税別) ¥57,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
石川製作所 ステンレス 固定ハンドル台車 1台ほか

【特長】ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 車輪には、走行性と耐久性を高めた専用キャスターを使用。【用途】ハム・ソーセージ工場など、業務用調理作業場。 魚市場、冷凍工事など漁業関係作業場。 薬品工場など化学関係工場。 【タイプ】固定

固定ハンドル式

8. オールステンレス製運搬車1200×750ウレタン車固定 TRUSCO

TRUSCO オールステンレス製運搬車1200×750ウレタン車固定

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。 【仕様】固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個完成品 【トラスコ品番】284-2696 【材質】荷台:ステンレス(SUS304)ハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン 【質量(kg)】47 【適合ストッパー】SUS-500BHTL

固定ハンドル式

戻る ページ: 1 次へ