検索条件:
材質ステンレス 使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. オールステンレス台車(導電ウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥138,857 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(導電ウレタン車輪) 1台

【特長】荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【均等荷重(kg)】200 【特性】導電性 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【材質(車輪)】ウレタン 【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 キャスター径(Φmm) ハンドル高さ(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
57250603 AS-1-100DU 1台 100 830 818-9383 ¥180,857 8日
57250612 AS-1-100DU-S 1台 100 830 818-9384 ¥218,143 8日
57250664 AS-2-100DU 1台 100 830 818-9391 ¥149,143 3営業日後以内
57250673 AS-2-100DU-S 1台 100 830 818-9392 ¥186,429 8日
57250725 AS-3-100DU 1台 100 830 818-9399 ¥138,857 3営業日後以内

2. アイケー ステンレス製運搬車 石川製作所

販売価格(税別) ¥78,900
4営業日後以内
石川製作所 アイケー ステンレス製運搬車 1台

【特長】ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。 【仕様】ステンレス製無音キャスター付 【トラスコ品番】456-0809 【長さ(mm)】740 【幅(mm)】480 【高さ(mm)】145 【ハンドル】折りたたみハンドルタイプ 【適合ストッパー】100NS、100NKB

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 材質 均等荷重(kg) キャスター径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
60878055 SUS101 1台 荷台:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ブタジエンゴム 150 100 ¥78,900 4営業日後以内

3. オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥101,143 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(コーナーC付・ナイロンウレタン車輪) 1台

【特長】荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【均等荷重(kg)】200 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定) 【材質(車輪)】ナイロンウレタン 【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 キャスター径(Φmm) ハンドル高さ(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
57250786 AS-1B-100NU 1台 100 830 818-9389 ¥145,714 8日
57250795 AS-1B-100NU-S 1台 100 830 818-9390 ¥183,000 8日
57250804 AS-2B-100NU 1台 100 830 818-9397 ¥109,714 8日
57250813 AS-2B-100NU-S 1台 100 830 818-9398 ¥147,000 8日
57250822 AS-3B-100NU 1台 100 830 818-9405 ¥101,143 3営業日後以内

4. オールステンレス台車(コーナーC付・導電ウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥149,143 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(コーナーC付・導電ウレタン車輪) 1台

【特長】荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【均等荷重(kg)】200 【特性】導電性 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【材質(車輪)】ウレタン 【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 キャスター径(Φmm) ハンドル高さ(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
57250646 AS-1B-100DU 1台 100 830 818-9387 ¥192,000 8日
57250655 AS-1B-100DU-S 1台 100 830 818-9388 ¥229,286 8日
57250707 AS-2B-100DU 1台 100 830 818-9395 ¥160,286 8日
57250716 AS-2B-100DU-S 1台 100 830 818-9396 ¥197,571 8日
57250768 AS-3B-100DU 1台 100 830 818-9403 ¥149,143 3営業日後以内

5. オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪) TRUSCO

販売価格(税別) ¥90,857 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪) 1台

【特長】荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【均等荷重(kg)】200 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【材質(車輪)】ナイロンウレタン 【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式
注文コード 品番 内容量 キャスター径(Φmm) ハンドル高さ(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
57250628 AS-1-100NU 1台 100 830 818-9385 ¥135,429 8日
57250637 AS-1-100NU-S 1台 100 830 818-9386 ¥172,714 8日
57250682 AS-2-100NU 1台 100 830 818-9393 ¥99,429 8日
57250698 AS-2-100NU-S 1台 100 830 818-9394 ¥136,714 8日
57250743 AS-3-100NU 1台 100 830 818-9401 ¥90,857 3営業日後以内

6. オールステンレス防振台車(2段タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥342,257
出荷目安:8日
TRUSCO オールステンレス防振台車(2段タイプ) 1台

【特長】振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。 防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS製台車です。 ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。 それ以外のワークの重さの際はご注文時にご指定ください。 ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。【用途】食品工場、研究所など。 【トラスコ品番】818-9437 【タイプ】固定ハンドルタイプ 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】900×600×730 【最大積載荷重(kg)】80

固定ハンドル式

7. オールステンレス防振台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥282,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス防振台車 1台

【特長】振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。 防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS製台車です。 ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。 それ以外のワークの重さの際はご注文時にご指定ください。 ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【均等荷重(kg)】30〜40 【特性】導電性 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【タイプ】固定ハンドルタイプ 【最大積載荷重(kg)】80

固定ハンドル式

8. オールステンレス防振台車(2段タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥303,429
出荷目安:8日
TRUSCO オールステンレス防振台車(2段タイプ) 1台

【特長】振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。 防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。 ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。 ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。【用途】食品工場、研究所など。 【トラスコ品番】818-9434 【タイプ】固定ハンドルタイプ 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】900×600×730 【最大積載荷重(kg)】80

固定ハンドル式

9. オールステンレス防振台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥244,286 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス防振台車 1台

【特長】振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。 防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。 ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。 ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【均等荷重(kg)】30〜40 【特性】導電性 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【タイプ】固定ハンドルタイプ 【最大積載荷重(kg)】80

固定ハンドル式

10. オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥131,486 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) 1台

【特長】荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【均等荷重(kg)】200 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【材質(車輪)】ナイロンウレタン 【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式

11. オールステンレス皿型台車(導電ウレタン車輪タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥181,371 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールステンレス皿型台車(導電ウレタン車輪タイプ) 1台

【特長】荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【均等荷重(kg)】200 【特性】導電性 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【材質(車輪)】ウレタン 【タイプ】固定ハンドルタイプ

固定ハンドル式

12. オールSUS台車 TRUSCO

販売価格(税別) ¥101,571 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO オールSUS台車 1台

【特長】本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。【用途】研究施設、クリーンルームなど。 【仕様】完成品固定ハンドルタイプ 【材質】ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個

固定ハンドル式

13. オールステンレス水槽台車 TRUSCO

TRUSCO オールステンレス水槽台車

【特長】本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です。 ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします。【用途】食品工場、研究所など。 【材質】ステンレス(SUS304) 【材質(車輪)】ナイロンウレタン 【タイプ】固定ハンドルタイプ 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【材質(キャスター)】ステンレス 【ハンドル高さ(mm)】850

固定ハンドル式

14. ステンレス台車固定ウレタン車 TRUSCO

TRUSCO ステンレス台車固定ウレタン車

【特長】本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、さびにくく常に清潔に使用できます。 【仕様】組立式、固定ハンドルタイプ 【トラスコ品番】512-8277 【材質】ステンレス 【質量(kg)】14 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【適合品番】SUS-100BHTL 【組立時間】1人20分

固定ハンドル式

15. ステンレス台車固定(ブルコラン仕様)740X460 TRUSCO

TRUSCO ステンレス台車固定(ブルコラン仕様)740X460

【特長】車輪にブルコランを採用で、キャスターの摩耗による異物発生を軽減し、クリーンルームなどゴミを嫌う作業現場に最適です。 ステンレス(SUS304)を使用することにより、さびにくく常に清潔に使用できます。 自在車輪・固定車輪の位置入替が可能です。 【仕様】組立式、固定ハンドルタイプ 【トラスコ品番】338-0203 【材質】ステンレス 【質量(kg)】16.2 【キャスター】自在キャスター、固定キャスター各2個 【組立時間】1人20分

固定ハンドル式

戻る ページ: 1 次へ