3件中 1件〜3件

並び替え:

1. アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
5営業日後以内
カスタマイズ画面へ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス) アングルキャリーL 1台

【特長】積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。 従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。【耐荷重(kg)】150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)【特性】軽量【短辺(mm)】310〜1100(1mm単位で指定可)【長辺(mm)】310〜1500(10mm単位で指定可)【フレーム色】赤、緑、青、白、黒、アルミ【コーナー】赤、緑、青、黒【キャスター種類】自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【板幅(mm)】(アルミ補強板)50、140【キャスタータイプ】3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車

コンテナ台車

2. アングルキャリーLB 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
5営業日後以内
カスタマイズ画面へ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス) アングルキャリーLB 1台

【特長】積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 キャスターの取付がボトルレスになりました。 自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 従来品(アングルキャリーL、U)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。【耐荷重(kg)】150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)【短辺(mm)】310〜1100(1mm単位で指定可)【長辺(mm)】310〜1500(10mm単位で指定可)【フレーム色】赤、緑、青、白、黒、アルミ【コーナー】赤、緑、青、黒【キャスター種類】自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【板幅(mm)】(アルミ補強板)50、140【キャスタータイプ】3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車

コンテナ台車

3. サンキャリーフリー SL-3 三甲(サンコー)

販売価格(税別) ¥9,990 〜 カスタマイズ画面へ
三甲(サンコー) サンキャリーフリー SL-3 1個

【特長】フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。 樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。 5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。 ボルトレスでキャスターを固定。 ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。【材質】樹脂パーツ:PP【耐荷重(kg)】210【キャスター径(Φmm)】75【キャスター】4輪自在ナイロン車【長さ(mm)】296〜700【幅(mm)】296〜700【色】ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク【高さ(mm)】146【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【危険物の含有量】896g(樹脂部分のみ)

コンテナ台車

戻る ページ: 1 次へ