食器とは、病院や介護施設、または自宅で使用するスプーン、お箸、吸い飲みなどです。口あたりがソフトで、持ちやすく、凹凸構造で滑りにくいスプーン、大きめで深くこぼしにくいカタチのスプーンなど、使う人の立場に立ってさまざまな工夫がされています。スプーンとフォーク兼用のものは、上下左右に首を曲げて使うことが可能なタイプ。お箸では、箸先にすべり止めのミゾが付いているもの、箸先がクロスしないような工夫がされている使いやすいものなどが見られます。飯椀や汁椀には取ってつきものがあり、持ちやすいです。
手ぶれしてもこぼれない安心設計。用途に合わせて3通りの使い分けができます。
取っ手が回転するので、自然なかたちで利用できます。
濃厚な流動食やジュースなどにも使用できます。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(取っ手・台座)ABS、(ストロー小)シリコンゴム、(他ストロー)スチレン系エラストマー
容量(mL)300
耐熱温度(℃)(本体・フタ)100、(取っ手・台座)90、(ストロー小)180、(他ストロー)100
ベッド柵にも掛けられて、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。
蓋を回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。
パーツがカップ・蓋・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。
口あたりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。
底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。
しっかり留めたい場合と、より清潔に留めたい場合と、好みに応じてストローの留め方が選べます。
1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛付きです。
30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。
容量(mL)250
材質(本体・蓋)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
柔らかい素材「エラストマー」を使用した、口当たりがソフトなスプーンです。 持ちやすく、滑り止め効果の高い形状です。
材質ポリプロピレン、エラストマー
質量(g)45
握力の弱い方でも握りこんで持てる形状で、取っ手付きでも重ねて収納できます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌仕様)
容量(mL)300
寸法(mm)Φ80×H95
耐熱温度(℃)140
倒しても逆さにしてもこぼれない。そのまま、軽くくわえるようにすると少しずつ中味が出る。
材質シリコンゴム、ポリプロピレン
質量(g)15(キャップ含む)
寸法(cm)4.3×3.4×4
コップに歯ブラシがセットでき、歯磨き粉を片手で簡単に付けられます。飲み口に凹凸をつけ、麻痺側からの水こぼしやむせ込みを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌処理)
寸法(mm)83×Φ100×164
耐熱温度(℃)-20~+120
スプーンを口の中でかえさずに、スライドしてそのまま舌の上に運べるので、誤嚥予防に役立ちます。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様使用想定食事形態:ゼリー、プリン、ペースト
厚さ(mm)スプーン部:7
全長(mm)180
質量(g)17
容量(g)3~5
耐熱温度(℃)121
左右問わず握り方いろいろ。シリコーンコーティングでお口にやさしい。ソフトにしっくりと手に馴染み、箸先は交差することなくご使用いただけます。
材質シリコンゴム、18-18ステンレス、耐熱ABS樹脂
質量(g)42
長さ(cm)21
シリコンゴムでしっかりすべり止め。消毒保管庫に使えます。
材質シリコーン
質量(g)131
ケース入数20
耐熱温度(℃)200
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)36.4×24.8×0.1
欠品中
シリコンゴムでしっかりすべり止め。消毒保管庫に使えます。
材質シリコーン
質量(g)100
ケース入数20
耐熱温度(℃)200
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)28×28×0.1
欠品中
幅狭なので口を大きく開けなくてもOK。食事が楽しい樹脂製のソフトスプーン。軽い樹脂製。すべりにくく手に馴染む凹凸デザイン加工。
仕様食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
種別食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
材質エラストマー
質量(g)約17
ケース入数100
寸法(幅W×長さL)(cm)2.8×19.8
耐熱温度(℃)120
洗濯方法乾燥機可(85℃)
欠品中
さりげなくお洒落にショッピング。ハンドル高さ:85~100cm5段階に調節できます。ハンドル角度:25°ずつ3段階に角度調節できます。5分の1の力で引くことができます。バッグは保温・保冷仕様です。
材質フレーム:アルミ、バッグ:表地:綿ラミネートコーティング、裏地:アルミ発泡シート
質量(kg)約3
色水玉グリーン
積載荷重(kg)20
寸法(cm)幅41×奥行37.5×高さ85~100(5段階/4)、折りたたみ時:奥行37.5×高さ68
機能折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、ハンドル角度調整(3段階/25°)、駐車ブレーキ、保冷
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)25
車輪サイズ(cm)前輪13×後輪13
欠品中
フタをしたまま電子レンジで加熱可能なスープマグです。容量が大きめですので、スープ以外の食事にも使用できます。食器洗浄器・食器乾燥機使用可能。
材質ポリプロピレン
容量(mL)460
質量(g)108
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
取扱い終了
カップ内側に目盛りが付いていますので、計量カップとしても使用できます。
電子レンジでも使用可能です。目盛り付き(50mL刻み)積み重ね収納可。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)111×82×90
容量(mL)260
耐熱温度(℃)本体/140、フタ/70
取扱い終了
工夫がいっぱい詰まっています。持ち易く、使い易い形で、箸先がクロスしない様になっています。
材質PBT樹脂、ステンレス、シリコンゴム、竹、ウレタン塗装
質量(g)34
取扱い終了
すくう、刺す、つまむ、切る、のせる、引っ掛けるの6つの食事動作を1本で可能にしました。
材質ステンレス、ABS
全長(mm)196
質量(g)45
取扱い終了