トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。

1,926件中 1件〜40件

並び替え:

1. ビューティ・トワレ(温水洗浄便座) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ビューティ・トワレ(温水洗浄便座) 1台
レビュー:(18)

【特長】清潔しかも省エネ。 汚れにくいからおそうじラクラク。 継ぎ目なしの新「ステンレスノズル」。 自動でとことん清潔に、新「ノズル滝洗浄」。 装着可能な便器がさらに広がる新形状「ラウンドシェイプ」。 体温より温かい便座温度40℃設計で快適。【仕様】流量調節(洗浄装置):3段階【付属品】給水ホース、取り付けボルト、クイックファスナー、分岐金具セット【質量(kg)】4.2【色】パステルアイボリー【温度(℃)】(暖房便座・標準表面)「切」室温、3段切り換え「低」約32℃/「中」約36℃/「高」約40℃(洗浄装置・標準温水):「切」室温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃【定格消費電力(W)】458(本体/411、便座/47)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】490×180×530【安全装置】温度ヒューズ・温度過昇防止装置【給水方式】水道直結給水式【定格電源】交流100V(50-60Hz)【貯水容量(L)】(洗浄装置貯湯量)0.85【水圧(kPa[kgf/cm2])】49〜735(0.5〜7.5)【年間消費電力量(kWh/年)】179(241 ※8時間切設定による節電をしない場合)

トイレ用品 > 便座 > 温水洗浄便座
注文コード 品番 内容量 形状最大流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
16338543 CH931SPF#SC1 1台 前丸 (おしり洗浄)0.65、(ビデ洗浄)0.65 ¥17,900 0営業日後以内
36569233 CH921SPF#SC1 1台 前丸 (おしり洗浄)1.0、(ビデ洗浄)0.8 ¥17,900 取扱終了

2. 前丸普通便座 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
モノタロウ 前丸普通便座 1台
レビュー:(74)

【仕様】標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ【付属品】ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン【材質】PP【色】パステルアイボリー【関連資料】取扱説明書【取付穴深さ(mm)】45未満

トイレ用品 > 便座 > 普通便座
注文コード 品番 内容量 形状 販売価格 出荷目安 数量
39167956 MTC0030(A) 1台 前丸 ¥2,790 0営業日後以内

3. 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
兼工業 複式ボールタップ(ポリ玉) 1個
レビュー:(14)

【特長】非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。【用途】ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。【種類】複式【使用温度(℃)】0〜60【使用流体】上水

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体
注文コード 品番 内容量 ねじ径材質寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17201406 SH13 1個 PJ1/2 CAC406(本体)、合成樹脂(案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 364 ¥2,290 0営業日後以内
17201415 SH20 1個 PJ3/4 CAC406(本体)、合成樹脂(案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 434 ¥3,990 0営業日後以内
17201424 SH25 1個 PJ1 CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 592 ¥5,890 0営業日後以内

4. 大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部 TOTO

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TOTO 大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部 1個
レビュー:(9)

【材質】黄銅・樹脂

トイレ用品 > トイレ部品 > 洗浄部品
注文コード 品番 内容量 適合適合流体質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
33121304 THY320 1個 T150N型 水道水 220 ¥1,790 0営業日後以内
58072113 THY328R 1個 TV750型、TV850型 水道水、水道水再生水 650 ¥5,990 0営業日後以内
33121295 THY304 1個 T150A型 水道水 880 ¥1,890 取扱終了
33121313 THY328 1個 TV750型 水道水 650 ¥6,261 取扱終了

5. 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

販売価格(税別) ¥5,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
兼工業 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 1個
レビュー:(7)

【特長】水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。【使用流体】上水【使用温度(℃)】0〜60

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体
注文コード 品番 内容量 材質種類呼び径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17200487 FW13N 1個 CAC406(本体)、SUS304(ストレーナ・継ギサオ)、ポリ玉(浮子玉)、C3604(弁棒・水位調節ねじ)、合成ゴム(弁ゴム) 複式 13 ¥5,490 0営業日後以内
17200496 FW20N 1個 CAC406(本体)、SUS304(ストレーナ・継ギサオ)、ポリ玉(浮子玉)、C3604(弁棒・水位調節ねじ)、合成ゴム(弁ゴム) 複式 20 ¥6,990 0営業日後以内
17200505 FW25N 1個 CAC406(本体)、SUS304(ストレーナ・継ギサオ)、ポリ玉(浮子玉)、C3604(弁棒・水位調節ねじ)、合成ゴム(弁ゴム) 複式 25 ¥8,990 0営業日後以内
17200514 FW30 1個 CAC406(本体)、SUS304(ストレーナ・継ギサオ)、ポリ玉(浮子玉)、C3604(弁棒・水位調節ねじ)、合成ゴム(弁ゴム) 複式 30 ¥16,900 0営業日後以内
17200523 FW40 1個 CAC406(本体)、SUS304(ストレーナ・継ギサオ)、ポリ玉(浮子玉)、C3604(弁棒・水位調節ねじ)、合成ゴム(弁ゴム) 複式 40 ¥19,900 0営業日後以内

6. ボールタップセット TOTO

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TOTO ボールタップセット 1セット
レビュー:(21)

【特長】TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)【材質】黄銅・樹脂【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】160×70×290

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

7. ウォシュレットKシリーズ TOTO

販売価格(税別) ¥26,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TOTO ウォシュレットKシリーズ 1台
レビュー:(6)

【特長】「きれいにこだわる」「エコにこだわる」「洗いにこだわる」ウォシュレット。 便座とノズルには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。 ボタンひとつでノズルが出てくるノズルお掃除機能。 ウォシュレット本体や便ふたを簡単に取り外せるのできれいにお手入れできます。【機能】(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座、<便利>取付キット【年間消費電力量(kWh/年)】164k(248※節電機能を使用しない場合)【形状】前丸【タンク容量(L)】0.64【電源コード(m)】1.0(漏電保護プラグ、アース線付)【使用周囲温度(℃)】0〜40【吐出水量(L/min)】おしり洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43【定格電源】交流100V 50/60Hz【供給水温(℃)】0〜35【給水圧力】最低必要水圧/0.05MPa(流動時)、最高水圧/0.75MPa(静止時)

トイレ用品 > 便座 > 温水洗浄便座

8. ロータンクゴムフロート SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) ロータンクゴムフロート 1個
レビュー:(5)

【特長】ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。【適合】ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用【材質】EPDM

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

9. 大便器フラッシュバルブ用押し棒部 TOTO

販売価格(税別) ¥749 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOTO 大便器フラッシュバルブ用押し棒部 1個
レビュー:(6)

【材質】黄銅・樹脂【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×40×95

トイレ用品 > トイレ部品 > 洗浄部品

10. 棚付2連紙巻器 LIXIL(INAX)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
LIXIL(INAX) 棚付2連紙巻器 1個
レビュー:(32)

【特長】棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。

トイレ用品 > トイレ設備用品 > ペーパーホルダー

11. フロートバルブ TOTO

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOTO フロートバルブ 1個
レビュー:(23)

【材質】黄銅・樹脂【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×90×160

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

12. 便器+手洗付タンク+洗浄便座 Janis(ジャニス工業)

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Janis(ジャニス工業) 便器+手洗付タンク+洗浄便座 1台
レビュー:(10)

【特長】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄します。 13L便器と比べ、4人家族で1日に使う水量を約半分以上の57%もカット。 壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインで日頃のお手入れを軽減します。 給水は左右どちらでも可能。設置環境の幅が広がります。 タンク取付は大きなナットを採用。限られた空間でも施工かんたん。 軽い樹脂製タンクだから施工がらくらく。【用途】一般地用【仕様】床排水、VU100ソケット止水栓 有、節水性:大6L/小5L【適合】(排水管)VU/VP75、VU100【性能】(防露)便器/防露材無、タンク/結露逃がし構造【質量(kg)】(便座のみ)約4.2【サイズ】大型【タイプ】一般地用【消費電力(W)】590(本体530、便座60)【使用範囲】(水圧)0.069MPa〜0.735MPa【安全装置】漏電しゃ断器(内蔵)、着座センサー付【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(便座)475×535×175【機能】【温水洗浄】(洗浄ノズル)セルフクリーニング、(おしり洗浄)最大1.0L/分 1穴シャワー、(ビデ洗浄)最大1.0L/分 7穴シャワー、(水勢調整)5段階(弱〜強)、(熱交換方式)貯湯式、(温水タンク)1.23L、(温水温度)マイコン制御、切・約35/38/40℃-3段階、(安全装置)空運転防止制御(フロート式)、温度過昇防止器・温度ヒューズ【暖房便座】(表面温度)マイコン制御、切・約35/37/39℃-3段階、(安全装置)温度過昇防止器・低温火傷防止機能【給水方式】水道直結式【定格電源】交流100V 50-60Hz(共用)【位置】(給水)床、(止水栓)左・右 両方対応【年間消費電力量(kWh/年)】183(254)

トイレ用品 > 便器・タンク > 便器タンクセット

13. クリーンウォッシュ(温水洗浄便座) 東芝

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝 クリーンウォッシュ(温水洗浄便座) 1台
レビュー:(5)

【特長】臭いを残さない自動脱臭。洗浄水に空気を混入させ、しっかりやさしく洗います。水の量も調節できます。着脱は本体側面のボタンを押すだけ!お掃除もカンタンでいつでも清潔!。大きく見やすいボタンで簡単操作。【電源(V)】AC100 (50/60Hz)【安全装置】温水洗浄装置/サーモスイッチ、温度ヒューズ、水位センサー暖房便座装置/温度ヒューズその他/漏電遮断回路内蔵

トイレ用品 > 便座 > 温水洗浄便座

14. 単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
兼工業 単式ボールタップ(ポリ玉) 1個
レビュー:(5)

【特長】非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。【用途】ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。【材質】CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)【種類】単式【使用圧力(MPa)】0〜0.75【使用温度(℃)】0〜60【使用流体】上水

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

15. 普通便座(前丸タイプ) TOTO

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TOTO 普通便座(前丸タイプ) 1台
レビュー:(18)

【幅(mm)】368【材質】ポリプロピレン樹脂【形状】前丸【質量(g)】2100

トイレ用品 > 便座 > 普通便座

16. 複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カクダイ 複式ボールタップ(ポリ玉) 1個
レビュー:(8)

【材質(本体)】青銅【規格】日本水道協会品質認証センター認証登録【使用圧力範囲(MPa)】0.1〜0.75【最高使用温度(℃)】60【材質(アーム)】黄銅

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

17. ハンドル部 TOTO

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOTO ハンドル部 1個
レビュー:(1)

【材質】黄銅・樹脂【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×45×190

トイレ用品 > トイレ部品 > 洗浄部品

18. TS890A型用ダイヤフラム部 TOTO

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
TOTO TS890A型用ダイヤフラム部 1個
レビュー:(15)

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ部品

19. 小便器用目皿 U307CSTシリーズ TOTO

販売価格(税別) ¥4,690
0営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TOTO 小便器用目皿 U307CSTシリーズ 1個
レビュー:(9)

【適合品番】U306C、U307C、U308C、U309C

トイレ用品 > トイレ部品 > 配管部品

20. 手洗ロータンクボールタップ SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) 手洗ロータンクボールタップ 1個
レビュー:(27)

【用途】手洗付ロータンク用【仕様】連結ホース付【使用圧力(MPa)】0.1〜0.75

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

21. タンク取付金具 SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SANEI(三栄水栓製作所) タンク取付金具 1個
レビュー:(1)

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

22. 前割普通便座 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
大阪魂 前割普通便座 1台
レビュー:(36)

【仕様】標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ【材質】PP【色】パステルアイボリー【関連資料】取扱説明書

トイレ用品 > 便座 > 普通便座

23. シャワートイレ LIXIL(INAX)

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LIXIL(INAX) シャワートイレ 1台
レビュー:(1)

【特長】洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【形状】前丸【色】オフホワイト【使用温度範囲(℃)】0〜40【周波数(Hz)】50/60【タンク容量(L)】0.67(貯湯式)【温度(℃)】【洗浄】(温水)水温・約32〜40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28〜36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温【定格消費電力(W)】350【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】474×554×149【安全装置】【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ【電源コード(m)】1.0(有効長さ)【給水方式】水道直結式【ヒーター容量(W)】【洗浄】300、【暖房便座】45【定格電源】AC100V【給水圧力】0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)【省エネ機能】ワンタッチ節電(8h)【洗浄機能】おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)【快適機能】暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応【年間消費電力量(kWh/年)】164(節電機能切時:230)【吐水量(L/min)】おしり:0.27〜0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45〜0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき【清潔機能】女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

トイレ用品 > 便座 > 温水洗浄便座

24. ボールタップ本体 TOTO

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOTO ボールタップ本体 1個
レビュー:(12)

【用途】ロータンク用【材質】黄銅・樹脂【質量(g)】343【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】130×45×220

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

25. ダイヤフラム TOTO

販売価格(税別) ¥839
0営業日後以内
TOTO ダイヤフラム 1個
レビュー:(29)

【仕様】ボールタップ(レバー位置右)用【適合品番】SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ部品

26. バランス型ボールタップ SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SANEI(三栄水栓製作所) バランス型ボールタップ 1個
レビュー:(7)

【特長】圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。【仕様】ポリ玉付、ストレーナー付【使用圧力(MPa)】0.1〜0.75【最高使用温度(℃)】60未満

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

27. 密結用排水弁パッキン カクダイ

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ 密結用排水弁パッキン 1個
レビュー:(2)

【用途】密結用便器とタンクの排水弁の取付用

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

28. ボールタップ(ポリ玉) カクダイ

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カクダイ ボールタップ(ポリ玉) 1個
レビュー:(9)

【材質(本体)】青銅【最高使用温度(℃)】50【材質(アーム)】黄銅

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

29. ウォシュレット SB TOTO

販売価格(税別) ¥41,900
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TOTO ウォシュレット SB 1台

【形状】前丸【質量(kg)】5.8【消費電力(W)】パワー脱臭/約5.3、標準脱臭/約1.7【定格電圧(V)】AC100【タンク容量(L)】0.64【温度(℃)】(給水)0〜35【方式】脱臭/O2脱臭【定格周波数(Hz)】50/60【定格消費電力(W)】321【安全装置】洗浄装置/温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空炊き防止フロートスイッチ、逆流防止装置/バキュームブレーカー、逆止弁、暖房便座/温度ヒューズ【風量(m3/min)】パワーモード/約0.16、標準モード/約0.09【電源コード(m)】1.0(漏電保護プラグ、アース線付)【温度調節範囲(℃)】洗浄装置(温水)/切、約35〜40、暖房便座/切、約28〜36(おまかせ節電/約26)【ヒーター容量(W)】洗浄装置/250(貯湯式)、暖房便座/50【給水圧力】最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa【吐水量(L/min)】(水圧0.20MPaのとき)おしり洗浄/約0.27〜0.43、やわらか洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43

トイレ用品 > 便座 > 温水洗浄便座

30. 密結型ロータンク用レバー TOTO

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TOTO 密結型ロータンク用レバー 1個
レビュー:(5)

【材質】黄銅・樹脂【質量(g)】120

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

31. 便座クッション TOTO

販売価格(税別) ¥419 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TOTO 便座クッション 1袋(4個)
レビュー:(10)

【材質】ABS樹脂【質量(g)】20

トイレ用品 > トイレ部品 > 便座部品

32. シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTO

販売価格(税別) ¥289
0営業日後以内
TOTO シングルレバー混合栓用Xパッキンセット 1セット(2個)

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

33. 排水弁 TOTO

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
TOTO 排水弁 1個
レビュー:(19)

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

34. 万能ロータンクボールタップ SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) 万能ロータンクボールタップ 1個
レビュー:(6)

【用途】ロータンクに使用

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

35. ロータンクボールタップ SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) ロータンクボールタップ 1個
レビュー:(8)

【用途】手洗なしロータンク用【使用圧力(MPa)】0.1〜0.75

トイレ用品 > ボールタップ > ボールタップ本体

36. 排水弁パッキン部 TOTO

販売価格(税別) ¥479
0営業日後以内
TOTO 排水弁パッキン部 1個
レビュー:(17)

【特長】大側小側の2枚セット品【寸法(mm)】[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

37. 段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO

販売価格(税別) ¥1,490 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TOTO 段差解消スロープ 定尺タイプ 1本
レビュー:(1)

【特長】居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。【材質】天然木(ホワイトアッシュ)【長さ(mm)】760

トイレ用品 > トイレ設備用品 > 手すり・背もたれ

38. リフォームトイレ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ リフォームトイレ 1台
レビュー:(8)

【特長】和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。【色】ホワイト【材質】ポリプロピレン

トイレ用品 > 便器・タンク > 便器

39. ワンタッチペーパーホルダー SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) ワンタッチペーパーホルダー 1個
レビュー:(16)

【特長】ロールペーパーがワンタッチで着脱できます。コアノンロール(芯なしタイプ)にも使用できます。【仕様】ビス付

トイレ用品 > トイレ設備用品 > ペーパーホルダー

40. 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) 1個
レビュー:(9)

【仕様】ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ【材質】ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅【接続口径】G1/2【使用圧力(MPa)】0.05(流動圧)〜0.75(静水圧)

トイレ用品 > トイレ部品 > タンク部品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ