トイレ用品 :「水タンク」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)1.0
材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901
ねじ径20
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5
最高使用圧力(MPa)0.01~0.5
接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(本体)CAC901
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69
最高使用圧力(MPa)0.07~0.69
接続方法管:ねじ込み(R)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける
適合流体水道水
位置取付:貯水槽内
給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。
給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。
給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。
給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。
給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。
設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。
貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。
本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。
フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。
ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。
流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。
接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン
取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に
使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70
使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません
耐水圧(MPa)1.75(1分間)
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。