グルーミング用品 :「爪やすり」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIM製法ならではの美しい造形と柔らかな握り心地が爪切りをワクワクさせます。テコの支点バランスが良いので軽い力で気持ちよく切れることができます。テコを回転させないので片手で切断ポジションにすることができます。ツメヤスリは良く削れるのに光沢がでるほどきれいに仕上がる絶妙の砥粒を採用しています。本体重量23.8g、ケース付きでも30.1gと超軽量です。厚さ6.5mmコンパクトできれいな形状なのでキーホルダー等につけて常に持ち歩くことができます。携帯に便利な軽量ケース付きです
長さ(mm)ケース:73 幅(mm)ケース:35 厚さ(mm)ケース:18 質量(g)ケース:6.3 本体質量(g)23.8 本体厚さ(mm)6.5 本体長さ(mm)71 本体幅(mm)15
1個
2,988 税込3,287
5日以内出荷