グリップドライバー :「スクエアビット」の検索結果
関連キーワード
「先端形状」から絞り込む

いじり止めトルクス(1)

プラス(+)(1)

マイナス(-)(1)

六角(1)
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550BT-12
セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。