28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類精密ドライバー 材質(グリップ)PP、PTE 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)ステンレス 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黄色(グリップエンド) 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 材質(グリップ)金属製 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。 商品構成セット品
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.5 全長(mm)173 商品構成単品 アズワン品番64-2226-50
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップESD精密プラスドライバー
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
1本
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。ハンドル上部に早回しキャップがついています。サイズはJCISに従います。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4651 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)137 軸長(mm)50 刃先[[+]]1 先端サイズ(mm)# 01
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微小ねじに
全長(mm)208 先端形状+ 商品構成単品
1本
430 税込473
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-54
1本
580 税込638
翌日出荷

軸径(Φmm)4 全長(mm)163 質量(g)19.7 商品構成単品 アズワン品番64-2225-34
1本
1,710 税込1,881
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:4.5mm 全長(mm)89 商品構成単品
1個
930 税込1,023
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:4.5mm 全長(mm)50 商品構成単品
1本
625 税込688
翌日出荷

全長(mm)177 商品構成単品 アズワン品番64-2222-98
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)177 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-92
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)177 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-60
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-59
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業 材質(グリップ)プラスチック 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)137 質量(g)13 先端ブラックポイントチップ 材質(軸)合金特殊鋼 商品構成単品
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)精密マイナスドライバー
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
質量(g)12 商品構成単品 全長L2(mm)140
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷