ラチェットドライバー :「ワークキャップ 作業用」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。
先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。
付属ビット装着時でも厚み18mm。
M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。
早回し機構付きで作業能率が向上。
付属ビットは本体に収納できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼&ABS
幅(mm)19.5
厚さ(mm)11
全長(mm)103
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
幅(mm)19.5
厚さ(mm)18.5
全長(mm)103
色グリーン/ブラック
質量(g)84
対辺(mm)6.35
適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト
商品構成セット品
ビット全長(mm)18
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー
幅(mm)19
厚さ(mm)23
全長(mm)90
商品構成セット品
ビット軸対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。