ビット :「ねじ つぶれ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82
適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)6.35
不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。
用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
サイズ(+)NO.2
径(mm)軸径:六角対辺6.35
独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別ビット
材質特殊鋼
先端形状プラス(+)
熱処理区分H(高硬度)
両頭機能両頭
ビットの耐久性が向上します。
締め付けトルクが安定します。
ねじ頭のつぶれが減少します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別ビット
熱処理区分H
軸径d(Φmm)3.5
軸径(Φmm)3.5
接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ
種類トーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。
全長(mm)65
トラスコ品番371-1927
質量(g)14
先端サイズNo.2
硬さH
先端形状プラス(+)
呼称AZ14265
本数10
両頭機能両頭
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。マグネットではつかないステンレスねじもOKです。
用途不安定な足場、悪い体勢からの締付けに最適。
材質特殊鋼
先端サイズNo.2
硬さH
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。