アダプターハンドルです。
片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379
全長(mm)90
質量(g)121
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
トラスコ品番411-7981
全長(mm)100
質量(g)40
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
トラスコ品番411-9771
全長(mm)50
質量(g)19
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。
トラスコ品番479-3030
全長(mm)57
質量(g)50
ビット取付方法引張スライド式
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレスビットに対応したアダプターです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番411-7956
全長(mm)119
質量(g)75
ビット取付方法引張スライド式
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番195-3270
全長(mm)119
質量(g)121
グリップ径(Φmm)33
シャンク6.35mm
アズワン品番64-8325-13
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用Rapidaptorユニバーサル ホルダー。Rapidaptor を使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押すだけで取り外せるので、片手でも超高速でビットを交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用のRapidaptorユニバーサルホルダーです。フローティングの高速回転マグネット スリーブにより、長くて重いネジもしっかりと保持します。Rapidaptorを使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り外せるので、ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも超高速でビットを交換できます。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)57
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサルホルダー。無関係な錆を防ぐステンレス設計。Rapidaptorテクノロジーが付属しており、工具を必要とせずにビットを取り付けることができ、スリーブを作動させます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単で、片手でビットを素早く交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)50
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。クイックリリース チャック付きのユニバーサル ホルダーが含まれています。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。電動ドライバーに挿入したり、電気ドリルのチャックに使用したりできます。汎用性の高い粘性の強い TORXビットが付属しています。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ六角ヘッドドライブのビットのテークアップ用
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052500(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491・066493・066495・066496(TX10・15・20・25・30・40・6・8・9)
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット用のユニバーサル ホルダー。Wera の BiTorsionホルダーには、ネジ締め作業中の低いピーク荷重を吸収するトーションスプリングが付いています。BiTorsionビットと組み合わせて使用すると、トーションゾーンにより、工具の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させる必要なくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しは簡単でスリーブを前方に押すだけなので、片手だけでビットを迅速に交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
Weraによる堅牢なビットチェック。使用可能なツールの概要を迅速に把握することができます。不要なビットはセットに入れ直すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運ぶことができます。汎用性の高いタフな粘性ビットを採用。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれ、製品寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の耐久性を実現します。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角ヘッドドライブ付きビットの取り付けに、電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用することができます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション 1/4" x 75mm、バイトーション プラスビット PH1・2・3×25mm、バイトーション ポジビット PZ1・2・3×25mm、バイトーションマイナスビット 0.5・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施したビットです。ねじ頭への確実な嵌合が保証され、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。マルチコンポーネントの Bit-Check は、軽量で最大限のコンパクト性を備えているため、説得力があり、この点において、ビットチェックの下部セクションには柔らかい素材が使用されているため、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056400・056402(PH1・2)、ポジビット 056700・056702(PZ1・2)、トルクスビット 066100・066102・066104・066106・066108(TX10・15・20・25・30)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
ビット先端には微小なダイヤモンド粒子がコーティングされており、スクリューヘッドに確実にフィットし、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットで、ピーク負荷時に運動エネルギーが分散され、製品の寿命が大幅に延長されます。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを備えています。ビットの取り外しもスリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用します。マルチコンポーネントビットチェックは、その軽量さと最大限のコンパクトなデザインが魅力です。Bit-Checkの下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持すると同時に、簡単に取り外すことができます。ビットの形状やサイズは、色分けと刻印がはっきり見えるWeraの「Take it easy」ツールファインダーで簡単に確認することができます。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。バイトーションビット、耐久年数が長い。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング PZ1(2個)・2(3個)・3×25mm
セット数セット7点
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ビット先端には微小なダイヤモンド粒子がコーティングされており、スクリューヘッドに確実にフィットし、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットで、ピーク負荷時に運動エネルギーが分散され、製品の寿命が大幅に延長されます。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを備えています。ビットの取り外しもスリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用します。マルチコンポーネントビットチェックは、その軽量さと最大限のコンパクトなデザインが魅力です。Bit-Checkの下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持すると同時に、簡単に取り外すことができます。ビットの形状やサイズは、色分けと刻印がはっきり見えるWeraの「Take it easy」ツールファインダーで簡単に確認することができます。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。バイトーションビット、耐久年数が長い。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、バイトーション プラスビット ダイヤコーティング PH1・2×25mm、バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング PZ1・2×25mm、ダイヤモンドマイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。