ビットセット :「作業用 椅子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS PRO HSS-Eコバルトドリルビットセット. RS PROは、高性能ドリルビット用のHSS-Eコバルト合金製のこの卓越したドリルビットセットを提供します。最も一般的に使用される直径を揃えた優れたセットです。コバルト含有率5 %のハイスピードスチール(HSS)ドリルビットにより、冷却が不十分であっても優れた耐熱性を発揮します。切削材にコバルトを追加したことで、このドリルビットは、800 N/m2の高伸張強度材料に使用可能です。135 °ノンスリップスプリットポイントを備えているため、正確なセンタリングに最適で、高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. コバルトビットを使用すると、ステンレススチール、炭素鋼、鋳鉄、チタン合金、さらにはカーボンファイバ複合材料などの高伸張金属材料をドリル加工する際に、より速く切削でき、長寿命です。. 特長と利点. %コバルト高性能HSSE-Eドリルビット。 十分な冷却剤を必要としない高温強度 正確なセンタリングのための135 °ノンスリップスプリットポイント 事前のセンタリング又はパイロット穴をドリル加工する必要がないダイレクトドリリング 通常のHSSドリルビットよりも高速で切削でき長寿命 0.5 mm刻み. よくある質問. Q.ジョバーの意味は?. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSS-EとHSSの違い. A.HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。 HSS-Eドリルビットは、高いフィード速度での高速切削に対応でき、標準のHSSドリルビットに比べて長寿命を実現しています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS-E コバルト個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1セット
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。最小サイズ = 1mm。穴開け用途 = 金属mm。材質 = HSS。個数 = 13。セット内容 = HSSドリルビット
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
穴開け用途 = 金属。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS。個数 = 7。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 6mm。セット内容 = HSSドリルビット。。カセットケース. 研磨済み溝付き高速度鋼ジョバードリル 精度と高生産性が特に求められない一般の工場又はメンテナンス用に最適
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ドリルビット 各サイズ10点 - 1 → 8 mm (0.5 mm刻み) 各サイズ5点 - 8.5 → 10 mm (0.5 mm刻み). RS PRO HSSドリル170点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。. 特長と利点. HSSドリルビット170点セット 研磨済み溝付きにより同等の圧延鍛造ビットより長寿命 ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 黒色酸化皮膜仕上げにより素材のすばやい除去が可能 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 170最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。. 特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
RS Pro HSS ジョバードリルセットです. RS PRO RS Pro ブランドの高品質ジョバードリルビットは、高速金属、木材、プラスチックの穴開けに適しています。ツイストドリルビットアタッチメントは、優れた性能が保証され、用途に役立つ資産になります。. 特長と利点. 研磨溝速度鋼 さまざまな長さ 高性能かつ安全性の高い HSS 一般的な作業場やメンテナンス用途に最適 成形 ABS 保管ケースに入っている. ジョバーの意味は.. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 25最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mmセット内容 = HSS Drill Bits
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
DIN 338. → 13 mm 0.5 mm 刻みのビット) 25. RS PRO HSS-TiN 25ピースドリルビットセット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、通常のHSSビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 13 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。チタンコーティングを施したこのハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。このコーティングにより、ビットの表面硬度が非常に高くなり、頑丈な材料を貫通します。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. HSS-TiNコーティングビットは腐食耐性が高く、コーティングによりビットと加工物間の摩擦が大幅に低減されます。このドリルビットは、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。. 特長と利点. ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減. チタンコーティングによりビットの硬度が向上. 135 °のスプリットポイントで迅速に開始し、ドリルのずれを低減. 通常のHSSビットよりも高速で切削し、長寿命. ほとんどの電動ドリルに最適. 成形ABS保管ケース入り. よくある質問. Q.ジョバーの意味は?. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSS-TiNとHSSの違い. A.HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。. HSS-TiNドリルビットはチタンコーティングされており、チタンコーティングは表面を硬化させるとともに高速作業用の潤滑剤として作用します。これにより、熱の蓄積が少なく、標準のHSSドリルビットに比べて寿命が長くなっています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS-G個数 = 25最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mmセット内容 = HSSドリルビット
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS。個数 = 13。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 6.5mm。セット内容 = HSS Drill Bits。。Dormer A190 シリーズ HSS ドリルビットセットです. Dormer HSS A190 シリーズドリルビットセットをご紹介します。Dormer のこの高性能セットには、さまざまな業務用途や DIY 用途に役立つ各種サイズが用意されており、電動工具用の優れたアクセサリキットになっています。このセットは、高品質と安全性を念頭に製造されており、 BS338 / DIN 及び ISO235 規格に適合しています。このセットは便利なプラスチックケースに収納され、番号付きのドリルビットスロットが付いています。 Dormer A190 シリーズドリルビットには、次のセットが用意されて ヤードポンド法: 21 個のドリルピース、 1/16 インチ - 3/8 インチ ( 1/64 インチステップ) ドリル 29 本、 1/16 インチ - 1/2 インチ メートル系: 1.5 ~ 6.5 mm のドリル 13 個 - ; 522-6960 522-6960 1 ~ 10 mm のドリル 19 個( 0.5 mm 刻み) - ; 522-6976 522-6976 ドリルピース 19 個、 1 ~ 10mm インチ (0.5 mm 刻み ) - ; 546-118 546-118 25 個のドリルピース、 1 ~ 13 mm ( 0.5 mm ステップ) - ; 218-6207 218-6207 41 個のドリルピース、 6-10 mm ( 0.1 mm 刻み) - ; 511-128 511-128 51 個のドリルピース、 1 ~ 6 mm ( 0.1 mm ステップ) - ; 511-112 511-112 91 個のドリルピース、 1 ~ 10 mm 、 (0.1 mm ステップ ) ; - 695-305 - 695-305. 特長と利点:. 極限ドリルビット性能 - すべてのビットが HSS (高速度鋼)の優れた歯を備えており、効率性と寿命が向上しています 最適化されたブレード設計により、これらのビットは使いやすく、より正確に使用できます 幅広い種類のビットが用意されているため、幅広いドライバやドリル用途に適しています ドリルビットは便利なプラスチック製の箱に収納されているので、簡単に選択して保管できます メートルサイズとインチサイズをご用意しています. 認証と認定:. BS 328/DIN ISO 235. 代表的用途:. すべてのタイプのドリルビットを適切に選択することで、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。適切なビットタイプを使用してさまざまな材料に穴を開けることで、安全性が確保され、穴開け時間が短縮されます。 木材、石材、アクリル材、金属など、ドリルを使う素材が何であっても、作業に適したドリルビットがあれば、自信を持って正確にドリルを使うこと Ability で穴を開けられます。木材から金属、石材まで、あらゆる種類の作業に対応できるように、さまざまなビットを含むドリルビットセットがあります。また、平面木工用ドリルビット、カウンターシンクなど、特殊なビットを含むセットもあります。ドリルビットセットは、プロの電気技術者、建築業者、配管工、屋根設置業者など及び DIY 愛好家によって使用されます。. よくある質問:. ;i>これらのドリルビットを個別に販売していますか. ;/i> はい。すべてのドリルビットが個別に用意されており、必要に応じて簡単に交換できます。個々のドローマードリルビットの全シリーズについては、ツイストドリルビットセクションを参照してください。 ;i>これらのドリルビットは金属に穴を開けられますか. ;/i> はい。ステンレススチール、グレーの鋳鉄、アルミ合金などの金属にドリルで穴を開けるのに適しています。このドリルビットは石材には適していません ;i>このセットは家庭での使用に適していますか. ;/i> はい - これは家庭用の優れた多目的ドリルビットセットですが、業務用途で優れた性能を発揮できます。
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = スチール。個数 = 99。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 10mm。。RS Pro ドリル / ドライバビット. RS Pro のドリル / ドライバ 99 点セットは、 HSS 、木工用 / 石工用ドリルビット、フラット / Pozidriv / プラス / Torx / 六角ドライバビット、ラチェットハンドルで構成される包括的なセットです。このビットは、 HSS (高速度鋼)、カーボンスチール、 CR-V (クロムバナジウムスチール)の組み合わせで製造されており、高品質で Durable なセットです。さまざまなメンテナンスや DIY 用途に最適です。RS Pro ドリル / ドライバ 99 点セットは、広範なドリルビット及びドライバビットを取り揃え、優れた汎用性を提供します。レンガ、石、コンクリート、木材、板金など、さまざまな石材に使用できます。ドリル及びドライバビット及びアクセサリは、キャリーハンドル付きの Durable な収納ケースに収納されており、ビットを整理して簡単に見つけることができます。. 特長と利点. ;ul> ;li>広範なセットで卓越した汎用性を実現 ;/li> ;li>幅広い用途に最適です。 ;/li> ;li>ビットを確実に装着するための 60 mm マグネット式ホルダが付属しています ;/li> ;li>さまざまな用途に最適です。 ;/li> ;li>Durable キャリーケースに収納されており、安全に保管できます ;/li> ;/ul>. 用途. ドライバ及びドリルビットセットは汎用性が高く、さまざまな DIY 、メンテナンス、取り付け作業に使用できます。ドライバ及びドリルビットセットには、多くの場合、石材、木材、 HSS ドリルビットの組み合わせが含まれ、 Pozi 、プラス、 Torx などの電動工具やドライバビットと併用できます。このため、個別の工具を購入することなく、さまざまな作業を簡単に実行できます。ドリル / ドライバビットは、次のような用途での使用に最適です。 ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>DIY ;/li> ;li>保守 ;/li> ;li>構造 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;/ul>. よくある質問. 金属に使用できますか.. はい。多数のドリルビットが揃っており、金属、木材、プラスチック、石材にも使用できます。. これは一般的な DIY 作業に適していますか.. この包括的なセットは、 DIY 愛好家に最適で、一般的なドリル / ドライバビット及びアクセサリを豊富に取り揃えています。
1セット
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
穴開け用途 = 金属。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS-G。個数 = 19。最小サイズ = 1mm。最大サイズ = 10mm。セット内容 = HSSドリルビット。。DIN338. RS Pro HSS-R ドリルビット. RS Pro の HSS-R ドリルビットセットは、金属、アルミ、黄銅などのさまざまな材料に精密に穴を開けられる優れたビットセットです。このドリルビットは HSS-R (高速度鋼)製で、優れた強度と耐熱性を備えており、高速での発熱や破損を防ぎます。この高品質 HSS-R ビット 19 本セットは、サイズが表示された便利なプラスチック製ドラムケースに入っています。これにより、保護され、見つけやすくなっています。. 特長と利点. ;ul> ;li>さまざまなサイズのドリルビットを備えた汎用セットです ;/li> ;li>プラスチック、木材、アルミ、金属など、さまざまな材料に使用するのに最適です ;/li> ;li>きれいで精密な穴の作成に最適 ;/li> ;li>整理できるようにサイズが印刷されたプラスチック製ドラムケースに収容されています ;/li> ;/ul>. 用途. HSS-R ドリルビットは電動工具に対応し、さまざまな材料にきれいで精密な穴を開けるように設計されています。HSS (高速スチール)マイクロドリルビットは、優れた強度と耐熱性を備え、非常に汎用性が高くなっています。次のような用途での使用に最適です。 ;ul> ;li>保守 ;/li> ;li>DIY ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>構造 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. この HSS-R ビットセットは、メートルサイズ 1 . 10 mm ( 0.5 mm 刻み)の 19 本のドリルビットが含まれます。. マイクロドリルビットはどのような材料に使用できますか.. HSS-R ドリルビットは、プラスチック、木材、アルミ、ガラス繊維、スチールなどの材料に最適です。. HSS-R とは何ですか.. HSS-R は高速度鋼の略で、 R は製造時の圧延工程を指します。スチール合金の一種で、耐久性と強度に優れており、さまざまな工具やアクセサリでの使用に最適です。HSS-R は非常に高い耐熱性も備えており、木材やプラスチックなどの材料で使用する汎用性に優れています。
1セット
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。