踏み台・作業台・梯子・脚立は、全て地面より高い位置で作業をするための道具で、作業台は上にラックを置き収穫物を並べるためのものです。梯子は、樹木の剪定や果樹の収穫といった高所作業に使います。また、踏み台や脚立などを使用すると便利なのが、ハウス栽培のいちごや野菜の手入れを収穫物が良く見える位置で行う時など。いずれも運搬しやすいように軽量化が図られ、伸縮可能な3点または4点の足で支えて安定性を保てるので、斜面や不整地面でも作業が可能です。高さや台面の広さが違うものが数種類あります。

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥18,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) 1台
レビュー:(1)

【特長】新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。 【最大使用荷重(kg)】100

踏み台・作業台・梯子・脚立
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 全高(cm) 伸縮脚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17682717 AP-3型 1台 3.5 90 後支柱:(縮める)150、(伸ばす)0 ¥18,900 2営業日後以内
17682726 AP-4型 1台 4.2 120 後支柱:(縮める)150、(伸ばす)0 ¥22,900 2営業日後以内
17682735 AP-5型 1台 5.1 150 後支柱:(縮める)300、(伸ばす)150 ¥26,900 2営業日後以内
17682744 AP-6型 1台 6 180 後支柱:(縮める)300、(伸ばす)150 ¥29,900 2営業日後以内
17682753 AP-7型 1台 7.5 210 後支柱:(縮める)450、(伸ばす)300 ¥34,900 2営業日後以内

2. アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥38,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) 1台
レビュー:(3)

【特長】支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。 【最大使用荷重(kg)】100

踏み台・作業台・梯子・脚立
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 全高(cm) 伸縮脚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17682902 AMP-4型 1台 5.5 (標準)120 前支柱:(縮む)100、(伸びる)350後支柱:(縮む)150、(伸びる)150 ¥38,900 2営業日後以内
17682918 AMP-5型 1台 6.4 (標準)150 前支柱:(縮む)100、(伸びる)350後支柱:(縮む)300、(伸びる)150 ¥42,900 2営業日後以内
17682927 AMP-6型 1台 7.7 (標準)180 前支柱:(縮む)100、(伸びる)350後支柱:(縮む)300、(伸びる)300 ¥44,900 2営業日後以内
17682936 AMP-7型 1台 8.8 (標準)210 前支柱:(縮む)100、(伸びる)350後支柱:(縮む)450、(伸びる)300 ¥49,900 2営業日後以内
17682945 AMP-8型 1台 10.3 (標準)240 前支柱:(縮む)100、(伸びる)350後支柱:(縮む)450、(伸びる)300 ¥52,900 2営業日後以内

3. ハイシュー HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) ハイシュー 1台

【特長】アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。

踏み台・作業台・梯子・脚立
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 高さ(cm) 販売価格 出荷目安 数量
17683672 HS-120 1台 0.55 12(片側) ¥13,900 2営業日後以内
17683688 HS-150 1台 0.6 15(片側) ¥14,900 2営業日後以内
17683697 HS-180 1台 0.65 18(片側) ¥15,900 2営業日後以内
17683706 HS-210 1台 0.7 21(片側) ¥17,900 2営業日後以内

4. ラクテール HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥11,900
HARAX(ハラックス) ラクテール 1台

【特長】平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。 【質量(kg)】1.2 【座面高さ(mm)】650〜900 【最大使用荷重(kg)】100

踏み台・作業台・梯子・脚立
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17683155 RT-50 1台 ¥11,900 2営業日後以内

5. らくらくイス HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥5,790
2営業日後以内
HARAX(ハラックス) らくらくイス 1台
レビュー:(1)

【特長】三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。 【質量(kg)】0.9 【最大使用荷重(kg)】100

踏み台・作業台・梯子・脚立
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17682972 AS-SF320 1台 ¥5,790 2営業日後以内

6. フミラック HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥39,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) フミラック 1台

【特長】ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。 【車輪幅(mm)】320(車輪外面)、360(ボルト外面) 【天板高さH(mm)】200・300・350 【車輪】Φ150ノーパンク 【有効幅(mm)】(天板)260

踏み台・作業台・梯子・脚立

7. 台五郎 アルミ製傾斜月作業台(角度固定タイプ) HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥25,900
2営業日後以内
HARAX(ハラックス) 台五郎 アルミ製傾斜月作業台(角度固定タイプ) 1台

【特長】テーブルが傾斜状態の作業台ですので収穫物が安定し、箱詰めの作業効率が大幅にアップします。 4本の脚が伸縮式ですので作業に合わせて高さを調節できます。 【質量(kg)】6 【寸法(幅W×奥行D)(mm)】1098(有効1090)×550 【最大積載量(kg)】60 【台の高さ(mm)】550〜750、450〜650(傾斜10度の場合)

踏み台・作業台・梯子・脚立

8. 台五郎 アルミ製傾斜月作業台(角度調節可能タイプ) HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥28,900
2営業日後以内
HARAX(ハラックス) 台五郎 アルミ製傾斜月作業台(角度調節可能タイプ) 1台

【特長】テーブルが平面状態から傾斜状態に設定できる特殊な構造の作業台です。収穫物が安定し、箱詰めの作業効率が大幅にアップします。 4本の脚が伸縮式ですので作業に合わせて高さを調節できます。 傾斜約30度まで12段階で調節可能。 【質量(kg)】8.5 【寸法(幅W×奥行D)(mm)】1400×600(有効570) 【最大積載量(kg)】80 【台の高さ(mm)】600〜900(水平状態の場合)

踏み台・作業台・梯子・脚立

9. フミラック HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) フミラック 1台
レビュー:(5)

【特長】身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。 【最大使用荷重(kg)】100 【天板寸法(cm)】(有効)30×30

踏み台・作業台・梯子・脚立

10. アルステップ 固定式強力タイプ(AS) HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥18,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) アルステップ 固定式強力タイプ(AS) 1台

【特長】新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 【最大使用荷重(kg)】100

踏み台・作業台・梯子・脚立

11. 台五郎 アルミ製作業台 HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥32,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) 台五郎 アルミ製作業台 1台

【最大積載量(kg)】120

踏み台・作業台・梯子・脚立

12. フミラック HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) フミラック 1台

【特長】室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。 【最大使用荷重(kg)】100 【天板寸法(cm)】(有効)30×30

踏み台・作業台・梯子・脚立

13. フミラック HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) フミラック 1台

【特長】段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。

踏み台・作業台・梯子・脚立

14. フミラック HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) フミラック 1台

【仕様】高さ調節付、回転式 【最大使用荷重(kg)】100

踏み台・作業台・梯子・脚立

15. アルステップゴム製脚カバー HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
HARAX(ハラックス) アルステップゴム製脚カバー 1個

踏み台・作業台・梯子・脚立

16. フミラック HARAX(ハラックス)

HARAX(ハラックス) フミラック
レビュー:(1)

【最大使用荷重(kg)】100

踏み台・作業台・梯子・脚立

17. 高所作業台フジステージFS型 ピカコーポレイション

ピカコーポレイション 高所作業台フジステージFS型

踏み台・作業台・梯子・脚立

戻る ページ: 1 次へ