特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質コバルト高速度鋼
シャンク形状ストレートシャンク
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。
材質高速度鋼(HSS)
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
シャンク形状ストレートシャンク
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質高速度鋼
全長(mm)140
溝長(mm)85
シャンク径(mm)13
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。
材質高速度鋼
タイプ六角軸6.35mm
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
シャンク径(mm)6.35
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質高速度鋼
シャンク径(mm)6.5
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質高速度鋼
材質/仕上高速度鋼(SKH)
シャンク径(mm)10
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42
先端角(°)120
表面処理TINコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様スチールケース入
トラスコ品番500-2427
セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1
質量(g)395
先端角(°)120
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6092
セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:9
1セット
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質高速度鋼(HSS)
トラスコ品番302-2633
セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm
質量(kg)0.38
被削材一般鋼、ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6097
セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:21
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
エクストラ正宗ドリルをセットしています。
即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)
仕様タップ下穴セット・スチールケース入
トラスコ品番502-1596
セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本
質量(g)390
被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼
先端角(°)118
加工深さ溝長に準じる
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。
材質コバルト高速度鋼
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
用途被削材:ステンレス。
仕様六角軸シャンク
トラスコ品番858-7321
セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6093
セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:9
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5482
セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5485
セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本
材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。
トラスコ品番289-6753
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)92
溝長(mm)62
シャンク径(mm)5
刃径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1箱(10本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
材質高速度鋼(HSS)
被削材一般鋼からステンレス
シャンク径(Φmm)6.35
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。
材質高速度鋼
シャンク径(Φmm)6.35
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途被削材:一般鋼。
材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)
トラスコ品番302-2617
質量(kg)0.89
1セット(26本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ溝長に準じる
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。
材質高速度鋼(HSS)
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ溝長に準じる
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
用途被削材:ステンレス。
トラスコ品番124-8975
刃径(mm)4.3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1
2
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。