RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。. 特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 12mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS個数 = 1
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。. 特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 6。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 3。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 7。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 16 、 20 、 25 、 32 、 40 、 51 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = ホールソーセットmm。アーバー含む = あり。材質 = HSS。個数 = 8。。RS Pro 8ピースHSS穴鋸キット. RS Pro の HSS (高速度鋼)ホールソー 8 本キットについて紹介します。穴鋸の頑丈なセットで、カーボンスチール、アルミ、木材など、さまざまな材料のきれいで精密な穴の切断に最適です。この高品質のセットには、取り付け可能なアーバーを備えた 8 穴鋸が含まれているため、電動工具に取り付ける際にしっかりと固定し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。ホールソーは HSS 構造で、周囲を損傷することなく、材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>HSS 構造により、高強度を実現します ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;li>切れ刃は鋭利 ;/li> ;li>複数の材質に対応 ;/li> ;li>切込み深さ: 11 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. このセットはどのような材料に適していますか.. このセットは、カーボンスチール、アルミ、黄銅、 PVC 、鋳鉄、木材などの材料での使用に最適です。
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
直径 = 20 → 32mm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 4。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットです. RS Pro のタングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、一体型シャフト付きの 3 穴鋸が含まれ、電動工具に取り付ける際にアーバーがその位置を維持できるため、切断時の安定性と信頼性が向上しています。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 20 、 25 、 32 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ヘッド径 = 16.5mm。皿座グリ角度 = 90°。フルートの数 = 3。材質 = HSS。全体長さ = 63 mm。個数 = 1。シャンク長さ = 42mm。。3フルート座ぐり. 90°のフルートは鉄材及び非鉄材での使用に最適
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
ヘッド径 = 20.5mm。皿座グリ角度 = 90°。フルートの数 = 3。材質 = HSS。全体長さ = 63 mm。個数 = 1。シャンク長さ = 42mm。。RS PRO 11
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ヘッド径 = 12.4mm。皿座グリ角度 = 90°。フルートの数 = 3。材質 = HSS。全体長さ = 56 mm。個数 = 1。シャンク長さ = 41mm。。3フルート座ぐり. 90°のフルートは鉄材及び非鉄材での使用に最適
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ヘッド径 = 10.4mm。皿座グリ角度 = 90°。フルートの数 = 3。材質 = HSS。全体長さ = 50 mm。個数 = 1。シャンク長さ = 36mm。。3フルート座ぐり. 90°のフルートは鉄材及び非鉄材での使用に最適
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ヘッド径 = 8.3mm。皿座グリ角度 = 90°。フルートの数 = 3。材質 = HSS。全体長さ = 50 mm。個数 = 1。シャンク長さ = 38mm。。3フルート座ぐり. 90°のフルートは鉄材及び非鉄材での使用に最適
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ヘッド径 = 6.3mm。皿座グリ角度 = 90°。フルートの数 = 3。材質 = HSS。全体長さ = 45 mm。個数 = 1。シャンク長さ = 35mm。。3フルート座ぐり. 90°のフルートは鉄材及び非鉄材での使用に最適
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = ホールソーmm。アーバー含む = あり。材質 = HSS。カット深さ = 8mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。。RS Pro 20 mm HSS 穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro の高速度鋼( HSS )穴鋸は、さまざまな材料のきれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 8 mm で、直径が 10 mm のシャンクを備えたアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。HSS 構造により、化学薬品及び腐食に対する耐性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>HSS 構造により、優れた耐久性と切断強度を実現します ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 8 mm ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。ねじサイズ = M12mm。パイロット長さ = 13.5mm。カッター径 = 20mm。カッター長さ = 25.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 12 mm。全体長さ = 108 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。ねじサイズ = M10mm。パイロット長さ = 11mm。カッター径 = 18mm。カッター長さ = 19mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 10 mm。全体長さ = 89 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。ねじサイズ = M8mm。パイロット長さ = 9.5mm。カッター径 = 15mm。カッター長さ = 19mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 10 mm。全体長さ = 87.3 mm。材質 = スチール。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。パイロット直径 = 6.4mm。パイロット長さ = 8mm。カッター径 = 11mm。カッター長さ = 12.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 6 mm。全体長さ = 76 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
スズめっき鋸ドリル. 直径6 mmの独特な形のドリルは窒化チタンコーディングされた溝状エッジの90個の切れ刃を備えており、研磨材質への耐性を実現 130°のスプリットポイントにより、パイロットドリルが不要 鉄 / 非鉄金属、木材プラスチックで使用
仕様ドリルビットの種類 = ソードリルビットドリル径 = 6mm材質 = 錫めっき鋼板
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro HSS 152 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様直径 = 152mmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro HSS 140 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
RS Pro HSS 127mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RS Pro HSS 121 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro HSS 114mm 穴鋸バイメタル RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro HSS 102 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様直径 = 102mmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro HSS 79 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro HSS 76mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro HSS 70 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro HSS 64 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro HSS 60 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro HSS 54 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro HSS 51 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro HSS 40 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro HSS 35 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。