鉄工用ドリルとは、主に鉄やステンレスなどに穴をあける際に使用するドリル。HSSという金属切削用に開発された鋼で作られていることが多く、先端部分は穴をあけやすいよう尖鋭になっています。電動ドライバーなどに取り付け先端を高速回転させ使用する為、取り扱いには十分注意する必要があるでしょう。鉄工用ドリルの中には加工が難しい難削材と呼ばれる資材を加工することができるものもあり、穴のサイズも様々なので用途に合ったものを選ぶことができます。
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-59
1セット
4,270 税込4,697
5日以内出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,230 税込1,353
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):1.5●全長(mm):68●有効長(mm):23●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:14g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-33
1本
729 税込802
5日以内出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.0mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本 アズワン品番65-9295-85
1箱(10本)
4,650 税込5,115
5日以内出荷

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-50
1セット
3,970 税込4,367
5日以内出荷

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-51
1セット
11,400 税込12,540
5日以内出荷

。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス) アズワン品番65-9299-19
1本
3,520 税込3,872
5日以内出荷

。ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0 アズワン品番65-9297-64
1本
14,600 税込16,060
5日以内出荷


仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):23.5mm●全長(mm):230●有効長:155mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9296-99
1本
4,850 税込5,335
5日以内出荷

1箱(5本)
3,530 税込3,883
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,060 税込1,166
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AGコーティング。センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。多機能タイプで角度バリエーションがあります。加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:AGSTD6.0-140●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●シャンク径:6mm●全長:66mm●溝長:15mm●用途:位置決め用スターティングドリル●面取角:140°●ねじれ角:25° アズワン品番65-9298-15
1本
2,420 税込2,662
5日以内出荷

鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:3●サイズ(mm):16~30.5●シャンク径:9mm●全長:76mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス) アズワン品番65-9299-21
1本
8,310 税込9,141
5日以内出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9299-18
1本
9,680 税込10,648
5日以内出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
1本
6,600 税込7,260
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
990 税込1,089
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.5mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本 アズワン品番65-9295-95
1箱(5本)
5,120 税込5,632
5日以内出荷

1箱(10本)
1,260 税込1,386
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,310 税込2,541
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):2.5・3.0・3.5●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:60g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-28
1セット
3,170 税込3,487
5日以内出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,140 税込1,254
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上) アズワン品番65-9289-89
1セット
3,830 税込4,213
5日以内出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用 アズワン品番65-9290-29
1個
2,540 税込2,794
5日以内出荷

仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-63
1セット
9,950 税込10,945
5日以内出荷

鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:2●サイズ(mm):6~20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハCo-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)イス) アズワン品番65-9299-20
1本
5,040 税込5,544
5日以内出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9299-16
1本
2,490 税込2,739
5日以内出荷

仕様●サイズ(mm):10.0●全長(mm):89●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●TiAINコーティング アズワン品番65-9297-76
1本
4,260 税込4,686
5日以内出荷

1本
3,670 税込4,037
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):1.5mm●全長:40mm●有効長:18mm●入数:10本●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-17
1箱(10本)
1,060 税込1,166
5日以内出荷


1箱(10本)
3,290 税込3,619
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-47
1箱(5本)
4,130 税込4,543
5日以内出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):7.0mm●全長:109mm●有効長:69mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-06
1箱(10本)
2,860 税込3,146
5日以内出荷



『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります