715件中 1件〜40件

並び替え:

1. ストレートドリル(バラ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(バラ) 1本
レビュー:(100)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。 【材質】HSS 【ドリルのシンニング形状】無 【先端角(°)】118 【表面処理】ホモ処理

ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07571357 SD-1.0 1本 1.0 18 40 ¥119 0営業日後以内
48614448 SD-1.1 1本 1.1 18 40 ¥129 0営業日後以内
48614457 SD-1.2 1本 1.2 20 42 ¥129 0営業日後以内
07571366 SD-1.5 1本 1.5 23 48 ¥119 0営業日後以内
07571375 SD-1.6 1本 1.6 23 50 ¥129 0営業日後以内

2. ストレートドリル(パック) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(パック) 1袋(10本)ほか
レビュー:(38)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。 【材質】HSS 【先端角(°)】118

ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48614703 SD-1 1袋(10本) 1.0 18 40 ¥579 0営業日後以内
48614712 SD-1.1 1袋(10本) 1.1 20 42 ¥599 0営業日後以内
48614728 SD-1.2 1袋(10本) 1.2 22 45 ¥599 0営業日後以内
48614737 SD-1.5 1袋(10本) 1.5 23 48 ¥579 0営業日後以内
48614746 SD-1.6 1袋(10本) 1.6 25 50 ¥599 0営業日後以内

3. ステンレス用コバルトストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス用コバルトストレートドリル 1本
レビュー:(94)

【特長】ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼 【材質】HSSCo8 【ドリルのシンニング形状】Xシンニング

ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48615218 HSSCo8 1.5 1本 1.5 23 48 ¥199 0営業日後以内
48615227 HSSCo8 1.6 1本 1.6 25 50 ¥209 0営業日後以内
68096174 HSSCo8 2 1本 2.0 30 56 ¥229 0営業日後以内
48615236 HSSCo8 2.2 1本 2.2 34 59 ¥229 0営業日後以内
48615245 HSSCo8 2.4 1本 2.4 36 62 ¥229 0営業日後以内

4. 超硬ストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥759 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ストレートドリル 1本
レビュー:(58)

【特長】超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。【用途】各種被削材の穴あけに。 【材質】超硬合金 【被削材】構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 【先端角(°)】145 【ねじれ角(°)】25 【ドリルのシンニング形状】フォーファセット(〜Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0〜) 【刃径公差】h8 【シャンク径公差】h6

ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18997563 CSD-0050 1本 0.5 3 20 ¥799 0営業日後以内
18997572 CSD-0060 1本 0.6 3.5 21 ¥799 0営業日後以内
18997588 CSD-0070 1本 0.7 4.5 23 ¥799 0営業日後以内
18997597 CSD-0080 1本 0.8 5 24 ¥799 0営業日後以内
18997606 CSD-0090 1本 0.9 5.5 25 ¥799 0営業日後以内

5. コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本
レビュー:(74)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。 【先端角(°)】120 【ドリルのシンニング形状】X型シンニング 【加工深さ】有効深さ/3D(刃径×3倍)

ストレートシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 刃径(mm) 溝長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37009201 P-COD-1.0 1本 1.0 18.5 42.5 ¥399 0営業日後以内
37007537 P-COD-1.1 1本 1.1 20.0 45.5 ¥459 0営業日後以内
37009226 P-COD-1.2 1本 1.2 20.0 45.5 ¥429 0営業日後以内
37009244 P-COD-1.3 1本 1.3 23.0 48.5 ¥459 0営業日後以内
37009262 P-COD-1.4 1本 1.4 23.0 48.5 ¥459 0営業日後以内

6. ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別)   ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートシャンクドリル 1箱(10本)ほか
レビュー:(28)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】22〜33° 【ドリルのシンニング形状】-

ストレートシャンクドリル

7. TiNコーティングストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ TiNコーティングストレートドリル 1本
レビュー:(88)

【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。 【材質】HSS 【表面処理】TiN 【被削材】一般鋼、合金鋼、鋳鉄 【先端角(°)】118 【ドリルのシンニング形状】無

ストレートシャンクドリル

8. 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用パックドリル 1本ほか
レビュー:(12)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準 【規格品】JIS規格品

ストレートシャンクドリル

9. ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(408種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートロングドリル(LSD) 1本
レビュー:(31)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【被削材】低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準

ストレートシャンクドリル

10. ストレートロングドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ ストレートロングドリル 1本
レビュー:(5)

【特長】深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。【用途】深穴加工に。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【ドリルのシンニング形状】なし 【先端角(°)】118 【刃径公差(mm)】h8

ストレートシャンクドリル

11. ストレートドリル YG-1

販売価格(税別)   ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1箱(10本)ほか
レビュー:(45)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。 【ドリルのシンニング形状】ノーマルポイント(〜Φ1.5)、スプリットポイント(Φ1.6〜) 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準

ストレートシャンクドリル

12. 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用ドリルパック 5本入 1パック(5本)
レビュー:(14)

【特長】表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準 【ドリルの逃げ面形状】円すい

ストレートシャンクドリル

13. コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

販売価格(税別)   ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
NACHI(不二越) コバルトストレートドリル I型 1箱(10本)ほか
レビュー:(4)

【特長】鋼からステンレス鋼までの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 【公差】h8 【先端角(°)】135 【ねじれ角】強ねじれ 【ドリルのシンニング形状】X形シンニング

ストレートシャンクドリル

14. GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
ビックツール GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック 1本
レビュー:(47)

【用途】ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 【先端角(°)】118 【ドリルのシンニング形状】円すいシンニング

ストレートシャンクドリル

15. エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本
レビュー:(29)

【特長】先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。【用途】被削材:一般鋼からステンレス。 【材質】高速度鋼(HSS) 【加工深さ】有効深さ/3D(刃径×3倍)

ストレートシャンクドリル

16. ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
NACHI(不二越) ステンレス用パックドリル 1本
レビュー:(6)

【特長】鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。【用途】硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 【公差】h8 【先端角(°)】135 【ねじれ角】強ねじれ

ストレートシャンクドリル

17. ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) 1本
レビュー:(16)

【特長】先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。【用途】被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 【ドリルのシンニング形状】X型シンニング 【加工深さ】有効深さ/3D(刃径×3倍)

ストレートシャンクドリル

18. TiNコート ストレートドリル TPT

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPT TiNコート ストレートドリル 1本
レビュー:(170)

【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【先端角(°)】118 【表面処理】TiNコーティング

ストレートシャンクドリル

19. 超硬ストレートドリル WIDIN

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
WIDIN 超硬ストレートドリル 1本
レビュー:(6)

【特長】刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。 【コーティング】TiN 【ねじれ角(°)】30

ストレートシャンクドリル

20. G-ストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
三菱マテリアル G-ストレートドリル 1本
レビュー:(8)

【特長】独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。【用途】軟鋼・一般鋼 【ドリルのシンニング形状】XRシンニング 【表面処理】TiNコーティング 【材質】ハイス(高速度鋼) 【先端角(°)】118

ストレートシャンクドリル

21. ストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱マテリアル ストレートドリル 1パック(10本)
レビュー:(3)

【特長】一般穴あけ用です 【ドリルのシンニング形状】なし 【材質】ハイス(高速度鋼) 【被削材】炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 【先端角(°)】118

ストレートシャンクドリル

22. ストレートドリル YG-1

販売価格(税別)   ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1本ほか
レビュー:(61)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。【用途】鉄工用ドリル 【ドリルのシンニング形状】ノーマルポイント(〜Φ1.5)、スプリットポイント(Φ1.6〜) 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準

ストレートシャンクドリル

23. Gショートドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gショートドリル 1本ほか
レビュー:(6)

【特長】鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 【公差】h8 【先端角(°)】135 【表面処理】G(TiN)コート 【ねじれ角】標準

ストレートシャンクドリル

24. ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
三菱マテリアル ブリスターパック鉄工用ドリル 1本ほか
レビュー:(1)

【材質】ハイス(高速度鋼) 【被削材】鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 【先端角(°)】118

ストレートシャンクドリル

25. エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1パック(10本)ほか
レビュー:(4)

【特長】切削性能…エクストラ正宗ドリルは先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率がすばらしく優れています。一般鋼は勿論、ステンレスでも、コバルトドリルに劣らない切削性があります。穴径精度…先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持出来ます。耐久性…普通ドリルの欠点は先端部チゼル(陵線)が切れ難いことにありますが、このドリルは特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープなため切れ止み遅く、普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。【用途】一般鉄鋼用・ステンレス用 【材質】ハイス(HSS) 【先端角(°)】118

ストレートシャンクドリル

26. ブリスターパックステンレス用ドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
三菱マテリアル ブリスターパックステンレス用ドリル 1本
レビュー:(4)

【特長】刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。 【材質】コバルトハイス材(KMC2) 【被削材】炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 【ドリルのシンニング形状】XRシンニング

ストレートシャンクドリル

27. ストレートドリル グーリング

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
グーリング ストレートドリル 1本ほか
レビュー:(3)

【特長】材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。【用途】被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 【加工深さ】有効深さ/5D(刃径×5倍)

ストレートシャンクドリル

28. Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gスタンダードドリル 1本
レビュー:(3)

【特長】G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【被削材】構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、プレハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 【先端角(°)】118 【表面処理】TiN 【ねじれ角】標準 【規格品】ISO規格品/JIS規格品 【コーティング】Gコート 【ドリルのシンニング形状】X形シンニング

ストレートシャンクドリル

29. KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱マテリアル KMC2ステンレス用ストレートドリル 1箱(10本)ほか
レビュー:(3)

【特長】刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。 【材質】コバルトハイス材(KMC2) 【先端角(°)】118 【ドリルのシンニング形状】XRシンニング

ストレートシャンクドリル

30. パック入 ストレートドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥409 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
イシハシ精工 パック入 ストレートドリル 1パック(2本)ほか
レビュー:(2)

【特長】標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。【用途】一般鉄鋼用です。 【材質】高速度鋼(HSS)

ストレートシャンクドリル

31. ストレートロングドリル YG-1

販売価格(税別)   ¥799 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
YG-1 ストレートロングドリル 1本
レビュー:(32)

【特長】韓国屈指の切削工具総合メーカーYG-1で作られている汎用ストレートロングドリルです。【用途】鉄工用ドリル 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【表面処理】ホモ処理 【ねじれ角】標準

ストレートシャンクドリル

32. ストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱マテリアル ストレートドリル 1パック(10本)

【特長】一般穴あけ用です 【ドリルのシンニング形状】なし 【材質】ハイス(高速度鋼) 【被削材】炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 【先端角(°)】118

ストレートシャンクドリル

33. 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用パックドリル 1パック(2本)
レビュー:(10)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【先端角(°)】118 【ねじれ角】標準 【規格品】JIS規格品

ストレートシャンクドリル

34. GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

販売価格(税別) ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
ビックツール GEKKOU Drill(月光ドリル) 1袋(10本)ほか
レビュー:(1)

【用途】ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 【先端角(°)】118 【ドリルのシンニング形状】円すいシンニング

ストレートシャンクドリル

35. ストレートドリル セット イシハシ精工

販売価格(税別) ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イシハシ精工 ストレートドリル セット 1セット(13本組)ほか

【用途】被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。 【材質】高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE

ストレートシャンクドリル

36. 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別)   ¥2,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
三菱マテリアル 薄板用プレートパルドリル 1箱(10本)ほか
レビュー:(3)

【特長】特殊刃立て形状により、バリがでません。

ストレートシャンクドリル

37. 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
DIXI 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) 1本
レビュー:(1)

【特長】ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。 【材質】超硬合金 【先端角(°)】118 【ねじれ角(°)】24

ストレートシャンクドリル

38. 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用パックドリル 1本
レビュー:(2)

ストレートシャンクドリル

39. Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gスタンダードドリル 1本
レビュー:(1)

【特長】G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【公差】h8 【被削材】構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、プレハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 【先端角(°)】118 【表面処理】TiN 【ねじれ角】標準 【規格品】ISO規格品/JIS規格品 【コーティング】Gコート 【ドリルのシンニング形状】X形シンニング

ストレートシャンクドリル

40. ストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱マテリアル ストレートドリル 1パック(10本)
レビュー:(1)

【特長】一般穴あけ用です 【ドリルのシンニング形状】なし 【材質】ハイス(高速度鋼) 【被削材】炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 【先端角(°)】118

ストレートシャンクドリル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ