スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。

2,200件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

販売価格(税別) ¥809 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット 1本
レビュー:(59)

【特長】側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。【用途】炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金【材質】コバルトハイス(高速度鋼)【刃数】4【刃径公差(mm)】0〜+0.03【シャンク径公差】h6

スクエアエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)刃長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
62972245 4SE-025 1本 2.5 10 50 ¥809 0営業日後以内
44352716 4SE-030 1本 3 10 50 ¥809 0営業日後以内
62972254 4SE-035 1本 3.5 12 60 ¥809 0営業日後以内
44352725 4SE-040 1本 4 12 60 ¥809 0営業日後以内
62972263 4SE-045 1本 4.5 15 60 ¥809 0営業日後以内

2. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ 1本
レビュー:(27)

【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃先形状】刃先ギャッシュ当て【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03

スクエアエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)刃長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34688018 2CEM-G-2.5D-1 1本 1 2.5 40 ¥749 0営業日後以内
34688045 2CEM-G-2.5D-1.5 1本 1.5 3.75 40 ¥719 0営業日後以内
34688054 2CEM-G-2.5D-2 1本 2 5 40 ¥719 0営業日後以内
34688088 2CEM-G-2.5D-3 1本 3 7.5 50 ¥949 0営業日後以内
34688106 2CEM-G-2.5D-4 1本 4 10 50 ¥1,090 0営業日後以内

3. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ 1本
レビュー:(25)

【特長】刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃先形状】ギャッシュ当て【刃数】4【ねじれ角(°)】45【刃径公差(mm)】0〜-0.02【被削材】一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(〜50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金【表面処理】TiAIN

スクエアエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)刃長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35520046 4HM02 1本 2 6 45 ¥1,590 0営業日後以内
35520055 4HM03 1本 3 10 45 ¥1,590 0営業日後以内
35520064 4HM04 1本 4 12 50 ¥1,590 0営業日後以内
35520073 4HM05 1本 5 15 55 ¥1,790 0営業日後以内
35520082 4HM06 1本 6 15 55 ¥1,790 0営業日後以内

4. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ 1本
レビュー:(23)

【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃数】4【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03【表面処理】TiAIN

スクエアエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)刃長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19153672 4CEM-G-2.5D-2 1本 2 5 40 ¥1,090 0営業日後以内
19153688 4CEM-G-2.5D-3 1本 3 7.5 50 ¥1,190 0営業日後以内
19153697 4CEM-G-2.5D-4 1本 4 10 50 ¥1,190 0営業日後以内
19153706 4CEM-G-2.5D-5 1本 5 12.5 50 ¥1,290 0営業日後以内
19153715 4CEM-G-2.5D-6 1本 6 15 50 ¥1,490 0営業日後以内

5. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド 1本
レビュー:(18)

【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃数】4【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03【表面処理】TiAIN

スクエアエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)刃長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19154625 4CEM-P-2.5D-2 1本 2 5 40 ¥1,090 0営業日後以内
19154634 4CEM-P-2.5D-3 1本 3 7.5 50 ¥1,190 0営業日後以内
19154643 4CEM-P-2.5D-4 1本 4 10 50 ¥1,190 0営業日後以内
19154652 4CEM-P-2.5D-5 1本 5 12.5 50 ¥1,290 0営業日後以内
19154668 4CEM-P-2.5D-6 1本 6 15 50 ¥1,490 0営業日後以内

6. ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 1本
レビュー:(12)

【特長】炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30〜40)、アルミなどの加工に適しています。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03【シャンク径公差】h6

スクエアエンドミル

7. 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 1本
レビュー:(9)

【特長】深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。【材質】超硬【コーティング】TiAlN【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.02【シャンク径公差】h6【首下角(°)】15

スクエアエンドミル

8. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド 1本
レビュー:(17)

【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃先形状】刃先ピンカドタイプ【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03

スクエアエンドミル

9. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド 1本
レビュー:(5)

【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03【最大穴あけ能力】3D

スクエアエンドミル

10. 超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ 超硬エンドミル 樹脂用 1本
レビュー:(9)

【特長】粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。【用途】樹脂・アルミなどの加工【材質】超硬合金【先端形状】ピンカド【ねじれ角(°)】30【刃数】2【刃径公差(mm)】0〜-0.02

スクエアエンドミル

11. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド 1本
レビュー:(5)

【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03【タイプ】刃先ピンカドタイプ【最大穴あけ能力】2D

スクエアエンドミル

12. マイクロ超硬エンドミル ティーシーティー・ジャパン

販売価格(税別) ¥799 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ティーシーティー・ジャパン マイクロ超硬エンドミル 1本
レビュー:(7)

【特長】耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。

スクエアエンドミル

13. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ 1本
レビュー:(4)

【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03【最大穴あけ能力】3D

スクエアエンドミル

14. ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット 1本
レビュー:(13)

【特長】炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30〜40)、アルミなどの加工に適しています。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8【刃数】4【ねじれ角(°)】30【シャンク径公差】h6

スクエアエンドミル

15. ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 1本
レビュー:(15)

【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【刃数】2【刃径公差(mm)】0〜-0.03【シャンク径公差(mm)】h6【ねじれ角(°)】42

スクエアエンドミル

16. TiN 4枚刃 ショートエンドミル (EX-TIN-EMS) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) TiN 4枚刃 ショートエンドミル (EX-TIN-EMS) 1本
レビュー:(1)

【特長】刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【コーティング】TiNコーティング【公差(mm)】0〜+0.030【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

17. 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
三菱マテリアル 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 1本
レビュー:(7)

【特長】使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。【用途】汎用【材質】コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS【形状】スクエア【被削材】炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金【刃先形状】ピンカド【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

18. ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 1本
レビュー:(5)

【特長】炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30〜40)、アルミなどの加工に適しています。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03【シャンク径公差】h6

スクエアエンドミル

19. 超硬エンドミル オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 超硬エンドミル 1個
レビュー:(3)

【材質】超硬合金【刃数】2

スクエアエンドミル

20. 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
三菱マテリアル 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 1本
レビュー:(1)

【特長】側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。【用途】汎用【材質】コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS【形状】スクエア【刃先形状】ピンカド【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

21. 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱マテリアル 2枚刃MSTARエンドミル(M) 1本
レビュー:(8)

【特長】ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル【用途】汎用【材質】極超微粒子超硬【形状】スクエア【被削材】炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金【表面処理】MSコーティング【刃先形状】ピンカド【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

22. 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ 1本
レビュー:(4)

【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。【材質】超硬合金【コーティング】TiAlN【刃数】2【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0〜-0.03【タイプ】刃先ギャッシュ当て【最大穴あけ能力】2D

スクエアエンドミル

23. ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
モノタロウ ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 1本
レビュー:(1)

【特長】炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30〜40)、アルミなどの加工に適しています。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8【刃数】2【ねじれ角(°)】30【シャンク径公差】h6

スクエアエンドミル

24. NKエンドミル 2枚刃ロング刃 三菱日立ツール(旧日立ツール)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
三菱日立ツール(旧日立ツール) NKエンドミル 2枚刃ロング刃 1本
レビュー:(14)

【用途】側面切削・座ぐり加工【仕様】中仕上げ・仕上加工【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【刃数】2【ねじれ角(°)】30【シャンク径公差(mm)】h7【刃径公差(mm)】0〜-0.03

スクエアエンドミル

25. 2刃 ショート エンドミル(EDS) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別)   ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 2刃 ショート エンドミル(EDS) 1本
レビュー:(5)

【刃数】2【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【公差(mm)】0〜-0.030【ねじれ角(°)】30【被削材】炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金

スクエアエンドミル

26. アルミ用エンドミル 三菱日立ツール(旧日立ツール)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱日立ツール(旧日立ツール) アルミ用エンドミル 1本
レビュー:(11)

【用途】側面切削・溝切削・座ぐり加工【ねじれ角(°)】45【シャンク径公差(mm)】h7【刃径公差(mm)】0〜-0.03【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【刃数】2【仕様】荒加工・中仕上げ・仕上加工【ねじれ角】45°【刃径公差】0〜-0.0.3【シャンク径公差】h7

スクエアエンドミル

27. アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日進工具(NS) アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 1本

【特長】アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。【材質】超硬合金【コーナー形状】ピンカド【ねじれ角(°)】45【刃径公差(mm)】0〜-0.02

スクエアエンドミル

28. 4刃 センタカット ショート エンドミル(CC-EMS) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 4刃 センタカット ショート エンドミル(CC-EMS) 1本
レビュー:(5)

【特長】側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【被削材】炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金【公差(mm)】0〜+0.030【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

29. 無限リード35エンドミル 2枚刃 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限リード35エンドミル 2枚刃 1本
レビュー:(1)

【特長】今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35゜です。【材質】超微粒子超硬合金【表面処理】無限コーティング【加工可能硬度】〜55HRCまで加工可能【ねじれ角(°)】35

スクエアエンドミル

30. 1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱マテリアル 1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 1本
レビュー:(2)

【特長】1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【タイプ】シャープコーナー【刃先形状】刃先ピンカドタイプ【ねじれ角(°)】25

スクエアエンドミル

31. 4枚刃ロング刃エンドミル 三興製作所(S&K)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
三興製作所(S&K) 4枚刃ロング刃エンドミル 1本
レビュー:(2)

【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co【公差(mm)】+0.03〜0【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

32. 2刃 ショート エンドミル(EDS) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 2刃 ショート エンドミル(EDS) 1本
レビュー:(8)

【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【被削材】炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金【公差(mm)】0〜-0.030【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

33. アルミ用エンドミル - 1AL 三菱日立ツール(旧日立ツール)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱日立ツール(旧日立ツール) アルミ用エンドミル - 1AL 1本

【特長】切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル【用途】側面加工。中仕上げ・仕上げ加工【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【被削材】アルミ合金展伸材【刃径公差】0〜-0.1【シャンク径公差】h7【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

34. 超硬エンドミル ロングネックスクエア ユニオンツール

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
ユニオンツール 超硬エンドミル ロングネックスクエア 1本
レビュー:(2)

【特長】樹脂加工用ロングネックエンドミル。首部のアンダーカット処理により深溝形状の加工に最適。【用途】対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂【質量(g)】884【材質】MG:微粒子合金【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

35. 無限リード25エンドミル 2枚刃 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限リード25エンドミル 2枚刃 1本
レビュー:(1)

【特長】ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。【材質】超微粒子超硬合金【表面処理】無限コーティング【加工可能硬度】〜55HRCまで加工可能【ねじれ角(°)】25

スクエアエンドミル

36. 超硬2刃WX21エンドミル(WX-EDS) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 超硬2刃WX21エンドミル(WX-EDS) 1本
レビュー:(5)

【特長】超微粒子超硬合金にWXコーティング(TiAlN系コーティング)を施した2枚刃ショートエンドミルです。【用途】炭素鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、銅合金【ねじれ角(°)】30【表面処理】WXコーティング(TiAIN系コーティング)【公差】0〜-0.020【コーナー形状】ピンカド【材質】超硬合金(CARBIDE)【刃数】2

スクエアエンドミル

37. 2刃 ロング エンドミル(EDL) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別)   ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 2刃 ロング エンドミル(EDL) 1本
レビュー:(5)

【刃数】2【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【公差(mm)】0〜-0.030【ねじれ角(°)】30

スクエアエンドミル

38. 超硬エンドミル スクエア ユニオンツール

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
ユニオンツール 超硬エンドミル スクエア 1本

【特長】炭素鋼から焼き入れ鋼(〜55HRC)までの水溶性、油性切削油を用いた加工に最適です。 高品質・高性能の低価格エンドミルです。【用途】被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、銅【材質】超微粒子超硬合金

スクエアエンドミル

39. Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gミディアムエンドミル2枚刃 1本
レビュー:(1)

【特長】銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【刃数】2【表面処理】G(TiN)コーティング【ねじれ角】標準【シャンク径公差】h7【公差(mm)】0〜-0.020

スクエアエンドミル

40. アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ) 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
日進工具(NS) アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ) 1本
レビュー:(2)

【特長】あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。【材質】超硬合金【コーナー形状】ピンカド【ねじれ角(°)】45【刃径公差(mm)】0〜-0.02

スクエアエンドミル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ