ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。

322件中 1件〜40件

並び替え:

1. ラフィングエンドミル(ショート刃) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ ラフィングエンドミル(ショート刃) 1本
レビュー:(15)

【材質】コバルトハイス(高速度鋼)【刃数】4【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)刃長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19044734 RHS2-060 1本 6 15 55 ¥1,790 0営業日後以内
19044743 RHS2-080 1本 8 20 65 ¥1,890 0営業日後以内
19044752 RHS2-100 1本 10 25 75 ¥1,990 0営業日後以内
19044768 RHS2-120 1本 12 30 80 ¥2,690 0営業日後以内
19044777 RHS2-160 1本 16 40 95 ¥3,990 0営業日後以内

2. ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
NACHI(不二越) ヘビーエンドミル 1本
レビュー:(1)

【特長】鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo

ラフィングエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径D(Φmm)刃長l(mm)全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05830772 4HV3 1本 3 9 50 ¥2,290 0営業日後以内
05830842 4HV10 1本 10 25 75 ¥2,990 0営業日後以内
05830946 4HV20 1本 20 45 110 ¥6,990 0営業日後以内
05831061 4HV30 1本 30 55 125 ¥14,900 1営業日後以内
05830781 4HV4 1本 4 12 60 ¥2,390 0営業日後以内

3. ラフィング エンドミル  ミディアム(EX-REEN) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別)   ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ラフィング エンドミル ミディアム(EX-REEN) 1本
レビュー:(5)

【特長】重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【被削材】炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径D(Φmm)刃長Lc(mm)全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05375151 EX-REEN 6 1本 6 16 60 ¥3,490 0営業日後以内
05375167 EX-REEN 7 1本 7 20 70 ¥3,690 0営業日後以内
05375176 EX-REEN 8 1本 8 25 75 ¥3,690 0営業日後以内
08125345 EX-REEN 9 1本 9 25 75 ¥7,790 3営業日後以内
05375185 EX-REEN 10 1本 10 32 82 ¥4,290 0営業日後以内

4. AGミルヘビー NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NACHI(不二越) AGミルヘビー 1本
レビュー:(1)

【特長】耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【表面処理】TiAIN【ねじれ角】標準【コーティング】AG(TiAlN)コート

ラフィングエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)刃長(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06706515 AGHV3 1本 3 9 50 ¥2,990 0営業日後以内
06706524 AGHV4 1本 4 12 60 ¥2,990 0営業日後以内
06706533 AGHV5 1本 5 15 60 ¥3,290 0営業日後以内
06706542 AGHV6 1本 6 15 60 ¥3,390 0営業日後以内
06706551 AGHV7 1本 7 20 65 ¥3,490 1営業日後以内

5. ラフィング ロング エンドミル(EX-REEL) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別)   ¥6,390 〜 バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ラフィング ロング エンドミル(EX-REEL) 1本
レビュー:(2)

【特長】重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【被削材】炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径D(Φmm)刃長Lc(mm)全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08125643 EX-REEL 6 1本 6 24 68 ¥7,590 3営業日後以内
08125652 EX-REEL 7 1本 7 30 80 ¥7,790 1営業日後以内
08125661 EX-REEL 8 1本 8 38 88 ¥7,790 1営業日後以内
08125677 EX-REEL 9 1本 9 38 88 ¥8,690 1営業日後以内
05375307 EX-REEL 10 1本 10 45 95 ¥6,790 0営業日後以内

6. P コーティング Xαニック 三興製作所(S&K)

販売価格(税別) ¥3,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
三興製作所(S&K) P コーティング Xαニック 1本
レビュー:(1)

【材質】コバルトハイス

ラフィングエンドミル

7. ラフィング ショート エンドミル(EX-REES) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別)   ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ラフィング ショート エンドミル(EX-REES) 1本
レビュー:(1)

【特長】重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【被削材】炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

8. TiNラフィング ショート ファインエンドミル(EX-TIN-RESF) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥6,290 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) TiNラフィング ショート ファインエンドミル(EX-TIN-RESF) 1本

【特長】TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。【表面処理】TiNコーティング【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

9. ヘビー ロング NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
NACHI(不二越) ヘビー ロング 1本

【特長】鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【ねじれ角】標準【エンドミルの形状・刃数】スクエアエンドミル4枚刃【シャンク径公差】h7

ラフィングエンドミル

10. ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NACHI(不二越) ラフィングエンドミル ショート 1本
レビュー:(1)

【特長】鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【ねじれ角】標準【シャンク径公差】h7【外径公差(mm)】±0.1

ラフィングエンドミル

11. AT コート ラフィングエンドミル 三菱日立ツール(旧日立ツール)

販売価格(税別) ¥4,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
三菱日立ツール(旧日立ツール) AT コート ラフィングエンドミル 1本

ラフィングエンドミル

12. バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱マテリアル バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 1本
レビュー:(1)

【特長】高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。【用途】荒加工用【材質】高級粉末ハイス(KHA S)【形状】スクエア【被削材】炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金【コーティング】バイオレットコーティング【底刃】センターカット【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

13. AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
NACHI(不二越) AGミル ラフィングレギュラレングスショート 1本

【特長】鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【ねじれ角】標準【コーティング】AG(TiAlN)コート【シャンク径公差】h7【外径許容差(mm)】±0.1

ラフィングエンドミル

14. TiN ラフィングミディアムエンドミル  ファインピッチ (EX-TIN-RENF) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) TiN ラフィングミディアムエンドミル ファインピッチ (EX-TIN-RENF) 1本
レビュー:(1)

【特長】TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【表面処理】TiNコーティング【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

15. 粉末ハイスラフィング ショート ファインエンドミル(VP-RESF) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥8,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 粉末ハイスラフィング ショート ファインエンドミル(VP-RESF) 1本

【特長】Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。【材質】高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM【表面処理】Vコーティング(複合多層コーティング)

ラフィングエンドミル

16. ラフィングエンドミルロングシャンク - HQLS 三菱日立ツール(旧日立ツール)

販売価格(税別) ¥5,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱日立ツール(旧日立ツール) ラフィングエンドミルロングシャンク - HQLS 1本

【仕様】荒加工【性能】高能率加工【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【ねじれ角】30°【シャンク径公差】h7

ラフィングエンドミル

17. SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
NACHI(不二越) SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート 1本

【特長】粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。【用途】炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金【材質】高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX【表面処理】SG(TiCN)コーティング【ねじれ角】標準【公差(μm)】±100

ラフィングエンドミル

18. AGミル ラフィングロング NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥5,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NACHI(不二越) AGミル ラフィングロング 1本

【特長】鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【ねじれ角】標準【コーティング】AG(TiAlN)コート【シャンク径公差】h7【外径許容差(mm)】±0.1

ラフィングエンドミル

19. AGミルヘビー NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NACHI(不二越) AGミルヘビー 1本
レビュー:(1)

【特長】耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【ねじれ角】標準【コーティング】AG(TiAlN)コート

ラフィングエンドミル

20. AGミル ラフィングショート NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NACHI(不二越) AGミル ラフィングショート 1本

【特長】鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【ねじれ角】標準【コーティング】AG(TiAlN)コート【シャンク径公差】h7【外径許容差(mm)】±0.1

ラフィングエンドミル

21. 超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業

販売価格(税別) ¥6,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大見工業 超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 1本

【特長】高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。【用途】被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。【材質】超硬合金(Carbide)【表面処理】OCコート【ねじれ角】45°

ラフィングエンドミル

22. SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
NACHI(不二越) SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート 1本

【特長】粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応【用途】炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金【表面処理】SG(TiCN)コート

ラフィングエンドミル

23. ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NACHI(不二越) ラフィングエンドミル ミディアム 1本

【特長】鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【シャンク径公差】h7【ねじれ角】標準【外径公差(mm)】±0.1

ラフィングエンドミル

24. バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥6,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱マテリアル バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 1本

【特長】高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。【用途】荒加工用【材質】高級粉末ハイス(KHA S)【形状】スクエア【被削材】炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金【表面処理】バイオレットコーティング【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

25. ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NACHI(不二越) ラフィングエンドミル ロング 1本

【特長】鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【シャンク径公差】h7【ねじれ角】標準【外径公差(mm)】±0.1

ラフィングエンドミル

26. ハイス荒・中仕上げ用エンドミル(タフニックゴールド ミディアム)(TFGN) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥5,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ハイス荒・中仕上げ用エンドミル(タフニックゴールド ミディアム)(TFGN) 1本

【ねじれ角(°)】25【表面処理】TiNコーティング【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co

ラフィングエンドミル

27. αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 三興製作所(S&K)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
三興製作所(S&K) αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 1個

ラフィングエンドミル

28. ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱マテリアル ラフィングエンドミル ミディアム刃 1本

【特長】フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。【用途】荒加工用【材質】コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS【形状】スクエア【被削材】炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

29. ラフィングエンドミル ロング刃 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥5,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱マテリアル ラフィングエンドミル ロング刃 1本

【特長】JRより刃長、全長を長くしたタイプです【材質】コバルトハイス【形状】スクエア【ねじれ角】30°【底刃】センタ穴付スクエアエンド刃

ラフィングエンドミル

30. ラフィングエンドミル オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥5,890 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ラフィングエンドミル 1個ほか

ラフィングエンドミル

31. Gラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
三菱マテリアル Gラフィングエンドミル ミディアム刃 1本

【特長】TiNコーティングしたラフィングエンドミルで一般鋼材から高硬度材、難削材まで、幅広い加工に性能を発揮します。【用途】荒加工用【コーティング】TiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2〜3倍程度の長寿命を実現します。)【被削材】炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金【ねじれ角(°)】30【材質】コバルトハイス(高速度鋼)Co HSS【形状】スクエア【表面処理】TiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2〜3倍程度の長寿命を実現します。)

ラフィングエンドミル

32. AGミルヘビー NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NACHI(不二越) AGミルヘビー 1本

【特長】新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【ねじれ角】標準【コーティング】AG(TiAlN)コート

ラフィングエンドミル

33. ラフィングエンドミル ショート刃 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥4,490 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
三菱マテリアル ラフィングエンドミル ショート刃 1本

【特長】フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。【用途】荒加工用【材質】コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS【形状】スクエア【被削材】炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

34. 超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THE CUT

販売価格(税別) ¥4,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
THE CUT 超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル 1本ほか

【特長】圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工【材質】超微粒子超硬【表面処理】V1(TiAlNコーティング)【ねじれ角(°)】35【加工内容】溝加工、側面加工

ラフィングエンドミル

35. アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
日進工具(NS) アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) 1本

ラフィングエンドミル

36. Sコーティングαニックハードタイプエンドミル 三興製作所(S&K)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
三興製作所(S&K) Sコーティングαニックハードタイプエンドミル 1本

【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co【ねじれ角(°)】35

ラフィングエンドミル

37. αニックエンドミル ショート刃 三興製作所(S&K)

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三興製作所(S&K) αニックエンドミル ショート刃 1個

【特長】普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。【材質】コバルトハイス(HS-Co)【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

38. VコートXPMラフィング スリムシャンク ファインピッチ(VSS-XPM-RESF) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥10,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) VコートXPMラフィング スリムシャンク ファインピッチ(VSS-XPM-RESF) 1本

【特長】シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。【ねじれ角(°)】30【材質】高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM【表面処理】Vコーティング(複合多層コーティング)

ラフィングエンドミル

39. αニックエンドミル ショート刃 三興製作所(S&K)

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三興製作所(S&K) αニックエンドミル ショート刃 1個

【材質】コバルトハイス(HS-Co)【ねじれ角(°)】30

ラフィングエンドミル

40. ハイス荒・中仕上げ用エンドミル(ラファンドフィニッシュショート)(RFES) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ハイス荒・中仕上げ用エンドミル(ラファンドフィニッシュショート)(RFES) 1本

【特長】ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。【材質】コバルトハイス【外径公差(mm)】D=6:0〜+0.0406<D≦10:0〜+0.05010<D≦18:0〜+0.07018<D≦30:0〜+0.08030<D:0〜+0.085【ねじれ角(°)】25

ラフィングエンドミル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ