ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。

732件中 1件〜40件

並び替え:

1. TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル 1本
レビュー:(8)

【コーティング】TiAlN 【刃数】2 【ねじれ角(°)】30 【刃径公差(mm)】0〜-0.030 【表面処理】TiAIN

ボールエンドミル
注文コード 品番 内容量 ボール半径R(mm) 刃径(Φmm) 刃長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19051935 B2-0.15 1本 0.15 0.3 0.3 ¥1,990 0営業日後以内
19051944 B2-0.25 1本 0.25 0.5 0.8 ¥1,190 0営業日後以内
19051953 B2-0.5 1本 0.5 1 1.5 ¥999 0営業日後以内
19051962 B2-0.75 1本 0.75 1.5 2.3 ¥1,590 0営業日後以内
19051978 B2-1 1本 1 2 3 ¥1,190 0営業日後以内

2. AlCrNコート超硬ロングネックボールエンドミル 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
男前モノタロウ AlCrNコート超硬ロングネックボールエンドミル 1本
レビュー:(1)

【特長】安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。【用途】深彫加工に。 【材質】超硬 【コーティング】AlCrNコーティング 【刃数】2枚刃 【ねじれ角】30θ 【関連資料】ワーク勾配角に対する実有効長(mm)

ボールエンドミル
注文コード 品番 内容量 ボール半径R(mm) 首下長(mm) 刃長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
63387528 CRNBEM-0.1-2.5-4 1本 0.1 2.5 0.14 ¥2,990 0営業日後以内
63387537 CRNBEM-0.25-4-4 1本 0.25 4 0.34 ¥1,490 0営業日後以内
63387546 CRNBEM-0.25-5-4 1本 0.25 5 0.34 ¥1,590 0営業日後以内
63387555 CRNBEM-0.25-8-4 1本 0.25 8 0.34 ¥1,890 0営業日後以内
63387564 CRNBEM-0.25-8-6 1本 0.25 8 0.34 ¥2,590 0営業日後以内

3. 樹脂用ボールエンドミル 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
日進工具(NS) 樹脂用ボールエンドミル 1本
レビュー:(1)

【特長】3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。 【材質】超微粒子超硬合金 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル
注文コード 品番 内容量 刃径D(Φmm) 刃長l(mm) 全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38754965 RSB230 R0.1X0.6 1本 0.2 0.6 50 ¥4,490 3営業日後以内
38754974 RSB230 R0.1X1 1本 0.2 1 50 ¥4,990 0営業日後以内
38754983 RSB230 R0.1X0.6X2 1本 0.2 0.6 50 ¥8,990 0営業日後以内
38754992 RSB230 R0.15X0.9 1本 0.3 0.9 50 ¥3,990 0営業日後以内
38755001 RSB230 R0.15X1.5 1本 0.3 1.5 50 ¥4,490 0営業日後以内

4. 2枚刃ボールハイスエンドミル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 2枚刃ボールハイスエンドミル 1本
レビュー:(4)

【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 【刃数】2 【ねじれ角(°)】30 【刃径公差(mm)】0〜-0.030

ボールエンドミル
注文コード 品番 内容量 ボール半径R(mm) 刃径(Φmm) 刃長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19044655 BH2-020 1本 1 2 5 ¥1,190 0営業日後以内
19044664 BH2-030 1本 1.5 3 8 ¥1,190 0営業日後以内
19044673 BH2-040 1本 2 4 8 ¥1,190 0営業日後以内
19044682 BH2-050 1本 2.5 5 10 ¥1,190 0営業日後以内
19044698 BH2-060 1本 3 6 12 ¥1,190 0営業日後以内

5. 樹脂加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル(CPRB) ユニオンツール

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
ユニオンツール 樹脂加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル(CPRB) 1本

【特長】樹脂加工用ロングネックボールエンドミル。首部のアンダーカット処理により深溝形状の加工に最適。 【材質】微粒子超硬合金 【刃数】2 【被削材】アルミ合金、銅、樹脂

ボールエンドミル
注文コード 品番 内容量 ボール半径R(mm) 首径d1(Φmm) 刃長l(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37237374 CPRB 2004-1 1本 0.2 0.36 0.4 ¥4,190 1営業日後以内
37237383 CPRB 2004-2 1本 0.2 0.36 0.4 ¥4,790 1営業日後以内
37237392 CPRB 2004-3 1本 0.2 0.36 0.4 ¥4,890 3営業日後以内
37237417 CPRB 2005-2 1本 0.25 0.46 0.8 ¥4,190 1営業日後以内
39385516 CPRB 2005-4 1本 0.25 0.46 0.8 ¥5,690 1営業日後以内

6. ロングネックボールハード(高硬度用) 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
日進工具(NS) ロングネックボールハード(高硬度用) 1本
レビュー:(2)

【特長】高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。 【材質】超微粒子超硬合金 【表面処理】無限コーティングプレミアム 【加工可能硬度】〜65HRCまで加工可能 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

7. 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル 1本
レビュー:(3)

【特長】低速から高速までの精密3次元加工に対応します。 【材質】超微粒子超硬合金 【加工可能硬度】〜55HRCまで加工可能 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

8. 2枚刃MSTARボールエンドミル(M) 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三菱マテリアル 2枚刃MSTARボールエンドミル(M) 1本
レビュー:(3)

【仕様】汎用2枚刃ミドル刃長ボールエンドミル 【材質】極超微粒子超硬(UWC) 【被削材】炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 【コーティング】(ALTi)Nコーティング 【R公差(mm)】±0.01 【公差(mm)】0〜-0.020 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

9. 2刃 ボールエンドミル(EBD) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別)   ¥2,882 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 2刃 ボールエンドミル(EBD) 1本
レビュー:(2)

【特長】もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

10. 超硬エンドミル(ロングネック) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 超硬エンドミル(ロングネック) 1個

【材質】超硬合金 【刃数】2

ボールエンドミル

11. 超硬ボールエンドミル オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 超硬ボールエンドミル 1本

ボールエンドミル

12. 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
PROCHI 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ 1本

【特長】加工時の刃先の磨耗を軽減します。 【材質】超硬 【刃数】2 【被削材】HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 【コーティング】TiAlNコーティング 【硬度HRC(刃部)】15〜40 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

13. 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
三菱マテリアル 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) 1本
レビュー:(1)

【特長】汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミル。スタンダードタイプ【用途】曲面加工用 【材質】極超微粒子超硬 【形状】ボール 【被削材】炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼55HRC以下、高硬度鋼55HRC超え、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 【表面処理】MSコーティング 【R公差(mm)】±0.01 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

14. 高硬度用2枚刃ボールエンドミル 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日進工具(NS) 高硬度用2枚刃ボールエンドミル 1本

【特長】スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。 【材質】超微粒子超硬合金 【表面処理】無限コーティングプレミアム 【加工可能硬度】〜65HRCまで加工可能 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

15. アルミ用ボールエンドミル 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日進工具(NS) アルミ用ボールエンドミル 1本
レビュー:(1)

【特長】NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します! 【材質】超微粒子超硬合金 【ねじれ角(°)】25

ボールエンドミル

16. 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 日進工具(NS)

販売価格(税別)   ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 1本
レビュー:(2)

【特長】狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。 【ボール半径(mm)】1 【刃径(Φmm)】2 【刃数】2 【材質】超微粒子超硬合金 【加工可能硬度】〜62HRCまで加工可能 【ねじれ角(°)】30 【R公差(mm)】±0.005 【寸法R(mm)】1 【首角γ(°)】12 【首下径d2(mm)】1.94 【ボール半径R(mm)】1

ボールエンドミル

17. 超硬エンドミル ボール ユニオンツール

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ユニオンツール 超硬エンドミル ボール 1本

【材質】超微粒子超硬

ボールエンドミル

18. 2刃 ボールエンドミル(EBD) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 2刃 ボールエンドミル(EBD) 1本

【特長】もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

19. 超硬エンドミル(ボール) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 超硬エンドミル(ボール) 1個ほか

【材質】超硬合金

ボールエンドミル

20. 2刃 ボールエンドミル(EBD) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥6,390 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 2刃 ボールエンドミル(EBD) 1本

【特長】もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

21. 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF 1個

【材質】超微粒子超硬

ボールエンドミル

22. アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日進工具(NS) アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) 1本

【特長】NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。【用途】曲面加工 【材質】超硬合金 【刃数】2 【表面処理】DLCコーティング 【ねじれ角(°)】25

ボールエンドミル

23. ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
日進工具(NS) ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル 1本
レビュー:(1)

ボールエンドミル

24. 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(237種類の商品があります)
三菱マテリアル 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 1本

【材質】極超微粒子超硬

ボールエンドミル

25. 4枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
PROCHI 4枚刃 超硬ボールエンドミル 1本

【特長】良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 【材質】超硬合金(ドイツ母材) 【刃数】4 【被削材】HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 【コーティング】TiAlN 【公差(mm)】(刃先)d≦120〜-0.02・12<d0〜-0.03 【ねじれ角(°)】35

ボールエンドミル

26. エポック パナシア ボールエンドミル 三菱日立ツール(旧日立ツール)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三菱日立ツール(旧日立ツール) エポック パナシア ボールエンドミル 1本

ボールエンドミル

27. 多刃 ハイスボールエンドミル(EBM) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 多刃 ハイスボールエンドミル(EBM) 1本

【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

28. 超硬2刃 球形ボールエンドミル(FXS-EQD) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥11,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 超硬2刃 球形ボールエンドミル(FXS-EQD) 1本

【特長】球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。 【材質】超硬合金(CARBIDE) 【表面処理】FXコーティング

ボールエンドミル

29. 2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SPEED TIGER(スピードタイガー) 2枚刃防振ボールエンドミル 1本

【特長】低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 【コーティング】AlTiN 【ねじれ角(°)】35

ボールエンドミル

30. 超硬2刃WX21ボールエンドミル(WX-EBD) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 超硬2刃WX21ボールエンドミル(WX-EBD) 1本

【特長】超微粒子超硬合金にWXコーティング(TiAlN系コーティング)を施したボールエンドミルです。【用途】炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 【材質】超硬合金(CARBIDE) 【刃数】2 【公差】±0.01 【表面処理】WXコーティング(TiAIN系コーティング) 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

31. 2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
PROCHI 2枚刃 超硬ボールエンドミル 1本

【特長】良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。 【材質】超硬合金(ドイツ母材) 【被削材】HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 【コーティング】TiAlN 【公差(mm)】(刃先))d≦120〜-0.02・12<d0〜-0.03 【ねじれ角(°)】30

ボールエンドミル

32. 無限コーティング テーパーボールEM MTB230 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング テーパーボールEM MTB230 1個

ボールエンドミル

33. エポックペンシルロングネックボールエンドミル 三菱日立ツール(旧日立ツール)

販売価格(税別) ¥18,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
三菱日立ツール(旧日立ツール) エポックペンシルロングネックボールエンドミル 1本

【用途】彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工 【材質】超硬合金(CARBIDE) 【仕様】仕上げ加工 【表面処理】Cコート 【ねじれ角(°)】30 【シャンク径公差(mm)】h6 【刃径公差(mm)】0〜-0.02 【刃先R公差(mm)】±0.02

ボールエンドミル

34. 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 1本

【特長】狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。 【ボール半径(mm)】1.5 【刃径(Φmm)】3 【刃長(mm)】2.5 【シャンク径(Φmm)】6 【材質】超微粒子超硬合金 【刃数】2 【表面処理】無限コーティング(TiAlN系) 【ねじれ角(°)】30 【加工可能硬度】〜62HRCまで加工可能 【R公差(mm)】±0.005 【首角γ(°)】12 【首下径d2(mm)】2.85

ボールエンドミル

35. 無限コーティング ロングボールエンドミル 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥6,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング ロングボールエンドミル 1本

【特長】ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5〜R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。 【材質】超微粒子超硬合金 【表面処理】無限コーティング(TiAlN系) 【ねじれ角】30° 【加工可能硬度】〜55HRCまで加工可能 【R公差(mm)】±0.01

ボールエンドミル

36. 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 1本

【特長】狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。 【ボール半径(mm)】0.3 【刃径(Φmm)】0.6 【材質】超微粒子超硬合金 【刃数】2 【表面処理】無限コーティング(TiAlN系) 【加工可能硬度】〜62HRCまで加工可能 【ねじれ角(°)】30 【R公差(mm)】±0.005 【寸法R(mm)】0.3 【刃径D(Φmm)】0.6 【首角γ(°)】12 【首下径d2(mm)】0.56 【ボール半径R(mm)】0.3

ボールエンドミル

37. 2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 三興製作所(S&K)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三興製作所(S&K) 2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 1本

【材質】高コバルトハイス(SKH57)

ボールエンドミル

38. 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 1本
レビュー:(2)

【特長】狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。 【ボール半径(mm)】0.5 【刃径(Φmm)】1 【刃数】2 【材質】超微粒子超硬合金 【加工可能硬度】〜62HRCまで加工可能 【ねじれ角(°)】30 【R公差(mm)】±0.005 【寸法R(mm)】0.5 【刃径D(Φmm)】1 【首角γ(°)】12 【首下径d2(mm)】0.95

ボールエンドミル

39. 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 日進工具(NS)

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日進工具(NS) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) 1本

【特長】狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。 【ボール半径(mm)】0.75 【刃径(Φmm)】1.5 【材質】超微粒子超硬合金 【刃数】2 【表面処理】無限コーティング(TiAlN系) 【加工可能硬度】〜62HRCまで加工可能 【ねじれ角(°)】30 【R公差(mm)】±0.005 【寸法R(mm)】0.75 【刃径D(Φmm)】1.5 【首角γ(°)】12 【首下径d2(mm)】1.45

ボールエンドミル

40. スタビライザーHTボールエンドミル Niagara Cutter

販売価格(税別) ¥3,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
Niagara Cutter スタビライザーHTボールエンドミル 1本

【特長】不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN【用途】ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 【刃数】4 【刃径公差(mm)】+0/-0.05

ボールエンドミル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ