その他エンドミル :「ミル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.2(21)
0.3(19)
0.4(20)
0.5(25)
0.6(19)
0.8(23)
1(23)
1.5(29)
2(24)
3(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径がΦ3のミニチュアタイプボールエンドミルです。R精度は±0.01です。
シャンク径d(Φmm)3
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
全長L(mm)35
ねじれ角(°)30
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。
剛性を高めた設計で、加工面のビビりと倒れを最小限に抑制。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)25
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。
シャンク径d(Φmm)4
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
全長L(mm)45
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上
無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工
材質超微粒子超硬合金
被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂
表面処理無限コーティング
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工
シャンク径d(Φmm)6
材質CBN(立方晶窒化硼素)
刃数2枚刃
適合再研磨
加工可能硬度~68HRCまで加工可能
ねじれ角(°)20
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン
3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。
バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工
シャンク径(Φmm)4
材質PCD
全長(mm)48
被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
微細加工時の基準面出し加工に最適です。
NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。
オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15
加工可能硬度~68HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
ねじれ角(°)左20
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角0°
首角γ(°)12
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途
材質CBN
刃数2
全長(mm)48
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)0
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状B
刃数2
表面処理ノンコート
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)30
世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。
微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。
RサイズR0.01より標準化を実現。
CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。
調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15
ねじれ角(°)左20
CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。
仕様●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9567-20
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途
材質CBN
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)0
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)0
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.02
NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角0°
R公差(mm)±0.02
先端径D(mm)1.5
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角0°
R公差(mm)±0.02
1
2
次へ
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。