タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

検索条件:
ねじ径M3 UNC No.5

788件中 1件〜40件

並び替え:

1. スパイラルタップ モノタロウ

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ スパイラルタップ 1本
レビュー:(70)

【特長】止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 【材質】高速度工具鋼(HSS-E) 【ねじの種類】M 【加工】止り穴用 【形状】M6以下は突き出しセンタになります。 【等級】JIS2相当 【溝数】3 【食付】2.5-3P

タップ > スパイラルタップ
注文コード 品番 内容量 ねじ径 ピッチ(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08424788 M3 1本 M3 0.5 11 ¥389 0営業日後以内

2. SKSハンドタップ 早坂精密工業

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
早坂精密工業 SKSハンドタップ 1本
レビュー:(59)

【特長】一般的なタップであらゆる方面で使用されています。 【形状】M6以下は突き出しセンタとなります

タップ > ハンドタップ
注文コード 品番 内容量 ねじの種類 ねじ径 ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34921765 M3×0.5 #1 1本 M M3 0.5 ¥199 0営業日後以内
34921774 M3×0.5 #2 1本 M M3 0.5 ¥199 0営業日後以内
34921783 M3×0.5 #3 1本 M M3 0.5 ¥199 0営業日後以内

3. ニュースパイラルタップ メートルねじ ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) ニュースパイラルタップ メートルねじ 1本
レビュー:(41)

【特長】スパイラルタップは、切り粉を手前に排除するため、切削性が良い。【用途】通常止まり穴用に使用します。 【形状】M7以下は突き出しセンタになります。 【被削材】中炭素鋼 【食付き部の山数】2.5

タップ > スパイラルタップ
注文コード 品番 内容量 ねじの種類 ねじ径 ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
01445227 N+SP P1 M3.0×0.5 1本 M M3 0.5  ¥509 取扱終了
09463736 N-SP P1 M3×0.35 1本 M M3 0.35 ¥1,008 取扱終了
63849354 +SP3×0.5 1本 M M3 0.5 ¥599 取扱終了
63849887 SP3×0.35 1本 M M3 0.35 ¥999 取扱終了

4. スパイラルタップ(一般メートルねじ用)(EX-SFT) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) スパイラルタップ(一般メートルねじ用)(EX-SFT) 1本
レビュー:(39)

【特長】止まり穴に用い、炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属について切りくずがコイル状に連続する被削材に適します。【用途】止まり穴加工用

タップ > スパイラルタップ
注文コード 品番 内容量 ねじの種類 ねじ径 ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05841525 EX-SFT OH2 M3×0.5 1本 M M3 0.5 ¥669 0営業日後以内
06315662 EX-SFT OH1 M3×0.6 1本 M M3 0.6 ¥749 0営業日後以内
06315671 EX-SFT OH2 M3×0.6 1本 M M3 0.6 ¥839 1営業日後以内
08147194 EX-SFT OH4 M3×0.5 1本 M M3 0.5 ¥999 0営業日後以内
08147203 EX-SFT OH1 M3×0.35 1本 M M3 0.35 ¥1,390 3営業日後以内

5. ポイントタップ(ステンレス用) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ポイントタップ(ステンレス用) 1本
レビュー:(36)

【特長】被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。【用途】ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強靭なニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。 【表面処理】ホモ処理 【食付Lcf】4P

タップ > ポイントタップ
注文コード 品番 内容量 ねじの種類 ねじ径 ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06299702 EX-SUS-POT OH2 M3×0.5 1本 M M3 0.5 ¥719 0営業日後以内
08156364 EX-SUS-POT M3×0.6 1本 M M3 0.6 ¥919 2営業日後以内
08156373 EX-SUS-POT M3×0.5 1本 M M3 0.5 ¥1,190 0営業日後以内

6. ポイントタップ モノタロウ

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ ポイントタップ 1本
レビュー:(23)

【特長】通り穴の雌ネジ加工に最適です。 【材質】高速度工具鋼(HSS-E) 【ねじの種類】M 【加工】通り穴用 【形状】M6以下は突き出しセンタになります。 【溝数】3 【食付】5

タップ > ポイントタップ

7. ハンドタップセット モノタロウ

販売価格(税別)   ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ハンドタップセット 1セット(3本)
レビュー:(11)

【特長】一般的なネジを使用するタップです。【用途】被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼 【セット内容】食付き部の山数:先(#1)9P、中(#2)5P、上(#3)1.5P 【材質】(高速度鋼)HSS 【ねじの種類】M 【形状】M6まで突き出しセンター、M8から平センター 【精度】JIS2級相当 【被削材】鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼

タップ > ハンドタップ

8. ハンドタップ(中#2) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウ ハンドタップ(中#2) 1本
レビュー:(19)

【特長】一般的なネジを使用するタップです。【用途】被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼 【材質】(高速度鋼)HSS 【ねじの種類】M 【種別】中#2 【形状】M6まで突き出しセンター、M8から平センター 【食付Lcf】5P 【精度】JIS2級相当 【被削材】鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼

タップ > ハンドタップ

9. ポイントタップ(一般用)(EX-POT) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ポイントタップ(一般用)(EX-POT) 1本
レビュー:(13)

【特長】切りくずを確実に前へ押し出しますので切りくず障害の心配がありません。【用途】通り穴加工用

タップ > ポイントタップ

10. 六角軸ドリルタップ モノタロウ

販売価格(税別)   ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 六角軸ドリルタップ 1本
レビュー:(10)

【特長】タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な六角軸のドリルタップです。 【材質】高速度工具鋼(HSS) 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】800 【六角対辺(mm)】6.35 【穴あけ可能板厚(mm)】5

タップ > ドリルタップ

11. ハンドタップ(HT)#2 オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(281種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ハンドタップ(HT)#2 1本
レビュー:(45)

【特長】一般的なねじを立てるのに使用するタップです。 【種別】中タップ 【食付】5P 【食付Lcf】5P 【精度表記】STD

タップ > ハンドタップ

12. スパイラルタップ - ステンレス用スパイラルタップ TPT

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TPT スパイラルタップ - ステンレス用スパイラルタップ 1本
レビュー:(25)

【特長】ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。【用途】止り穴用 【形状】M3〜M6は突き出しセンタになります。 【溝数】3 【表面処理】ホモ処理

タップ > スパイラルタップ

13. 六角軸スパイラルタップ 早坂精密工業

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
早坂精密工業 六角軸スパイラルタップ 1本
レビュー:(8)

【特長】耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)【用途】ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 【全長(mm)】70 【被削材】鉄・アルミ・真鍮 【シャンク径(Φmm)】6.35 【シャンク径(mm)】6.35

タップ > スパイラルタップ

14. ハンド中タップ イシハシ精工

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
イシハシ精工 ハンド中タップ 1本
レビュー:(22)

【特長】一般的なタップであらゆる方面で使用されています。 【材質】合金工具鋼(SKS)

タップ > ハンドタップ

15. ニューポイントタップ メートルねじ ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) ニューポイントタップ メートルねじ 1本
レビュー:(10)

【ねじの種類】M

タップ > ポイントタップ

16. ハンドタップ(先#1) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウ ハンドタップ(先#1) 1本
レビュー:(12)

【特長】一般的なネジを使用するタップです。【用途】被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼 【材質】(高速度鋼)HSS 【ねじの種類】M 【種別】先#1 【形状】M6まで突き出しセンター、M8から平センター 【食付Lcf】9P 【精度】JIS2級相当 【被削材】鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼

タップ > ハンドタップ

17. ステンレス鋼用スパイラルタップ (メートルねじ用) ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) ステンレス鋼用スパイラルタップ (メートルねじ用) 1本
レビュー:(15)

【特長】ステンレス鋼用スパイラルタップは、ステンレス鋼・クローム鋼・モリブデン鋼等の、著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。【用途】加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。 【形状】M6以下は突き出しセンタになります。 【目の粗さ】並目 【タップの種類】スパイラルタップ(右45°) 【タップの等級】P級 【食付き部の山数】2.5山 【表面処理】OX(酸化処理) 【めねじの種類】メートルねじ

タップ > スパイラルタップ

18. ハンドタップ (セット) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,785 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO ハンドタップ (セット) 1セット
レビュー:(4)

【特長】通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。【用途】被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 【セット内容】先・中・上 【精度】JIS2級 【材質】高速度工具鋼(HSS-E) 【ねじ】(加工ねじ)メートルねじ 【ねじの種類】M 【表面処理】ノンコーティング

タップ > ハンドタップ

19. 六角軸ポイントタップ Thread Master

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Thread Master 六角軸ポイントタップ 1本
レビュー:(5)

【特長】六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。【用途】金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 【適合電動工具】充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)

タップ > ポイントタップ

20. ステンレス用ポイントタップ TPT

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TPT ステンレス用ポイントタップ 1本
レビュー:(11)

【特長】ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。【用途】通り穴用 【形状】M8以下は突き出しセンタになります。 【溝数】3 【表面処理】ホモ処理 【加工】通り穴用

タップ > ポイントタップ

21. スパイラルタップ(ステンレス用) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) スパイラルタップ(ステンレス用) 1本
レビュー:(10)

【特長】ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、クローム鋼、モリブデン鋼等の著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。 【形状】M3.5〜M6は突き出しセンタになります。 【表面処理】ホモ処理 【ねじれ角(°)】45

タップ > スパイラルタップ

22. ハンドタップ(上#3) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウ ハンドタップ(上#3) 1本
レビュー:(10)

【特長】一般的なネジを使用するタップです。【用途】被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼 【材質】(高速度鋼)HSS 【ねじの種類】M 【種別】上#3 【形状】M6まで突き出しセンター、M8から平センター 【食付Lcf】1.5P 【精度】JIS2級相当 【被削材】鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼

タップ > ハンドタップ

23. スパイラルタップ(ステンレス用) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ スパイラルタップ(ステンレス用) 1本
レビュー:(5)

【特長】ステンレス鋼の止まり穴のねじ加工に最適。【用途】止まり穴加工用 【材質】HSSE(バナジウムハイス) 【表面処理】ホモ処理 【ねじの種類】M 【形状】M8以下は突き出しセンター 【精度】JIS2級相当 【溝数】3 【食付Lcf】2.5 【ねじれ角(°)】39 【被削材】ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼

タップ > スパイラルタップ

24. ステンレス鋼用ポイントタップメートルねじ ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) ステンレス鋼用ポイントタップメートルねじ 1本
レビュー:(9)

【特長】加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。【用途】通常、通り穴用に使用します。 【形状】M6以下は突き出しセンタになります。 【タップの等級】P級 【表面処理】OX(酸化処理) 【食付き部の山数】5山 【ねじの種類】M

タップ > ポイントタップ

25. スパイラルタップ(TiNコーティング) モノタロウ

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ スパイラルタップ(TiNコーティング) 1本
レビュー:(10)

【特長】止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 【材質】高速度工具鋼(HSS-E) 【表面処理】TiNコーティング 【ねじの種類】M 【加工】止り穴用 【形状】M6以下は突き出しセンタになります。 【等級】JIS2相当 【溝数】3 【食付】2.5-3

タップ > スパイラルタップ

26. No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大西工業 No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 1本
レビュー:(16)

【特長】インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。【用途】ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 【適合機種】インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 【全長(mm)】70 【チャック径(mm)】6.35(6角軸) 【切削材】ステンレス・鉄・アルミ・真鍮

タップ > ポイントタップ

27. No.28-S 6角軸スパイラルタップ 大西工業

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大西工業 No.28-S 6角軸スパイラルタップ 1本
レビュー:(7)

【特長】耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。 【適合機種】インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 【チャック径(mm)】6.35(6角軸) 【切削材】鉄・アルミ・真鍮

タップ > スパイラルタップ

28. ハンドタップ(HT)#3 オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(281種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ハンドタップ(HT)#3 1本
レビュー:(18)

【特長】一般的なねじを立てるのに使用するタップです。 【種別】上タップ 【食付】1.5P 【食付Lcf】1.5P 【精度表記】STD

タップ > ハンドタップ

29. ハンドタップ(HT)#1 オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥618 〜 バリエーション一覧へ
(281種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ハンドタップ(HT)#1 1本
レビュー:(14)

【特長】一般的なねじを立てるのに使用するタップです。 【種別】先タップ 【形状】M6以下は突き出しセンタになります。 【食付】9P 【食付Lcf】9P 【精度表記】STD

タップ > ハンドタップ

30. スパイラルタップ(ロングシャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ スパイラルタップ(ロングシャンク) 1本
レビュー:(7)

【特長】ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 【材質】高速度工具鋼(HSS-E) 【めねじの種類】メートルねじ 【等級】JIS2級相当 【溝数】3 【スパイラル溝角度(°)】40 【食付】2.0〜3.0P

タップ > スパイラルタップ

31. インサートコイル用タップ(アルミ用) AL-HT ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) インサートコイル用タップ(アルミ用) AL-HT 1本
レビュー:(5)

【材質】高速度工具鋼(HSS) 【被削材】アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物 【ねじの種類】M

タップ > ハンドタップ

32. ハンドタップ(#2中) mm SKC

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
SKC ハンドタップ(#2中) mm 1個
レビュー:(11)

【材質】合金工具鋼(SKS)

タップ > ハンドタップ

33. ハンドタップ (セット) イシハシ精工

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
イシハシ精工 ハンドタップ (セット) 1組
レビュー:(3)

【ねじの種類】M 【材質】高速度工具鋼(SKH)

タップ > ハンドタップ

34. ねじ切組タップ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥979 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
新潟精機(SK) ねじ切組タップ 1個
レビュー:(4)

【特長】荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。【用途】一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。

タップ > ハンドタップ

35. インサートねじ用ハンドタップ(HL-HT) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) インサートねじ用ハンドタップ(HL-HT) 1本
レビュー:(6)

【特長】ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。

タップ > インサート用タップ

36. スパイラルタップ(ホモ処理) モノタロウ

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ スパイラルタップ(ホモ処理) 1本
レビュー:(4)

【特長】止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。【用途】一般軟鋼用 【材質】高速度工具鋼(HSS-E) 【表面処理】ホモ処理 【めねじの種類】メートルねじ 【加工】止り穴用 【形状】M6以下は突き出しセンタになります。 【等級】JIS2級相当 【溝数】3 【スパイラル溝角度(°)】40 【食付】2.0〜3.0P

タップ > スパイラルタップ

37. ハンドタップ オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ハンドタップ 1本
レビュー:(4)

【特長】一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。 通り穴、止まり穴共に使用できます。【用途】被削材:中炭素鋼、アルミ合金等。 【精度】JIS3級 【仕様】ノンコーティング 【材質】合金工具鋼(SKS) 【ねじの種類】(加工ねじ)メートルねじ 【精度表記】STD

タップ > ハンドタップ

38. ジェットタップ イシハシ精工

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
イシハシ精工 ジェットタップ 1本
レビュー:(13)

【特長】全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。【用途】加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 【表面処理】ホモ処理

タップ > ポイントタップ

39. ポイントタップ(TiNコーティング) モノタロウ

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ ポイントタップ(TiNコーティング) 1本
レビュー:(5)

【特長】通り穴の雌ネジ加工に最適です。 【材質】高速度工具鋼(HSS-E) 【表面処理】TiNコーティング 【ねじの種類】M 【加工】通り穴用 【形状】M6以下は突き出しセンタになります。 【溝数】3 【食付】5

タップ > ポイントタップ

40. ポイントタップ(インチ)(EX-POT) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) ポイントタップ(インチ)(EX-POT) 1本
レビュー:(14)

【特長】一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。 切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。 【材質】高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 【形状】5/16以下は突き出しセンタになります。 【被削材】中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・鋳鋼・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱可塑性プラスチック 【食付Lcf】5P 【食付】5P 【精度表記】STD

タップ > ポイントタップ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ