タップ :「M20 1.5 ネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。 トラスコ品番802-1454 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数2~3山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートル細目ねじ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

プロトティップ超硬転造タップ
エコ商品
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。 表面処理AlCrN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および36HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 トラスコ品番802-1452 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M20 下穴径(Φmm)18.5 ねじ長さ(mm)24 精度6H 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)12 加工ねじメートル細目ねじ
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 材質高速度鋼(HSS-E) ピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)21 精度6H 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートル細目ねじ
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。 表面処理TiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)