「ねじの呼び」から絞り込む
M3(20)
M4(19)
M5(20)
M6(21)
M8(22)
M10(20)
M12(19)
M14(16)
M16(16)
M18(16)
ねじの呼びをもっと見る
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番153-7677
1本
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
食付3P
関連資料(0.69MB)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(0.98MB)
用途黄銅・黄銅鋳物の加工
呼び3.4
材質HSS
全長L(mm)52
溝数3
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法3.4×0.5×28°
下穴径(Φmm)1.81
山数0.5
ねじ長さ(mm)5.25
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類レリーズ用ねじ
基準径長4.15
シャンク径d(Φmm)4
食付0
寸法lk(mm)四角部:7
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り|止り
規格JIS
ねじの種類M(メートルねじ)
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状下穴:通り|止り
材質HSS
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(0.98MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
関連資料(1.74MB)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
材質超硬
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質HSS
等級P2
溝数3
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付1P
関連資料(0.4MB)
用途黄銅の加工
材質HSS
溝数4
形状下穴:通り|止り
規格JIS
山数36
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類対物ねじ
関連資料(1.12MB)
用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質HSS-P
ねじの種類M(メートルねじ)
等級P3
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
食付1.5P
関連資料(0.69MB)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級I b
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
材質HSS-P
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(1.1MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
材質HSS-P
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
材質HSS-P
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理OX
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付C(2.5P)
関連資料(0.77MB)
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。