スパイラルタップ :「M20 1.5 ネジ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(1)
M20(3)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。
トラスコ品番802-1454
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)95
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M16
下穴径(Φmm)14.5
ねじ長さ(mm)15
精度6H
食付き部の山数2~3山
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)10
加工ねじメートル細目ねじ
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。
表面処理TiAlN
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。