TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。

検索条件:
棒径(Φmm)2

92件中 1件〜40件

並び替え:

1. ステンレス用TIG溶接棒 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレス用TIG溶接棒 1パック(1kg)
レビュー:(30)

【特長】便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。【用途】SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 【適合】SUS304 【材質】ステンレス鋼 【色】銀白色 【JIS規格】Z3321 YS308該当 【AWS規格】A5.9 ER308該当 【識別色】黄(端色)

TIG溶接棒 > ステンレス用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
87036022 TIG-308 1パック(1kg) 2.0 1000 ¥1,490 0営業日後以内

2. 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(19)

【特長】軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。【用途】電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 【JIS規格】Z3316 YGT50 【伸び(%)】熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 【AWS規格】A5.18 ER70S-G 【引張強力(N/mm2 )】熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 【降伏点(N/mm2)】熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 【吸収エネルギー(J [-30℃])】熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06960274 TG-S50 1箱(5kg) 2 1000 80〜240(全姿勢) ¥3,790 0営業日後以内

3. 軟鋼用TIG溶接棒 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 軟鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(7)

【特長】炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。【用途】溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。 【AWS規格】A5.18 ER70S-G相当

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
60697272 MTHT-10MnSi 1箱(5kg) 2 1000 ¥2,590 0営業日後以内

4. アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド アルミTIG溶加棒(A5356) 1箱(5kg)
レビュー:(4)

【特長】5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。【用途】Al-Mg合金用 【JIS規格】Z 3232 A 5356-BY 【AWS規格】A5.10 R5356

TIG溶接棒 > アルミ用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 長さ(mm) 電流範囲(A) 販売価格 出荷目安 数量
09503733 WEL TIG A5356-BY 1箱(5kg) 2 1000 50〜130(溶接) ¥8,990 0営業日後以内

5. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥7,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(4)

【用途】18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 【AWS規格】A5.9 ER308 【JIS規格】Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 【適合】SUS304

TIG溶接棒 > ステンレス用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08006756 TG-S308 1箱(5kg) 2 ¥7,990 0営業日後以内

6. ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥10,492 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(4)

【特長】オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。【用途】SUS304 【適合】SUS304 【JIS規格】Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 【AWS規格】A5.9 ER308

TIG溶接棒 > ステンレス用

7. アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 アルミニウム用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【特長】5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。 【規格】(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356

TIG溶接棒 > アルミ用

8. ステンレス TIG棒 TG-308 タセト

販売価格(税別) ¥8,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タセト ステンレス TIG棒 TG-308 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【特長】タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。 【色】棒端色:黄色 【JIS規格】YS308 【伸び(%)】43.5 【AWS規格】ER308該当 【0.2%耐力(MPa)】446

TIG溶接棒 > ステンレス用

9. ステンレスTIG溶接棒 H&H

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
H&H ステンレスTIG溶接棒 1パック(1kg)
レビュー:(2)

【特長】便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。【用途】SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。 【適合】SUS304 【JIS規格】Z3321Y308該当 【AWS規格】A5.9ER308該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

10. 軟鋼用 TIG 溶接棒 日鉄住金溶接工業

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 軟鋼用 TIG 溶接棒 1箱(5kg)

【用途】軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。 【タイプ】軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用 【JIS規格】Z3316 YGT50該当 【AWS規格】A5.18 ER70S-G該当

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

11. 軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 軟鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【用途】軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。 【タイプ】軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒 【JIS規格】Z3316 YGT50該当 【AWS規格】A5.18 ER70S-G該当

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

12. ステンレス TIG棒 TG-309 タセト

販売価格(税別) ¥9,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タセト ステンレス TIG棒 TG-309 1箱(5kg)

【特長】タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。 【適合】SUS309・異母材 【JIS規格】YS309 【AWS規格】ER309該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

13. アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥10,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド アルミTIG溶加棒(A4043) 1箱(5kg)

【用途】Al-Si合金用 【仕様】Al-Si合金用 【色】橙 【JIS規格】Z 3232 A4043-BY 【AWS規格】A5.10 R 4043

TIG溶接棒 > アルミ用

14. アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神戸製鋼 アルミニウム用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【特長】5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。 【JIS規格】Z3232 A4043-BY 【AWS規格】A5.10 R4043

TIG溶接棒 > アルミ用

15. ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。【用途】SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。 【適合】SUS304・304L 【タイプ】ステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用 【JIS規格】Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当) 【AWS規格】A5.9 ER308該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

16. ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥12,800 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【特長】24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。【用途】SUS309S・異材溶接用 【JIS規格】Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 【長さ(mm)】1000 【伸び(%)】44 【引張強度(MPa)】581 【識別色】端面/黒 【適合】SUS309・異母材

TIG溶接棒 > ステンレス用

17. ステンレス TIG棒 TG-316L タセト

販売価格(税別) ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タセト ステンレス TIG棒 TG-316L 1箱(5kg)

【特長】タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。 【JIS規格】YS316L 【AWS規格】ER316L該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

18. ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥14,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。【用途】SUS316、316L 【適合】SUS316・316L 【JIS規格】Z3321 YS316L 【伸び(%)】45(一例) 【引張強度(MPa)】586(一例) 【AWS規格】A5.9 ER316L 【識別色】端面/緑 【0.2%耐力(MPa)】464(一例)

TIG溶接棒 > ステンレス用

19. TIG溶接棒(銅用) NCP-R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥24,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(銅用) NCP-R 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【用途】黄銅、砲金など銅合金一般の溶接。銅合金と鋼、青銅と黄銅などの異材溶接。歯車、軸受、バルブ、電極ホルダーなどの肉盛補修。耐摩耗肉盛溶接。 【色】棒端/桃 【JIS規格】Z3341 YCuSnB 【AWS規格】A5.7 ERCuSn-C 該当

TIG溶接棒 > 銅用

20. TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKH-13R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKH-13R 1箱(5kg)

【特長】BKH-13Rは0.35C-13Crの成分からなるティグ溶加棒で、溶着金属は自硬性を示しマルテンサイト組織となります。その特徴は、耐食性、耐摩耗性にすぐれており、また耐酸化性が良好ですから、高温における衝撃摩耗に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。【用途】ダイス、ポンチ、シャー、バルブシート、プレス金型などの肉盛溶接。 【色】棒端/紫

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

21. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S 特殊電極

販売価格(税別) ¥13,900 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【用途】SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接 【JIS規格】Z3321 YS310S

TIG溶接棒 > ステンレス用

22. アルミTIG棒 A1070 日軽産業

販売価格(税別) ¥13,130 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日軽産業 アルミTIG棒 A1070 1箱(5kg)

【棒長(mm)】1000

TIG溶接棒 > アルミ用

23. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。 【規格】(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308L

TIG溶接棒 > ステンレス用

24. ステンレス TIG棒 TG-308L タセト

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タセト ステンレス TIG棒 TG-308L 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【特長】タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。 【適合】SUS304・304L 【JIS規格】YS308L 【AWS規格】ER308L該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

25. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥13,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【用途】18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接 【適合】SUS316 【色】(識別色)白色 【AWS規格】A5.9 ER316

TIG溶接棒 > ステンレス用

26. ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥14,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【用途】SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。 【色】棒端色:緑色 【タイプ】低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用 【JIS規格】Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当) 【伸び(%)】41.9 【AWS規格】A5.9 ER316該当 【0.2%耐力(MPa)】390

TIG溶接棒 > ステンレス用

27. TIG溶接棒(銅用) NCU-R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(銅用) NCU-R 1箱(5kg)

【用途】純銅裸ティグ溶加棒。 純銅の接合、銅羽口、電極ホルダー、電極板などの肉盛補修。 【JIS規格】Z3341 YCu 【AWS規格】A5.7 ERCu 該当

TIG溶接棒 > 銅用

28. TIG溶接棒(硬化肉盛用) BK-660R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(硬化肉盛用) BK-660R 1箱(5kg)

【特長】BK-660Rは0.45C-2.5Si-9Crの成分からなるマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用のティグ溶加棒です。溶着金属は、溶接のままでHRC54〜60の硬さを示し常温におけるすぐれた靭性と耐摩耗性はもちろん、高温での耐摩耗性も有しています。なお、500℃程度までの焼戻し軟化抵抗を持っています。【用途】打抜金型、鍛造金型、冷間熱間シャー、ダイスなどの金型全般の新作および補修。

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

29. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308 特殊電極

販売価格(税別) ¥5,790 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【用途】SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 【JIS規格】Z3321 YS308 【AWS規格】A5.9 ER308

TIG溶接棒 > ステンレス用

30. ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥14,262 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。【用途】SUS316 【長さ(mm)】1000 【JIS規格】Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L) 【伸び(%)】48 【引張強度(MPa)】610 【AWS規格】A5.9 ER316L 【識別色】端面/白 【適合】SUS316

TIG溶接棒 > ステンレス用

31. ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥11,926 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 ステンレスTIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。【用途】SUS316の溶接。 【JIS規格】D316-16 【AWS規格】E316-16

TIG溶接棒 > ステンレス用

32. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)
レビュー:(1)

【用途】22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 【AWS規格】A5.9 ER309 【JIS規格】Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 【適合】SUS309・異母材

TIG溶接棒 > ステンレス用

33. アルミTIG溶加棒(A1100) 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥9,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド アルミTIG溶加棒(A1100) 1箱(5kg)

【用途】純Al用 【色】(端面)赤 【JIS規格】Z3232 A1100-BY 【AWS規格】A5.10 R1100

TIG溶接棒 > アルミ用

34. アルミTIG棒 A5356 タセト

販売価格(税別) ¥14,430 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タセト アルミTIG棒 A5356 1箱(5kg)

【成分】Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05〜0.20%、Mg: 4.5〜5.5%、Cr: 0.005〜0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06〜0.20%、Al: Rem 【JIS規格】A5356-BY 【識別色】黄緑

TIG溶接棒 > アルミ用

35. TIG溶接棒(銅用) NCZ-R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥37,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(銅用) NCZ-R 1箱(5kg)

【特長】Cu-Zn-Ni系合金の裸ガス溶加棒で、溶着金属は耐摩耗性、耐食性に富み、抜群の機械的性質を示します。 したがって銅および銅合金、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄などの接合および耐食耐摩耗肉盛に適しています。【用途】銅および銅合金、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄などの接合および耐食耐摩耗肉盛、ギヤー、シャフト、ベアリングシート、バルブシート軸受部などの耐摩耗肉盛。 【JIS規格】Z3202 GCuZnNi

TIG溶接棒 > 銅用

36. TIG溶接棒(銅用) NCS-R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥33,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(銅用) NCS-R 1箱(5kg)

【用途】エバジュール裸ティグ溶加棒。 けい素青銅の溶接。純銅、黄銅、砲金、青銅など各種銅合金の溶接あるいは異材溶接。 【色】棒端/黄 【JIS規格】Z3341 YCuSiB 【AWS規格】A5.7 ERCuSi-A 該当

TIG溶接棒 > 銅用

37. TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR 1箱(5kg)

【用途】低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。 【色】棒端/赤 【JIS規格】Z3321 YS308L 【AWS規格】A5.9 ER308L 該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

38. ステンレス TIG棒 TG-309L タセト

販売価格(税別) ¥9,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タセト ステンレス TIG棒 TG-309L 1箱(5kg)

【特長】タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。 【JIS規格】YS309L 【AWS規格】ER309L該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

39. アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2 特殊電極

販売価格(税別) ¥14,900 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
特殊電極 アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2 1箱(5kg)

【用途】5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接 【JIS規格】Z3232 A5356-BY 【AWS規格】A5.10 ER5356

TIG溶接棒 > アルミ用

40. アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S 特殊電極

販売価格(税別) ¥14,900
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
特殊電極 アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S 1箱(5kg)

【用途】1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接 【JIS規格】Z3232 A4043-BY 【AWS規格】A5.10 ER4043

TIG溶接棒 > アルミ用

戻る ページ: 1 2 3 次へ