TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。

検索条件:
価格1,500〜10,000円 棒長(mm)914

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。【用途】低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用【適合】高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等【硬度】237B【伸び(%)】24【電流範囲(A)】25-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】ER110相当

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01184995 EM305D02 1パック(17本) 1.6 914 0.25 ¥6,990 5営業日後以内

2. 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・【用途】熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。【適合】クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)【硬度】228B(60HRC)【伸び(%)】20-6【電流範囲(A)】25-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】SCM.NSCM,S58C

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185948 EM490C02 1パック(17本) 1.6 914 0.25 ¥9,990 5営業日後以内

3. 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. 1パック(55本)ほか

【特長】クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・【用途】熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。【適合】クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)【硬度】228B(60HRC)【伸び(%)】20-6【電流範囲(A)】15-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】SCM.NSCM,S58C

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185984 EM490C02 1パック(55本) 0.9 914 0.25 ¥9,990 3営業日後以内

4. 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥15,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. 1パック(110本)ほか

【特長】切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。【用途】低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用【適合】高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等【硬度】237B【伸び(%)】24【電流範囲(A)】15-80【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】ER110相当

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185038 EM305G02 1パック(55本) 0.9 914 0.25 ¥7,990 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ