TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。

検索条件:
価格50,000〜100,000円 棒長(mm)914

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。【用途】あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄【適合】工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼【硬度】HRC57-59【電流範囲(A)】25-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W

TIG溶接棒 > ステンレス用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185887 EM480C10 1パック(70本) 1.6 914 1 ¥59,900 0営業日後以内

2. 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。【用途】低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用【適合】高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等【硬度】237B【伸び(%)】24【電流範囲(A)】25-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】ER110相当

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01184952 EM305D40 1パック(280本) 1.6 914 4 ¥79,900 0営業日後以内

3. 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・【用途】熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。【適合】クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)【硬度】228B(60HRC)【伸び(%)】20-6【電流範囲(A)】25-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】SCM.NSCM,S58C

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185914 EM490C20 1パック(140本) 1.6 914 2 ¥63,900 0営業日後以内

4. 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. 1パック(55本)ほか

【特長】クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・【用途】熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。【適合】クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)【硬度】228B(60HRC)【伸び(%)】20-6【電流範囲(A)】15-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】SCM.NSCM,S58C

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185957 EM490C20 1パック(140本) 0.9 914 2 ¥66,900 0営業日後以内

5. 熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥14,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G. 1パック(7本)ほか

【特長】熱間金型工具鋼用TIG用【用途】熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm【適合】工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼【硬度】HRC52-55【電流範囲(A)】40-120【溶接方法】TIG溶接【材質規格】熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V

TIG溶接棒 > ステンレス用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185808 EM470F10 1パック(30本) 2.4 914 1 ¥58,900 0営業日後以内

6. フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥36,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。【用途】全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用【適合】ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等【硬度】175B【伸び(%)】35【電流範囲(A)】40-150【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】ER309相当

TIG溶接棒 > ステンレス用

7. 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥15,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. 1パック(110本)ほか

【特長】切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。【用途】低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用【適合】高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等【硬度】237B【伸び(%)】24【電流範囲(A)】15-80【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】ER110相当

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

8. 全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G. 1パック(7本)ほか

【特長】全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。【用途】全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り【適合】全銅合金及び鉄系【硬度】130-150B【伸び(%)】23【電流範囲(A)】70-205【溶接方法】TIG溶接【材質規格】CuNiMnAl

TIG溶接棒 > 銅用

戻る ページ: 1 次へ