TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。

155件中 121件〜155件

並び替え:

121. アルミTIG溶加棒(A5356) 富山住友電工

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富山住友電工 アルミTIG溶加棒(A5356) 1セット(10kg)ほか

【特長】アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。 【規格】JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 【表示色】黄緑

TIG溶接棒 > アルミ用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
68719358 A5356-BY 1セット(10kg) 1.6 1000±5 ¥23,900 3営業日後以内
68719367 A5356-BY 1セット(10kg) 2 1000±5 ¥23,900 3営業日後以内
68719376 A5356-BY 1セット(10kg) 2.4 1000±5 ¥21,900 3営業日後以内
68719385 A5356-BY 1セット(10kg) 3.2 1000±5 ¥19,900 3営業日後以内
68719394 A5356-BY 1セット(10kg) 4 1000±5 ¥19,900 3営業日後以内

122. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316 特殊電極

販売価格(税別) ¥9,790 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316 1箱(5kg)

【用途】SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接 【JIS規格】Z3321 YS316 【AWS規格】A5.9 ER316

TIG溶接棒 > ステンレス用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05552706 T-316 Φ1.6 1箱(5kg) 1.6 1000 ¥9,990 6営業日後以内
05552715 T-316 Φ2 1箱(5kg) 2 1000 ¥10,900 6営業日後以内
05552724 T-316 Φ2.4 1箱(5kg) 2.4 1000 ¥9,790 6営業日後以内
05552733 T-316 Φ3.2 1箱(5kg) 3.2 1000 ¥9,990 6営業日後以内

123. アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 特殊電極

販売価格(税別) ¥14,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 1箱(5kg)

【用途】5083・5154・6061・6063 等の溶接 【JIS規格】Z3232 A5183-BY 【AWS規格】A5.10 ER5183

TIG溶接棒 > アルミ用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05552934 T-ALC7 Φ1.6 1箱(5kg) 1.6 1000 ¥14,900 6営業日後以内
05552943 T-ALC7 Φ2.4 1箱(5kg) 2.4 1000 ¥14,900 6営業日後以内
05552952 T-ALC7 Φ3.2 1箱(5kg) 3.2 1000 ¥14,900 6営業日後以内

124. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C 特殊電極

販売価格(税別) ¥29,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C 1箱(5kg)

【用途】軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接 【JIS規格】Z3341 YCuSn B

TIG溶接棒 > 銅用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05553144 T-CUP-C Φ2.6 1箱(5kg) 2.6 1000 ¥29,900 6営業日後以内
05553153 T-CUP-C Φ3.2 1箱(5kg) 3.2 1000 ¥29,900 6営業日後以内

125. 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 特殊電極

販売価格(税別) ¥33,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 1箱(5kg)

【用途】耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05553363 T-HK Φ2 1箱(5kg) 2 1000 ¥34,900 6営業日後以内
05553372 T-HK Φ2.4 1箱(5kg) 2.4 1000 ¥34,900 6営業日後以内
05553388 T-HK Φ3.2 1箱(5kg) 3.2 1000 ¥33,900 6営業日後以内

126. 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M) 特殊電極

販売価格(税別) ¥69,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
特殊電極 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M) 1箱(5kg)

【用途】打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

127. 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-QD-600 特殊電極

販売価格(税別) ¥74,900
6営業日後以内
特殊電極 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-QD-600 1箱(5kg)

【用途】プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

128. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥39,900
4営業日後以内
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。【用途】18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。 【JIS規格】Z3323 TS309L-Rl 【AWS規格】A5.22 R309LT1-5

TIG溶接棒 > ステンレス用

129. TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R 1箱(5kg)

【用途】22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。 【色】棒端/黒 【JIS規格】Z3321 YS309 【AWS規格】A5.9 ER309 該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

130. TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R 1箱(5kg)

【用途】SUS630、17-4PH鋼用。析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共にバブルシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接。 【色】棒端/橙 【JIS規格】Z3321 YS630 【AWS規格】A5.9 ER630 該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

131. TIG溶接棒(銅用) NCU-FR ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(銅用) NCU-FR 1箱(5kg)

【用途】純銅被覆ティグ溶加棒。 湯流れと母材に対するなじみ性をよりよくするためにフラックスを被覆してあります。 【AWS規格】A5.7 ERCu 該当

TIG溶接棒 > 銅用

132. アルミTIG棒 A5356 タセト

販売価格(税別) ¥14,430 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タセト アルミTIG棒 A5356 1箱(5kg)

【成分】Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05〜0.20%、Mg: 4.5〜5.5%、Cr: 0.005〜0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06〜0.20%、Al: Rem 【JIS規格】A5356-BY 【識別色】黄緑

TIG溶接棒 > アルミ用

133. 【ワケあり】ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312 特殊電極

販売価格(税別)   ¥14,925
0営業日後以内
特殊電極 【ワケあり】ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312 1箱(5kg)

【用途】ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接 【特記】※理由あり(未使用・開封済) 【棒長(mm)】1000 【JIS規格】Z3321 YS312 【棒径(Φmm)】2.6 【AWS規格】A5.9 ER312

TIG溶接棒 > ステンレス用

134. アルミTIG溶加棒(A5183) 富山住友電工

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富山住友電工 アルミTIG溶加棒(A5183) 1セット(10kg)ほか

【特長】アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。 【規格】JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 【表示色】青

TIG溶接棒 > アルミ用

135. 全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥23,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G. 1パック(7本)ほか

【特長】全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。【用途】全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り 【適合】全銅合金及び鉄系 【硬度】130-150B 【伸び(%)】23 【電流範囲(A)】70-205 【溶接方法】TIG溶接 【材質規格】CuNiMnAl

TIG溶接棒 > 銅用

136. 熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥12,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G. 1パック(7本)ほか

【特長】熱間金型工具鋼用TIG用【用途】熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm 【適合】工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼 【硬度】HRC52-55 【電流範囲(A)】40-120 【溶接方法】TIG溶接 【材質規格】熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V

TIG溶接棒 > ステンレス用

137. 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD 特殊電極

販売価格(税別) ¥149,000
6営業日後以内
特殊電極 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD 1箱(10kg)

【特長】ティグ溶接の際の耐割れ性を改善した、耐食・耐熱・耐摩耗性に優れているNi-Cr-Si-B 系自溶性合金(コルモノイ)に相当する溶接材料です。 耐金属間摩耗や耐エロージョン摩耗のほか、耐土砂摩耗に対しても優れた性能を示し、およそ600℃までの温度に対応が可能です。 ティグ溶接の場合にはガス溶接に比べて硬さがやや低くなります。【用途】石油化学工業の接触反応器やポンプスリーブの他、硝子金型、押出機スクリューなどの耐熱、耐摩耗を必要とする部分への肉盛

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

138. 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G 特殊電極

販売価格(税別) ¥69,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G 1箱(5kg)

【特長】Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用ティグ溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。【用途】熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

139. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4 特殊電極

販売価格(税別) ¥27,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4 1箱(5kg)

【用途】水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接 【JIS規格】Z3321 YS410NiMo 【AWS規格】A5.9 ER410NiMo

TIG溶接棒 > ステンレス用

140. ステンレス TIG棒 TG-309Mo タセト

販売価格(税別) ¥23,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タセト ステンレス TIG棒 TG-309Mo 1箱(5kg)

【特長】タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。 【JIS規格】YS309Mo 【AWS規格】ER309Mo該当

TIG溶接棒 > ステンレス用

141. TIG溶接棒(ニッケル用) NME-R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥79,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(ニッケル用) NME-R 1箱(5kg)

【用途】モネル、モネルクラッド鋼の溶接。鋼上へのライニング、純ニッケルとキュプロッケルなどの異種金属間の接合。 【色】棒端/スミレ 【JIS規格】Z3334 SNi4060 【AWS規格】A5.14 ERNiCu-7 該当

TIG溶接棒 > ニッケル用

142. TIG溶接棒(硬化肉盛用) ZA-R ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(硬化肉盛用) ZA-R 1箱(2.5kg)

【特長】ZA-RはZAS金型補修用の交流用ティグ溶加棒です。溶融温度が非常に低いためZAS材溶接が可能であり、溶着金属は潤滑性に富み機械加工性にもすぐれております。【用途】ZAS金型の補修溶接。

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

143. TIG溶接棒(銅用) NCZ-FR ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
ニツコー熔材工業 TIG溶接棒(銅用) NCZ-FR 1箱(5kg)

【特長】NCZ-Rと同様のCu-Zn-Ni系合金の被覆ガス溶加棒です。溶融金属の流動性と母材に対するなじみ性をよりよくするために特殊なフラックスを被覆しています。【用途】銅および銅合金、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄などの接合および耐食耐摩耗肉盛、ギヤー、シャフト、ベアリングシート、バルブシート軸受部などの耐摩耗肉盛。 【JIS規格】Z3202 GCuZnNi

TIG溶接棒 > 銅用

144. アルミTIG棒 A1100 日軽産業

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日軽産業 アルミTIG棒 A1100 1箱(5kg)

TIG溶接棒 > アルミ用

145. アルミMIG A5356 日軽産業

販売価格(税別) ¥16,380 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日軽産業 アルミMIG A5356 1箱(5kg)

TIG溶接棒 > アルミ用

146. アルミMIG A4043 日軽産業

販売価格(税別) ¥17,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日軽産業 アルミMIG A4043 1箱(5kg)

TIG溶接棒 > アルミ用

147. アルミMIG A1100 日軽産業

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日軽産業 アルミMIG A1100 1箱(5kg)

TIG溶接棒 > アルミ用

148. フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。【用途】全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用 【適合】ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 【硬度】175B 【伸び(%)】35 【電流範囲(A)】40-150 【溶接方法】TIG溶接DC 【材質規格】ER309相当

TIG溶接棒 > ステンレス用

149. フラックス入り全銅合金用銀含有ガス/TIG共用棒マグナ 24 マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
マグナアロイアンドリサーチ フラックス入り全銅合金用銀含有ガス/TIG共用棒マグナ 24 1パック(15本)

【仕様】25FT 【危険等級】V 【危険物の種別】第一類 【危険物の品名】前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 【危険物の性質】第3種

TIG溶接棒 > 銅用

150. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10 特殊電極

販売価格(税別) ¥29,900
6営業日後以内
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10 1箱(5kg)

【用途】アルミニウム青銅の溶接、舶用ポンプ、舶用プロペラなど耐食耐摩耗肉盛溶接、軸受部など摺動摩耗部の肉盛、及び異材溶接 【JIS規格】Z3341 YCuAlNi A

TIG溶接棒 > 銅用

151. 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-45 特殊電極

販売価格(税別) ¥84,900
6営業日後以内
特殊電極 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-45 1箱(5kg)

【特長】Ni 基超耐熱合金で、時効硬化能の高いAl-Ti を含有するために、適切な熱処理(時効処理)を施すことにより、肉盛金属の硬さの上昇が得られます。 熱間硬さにおいては時効処理温度付近まで肉盛金属の硬さ低下は緩やかです。 高温領域での機械的性質に優れています。【用途】高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロアー等、耐食耐熱を必要とする部品

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

152. 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52 特殊電極

販売価格(税別) ¥179,000 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
特殊電極 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52 1箱(5kg)ほか

【特長】Ni 基超耐熱合金で、時効硬化能の高いAl-Ti を含有するために、溶接のままでも析出相を過剰に固溶した状態が得られ高強度を示します。 熱処理(時効処理)を行うことにより、Ni とAl-Ti との析出反応によって金属間化合物と複炭化物が析出して時効硬化が生じ、高温領域で 機械的性質に優れた超耐熱肉盛金属となります。【用途】高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロアー等、耐食耐熱を必要とする部品

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

153. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312 特殊電極

販売価格(税別) ¥19,900 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312 1箱(5kg)

【用途】ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接 【JIS規格】Z3321 YS312 【AWS規格】A5.9 ER312

TIG溶接棒 > ステンレス用

154. Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA 特殊電極

販売価格(税別) ¥69,900
6営業日後以内
特殊電極 Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA 1箱(5kg)

【用途】モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 【JIS規格】Z3334 SNi4060 【AWS規格】A5.14 ERNiCu-7

TIG溶接棒 > ニッケル用

155. アルミTIG棒 A1070 タセト

タセト アルミTIG棒 A1070

TIG溶接棒 > アルミ用

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ