TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。

155件中 121件〜155件

並び替え:

121. 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M) 特殊電極

販売価格(税別) ¥69,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
特殊電極 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M) 1箱(5kg)

【用途】打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05553467 T-MS-1(M) Φ1 1箱(5kg) 1 1000 ¥89,900 6営業日後以内
05553476 T-MS-1(M) Φ1.2 1箱(5kg) 1.2 1000 ¥79,900 6営業日後以内
05553485 T-MS-1(M) Φ1.6 1箱(5kg) 1.6 1000 ¥79,900 6営業日後以内
05553494 T-MS-1(M) Φ2 1箱(5kg) 2 1000 ¥89,900 6営業日後以内
05553503 T-MS-1(M) Φ2.6 1箱(5kg) 2.6 1000 ¥77,900 6営業日後以内

122. Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22 特殊電極

販売価格(税別) ¥139,000 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
特殊電極 Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22 1箱(5kg)

【用途】ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接 【JIS規格】Z3334 SNi6022 【AWS規格】A5.14 ERNiCrMo-10

TIG溶接棒 > ニッケル用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05553424 T-HTL-C22 Φ1.6 1箱(5kg) 1.6 1000 ¥149,000 6営業日後以内
05553433 T-HTL-C22 Φ2.4 1箱(5kg) 2.4 1000 ¥139,000 6営業日後以内

123. Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2 特殊電極

販売価格(税別) ¥139,000
6営業日後以内
特殊電極 Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2 1箱(5kg)

【用途】ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 【JIS規格】Z3334 SNi6276 【AWS規格】A5.14 ERNiCrMo-4

TIG溶接棒 > ニッケル用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05553415 T-HTL-C2 Φ3.2 1箱(5kg) 3.2 1000 ¥139,000 6営業日後以内

124. 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP 特殊電極

販売価格(税別) ¥49,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
特殊電極 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP 1箱(5kg)

【用途】耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05553397 T-HP Φ2.6 1箱(5kg) 2.6 1000 ¥49,900 6営業日後以内
05553406 T-HP Φ3.2 1箱(5kg) 3.2 1000 ¥49,900 6営業日後以内

125. 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 特殊電極

販売価格(税別) ¥33,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 1箱(5kg)

【用途】耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05553363 T-HK Φ2 1箱(5kg) 2 1000 ¥34,900 6営業日後以内
05553372 T-HK Φ2.4 1箱(5kg) 2.4 1000 ¥34,900 6営業日後以内
05553388 T-HK Φ3.2 1箱(5kg) 3.2 1000 ¥33,900 6営業日後以内

126. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS 特殊電極

販売価格(税別) ¥29,900 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS 1箱(5kg)

【用途】ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛 【JIS規格】Z3341 YCuSi B 【AWS規格】A5.7 ERCuSi-A

TIG溶接棒 > 銅用

127. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C 特殊電極

販売価格(税別) ¥29,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C 1箱(5kg)

【用途】軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接 【JIS規格】Z3341 YCuSn B

TIG溶接棒 > 銅用

128. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10 特殊電極

販売価格(税別) ¥29,900
6営業日後以内
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10 1箱(5kg)

【用途】アルミニウム青銅の溶接、舶用ポンプ、舶用プロペラなど耐食耐摩耗肉盛溶接、軸受部など摺動摩耗部の肉盛、及び異材溶接 【JIS規格】Z3341 YCuAlNi A

TIG溶接棒 > 銅用

129. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL 特殊電極

販売価格(税別) ¥29,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL 1箱(5kg)

【特長】溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。【用途】アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接 【JIS規格】Z3341 YCuAlNi B

TIG溶接棒 > 銅用

130. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2 特殊電極

販売価格(税別) ¥33,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2 1箱(5kg)

【特長】フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。【用途】電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接 【JIS規格】Z3341 Ycu 【AWS規格】A5.7 ERCu

TIG溶接棒 > 銅用

131. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1 特殊電極

販売価格(税別) ¥29,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1 1箱(5kg)

【特長】電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。【用途】電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接 【JIS規格】Z3341 Ycu 【AWS規格】A5.7 ERCu

TIG溶接棒 > 銅用

132. 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-BC-3 特殊電極

販売価格(税別) ¥59,900
5営業日後以内
特殊電極 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-BC-3 1箱(5kg)

【特長】青銅鋳物の巣埋め及び肉盛溶接用の銅合金溶接棒で、ティグ溶接にもガス溶接にでも使用できます。 青銅鋳物に対してなじみ性が良好で欠陥のない溶接ができます。 特に青銅鋳物BC3 及びBC6 に溶接した場合、溶接金属の色調は母材と殆ど同一の色調を示します。【用途】青銅鋳物の巣埋め及び肉盛溶接

TIG溶接棒 > 銅用

133. アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 特殊電極

販売価格(税別) ¥14,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 1箱(5kg)

【用途】5083・5154・6061・6063 等の溶接 【JIS規格】Z3232 A5183-BY 【AWS規格】A5.10 ER5183

TIG溶接棒 > アルミ用

134. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L 特殊電極

販売価格(税別) ¥39,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L 1箱(5kg)

【用途】SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接

TIG溶接棒 > ステンレス用

135. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316 特殊電極

販売価格(税別) ¥9,790 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316 1箱(5kg)

【用途】SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接 【JIS規格】Z3321 YS316 【AWS規格】A5.9 ER316

TIG溶接棒 > ステンレス用

136. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312 特殊電極

販売価格(税別) ¥19,900 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312 1箱(5kg)

【用途】ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接 【JIS規格】Z3321 YS312 【AWS規格】A5.9 ER312

TIG溶接棒 > ステンレス用

137. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L 特殊電極

販売価格(税別) ¥8,990 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L 1箱(5kg)

【用途】SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 【JIS規格】Z3321 YS309L 【AWS規格】A5.9 ER309L

TIG溶接棒 > ステンレス用

138. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309 特殊電極

販売価格(税別) ¥9,990 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309 1箱(5kg)

【用途】SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 【JIS規格】Z3321 YS309 【AWS規格】A5.9 ER309

TIG溶接棒 > ステンレス用

139. ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4 特殊電極

販売価格(税別) ¥27,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4 1箱(5kg)

【用途】水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接 【JIS規格】Z3321 YS410NiMo 【AWS規格】A5.9 ER410NiMo

TIG溶接棒 > ステンレス用

140. 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G 特殊電極

販売価格(税別) ¥67,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G 1箱(5kg)

【特長】Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接の場合よりティグ溶接の場合は硬さがやや低くなります。【用途】高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

141. 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-2G 特殊電極

販売価格(税別) ¥69,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
特殊電極 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-2G 1箱(5kg)

【特長】Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。【用途】高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

142. 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G 特殊電極

販売価格(税別) ¥69,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G 1箱(5kg)

【特長】Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用ティグ溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。【用途】熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

143. 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD 特殊電極

販売価格(税別) ¥149,000
6営業日後以内
特殊電極 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD 1箱(10kg)

【特長】ティグ溶接の際の耐割れ性を改善した、耐食・耐熱・耐摩耗性に優れているNi-Cr-Si-B 系自溶性合金(コルモノイ)に相当する溶接材料です。 耐金属間摩耗や耐エロージョン摩耗のほか、耐土砂摩耗に対しても優れた性能を示し、およそ600℃までの温度に対応が可能です。 ティグ溶接の場合にはガス溶接に比べて硬さがやや低くなります。【用途】石油化学工業の接触反応器やポンプスリーブの他、硝子金型、押出機スクリューなどの耐熱、耐摩耗を必要とする部分への肉盛

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

144. フラックス入り全銅合金用銀含有ガス/TIG共用棒マグナ 24 マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
マグナアロイアンドリサーチ フラックス入り全銅合金用銀含有ガス/TIG共用棒マグナ 24 1パック(15本)

【仕様】25FT 【危険等級】V 【危険物の種別】第一類 【危険物の品名】前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 【危険物の性質】第3種

TIG溶接棒 > 銅用

145. 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・【用途】熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。 【適合】クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM) 【硬度】228B(60HRC) 【伸び(%)】20-6 【電流範囲(A)】25-100 【溶接方法】TIG溶接DC 【材質規格】SCM.NSCM,S58C

TIG溶接棒 > 硬化肉盛用

146. フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。【用途】全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用 【適合】ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 【硬度】175B 【伸び(%)】35 【電流範囲(A)】40-150 【溶接方法】TIG溶接DC 【材質規格】ER309相当

TIG溶接棒 > ステンレス用

147. 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥15,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. 1パック(110本)ほか

【特長】切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。【用途】低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用 【適合】高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 【硬度】237B 【伸び(%)】24 【電流範囲(A)】15-80 【溶接方法】TIG溶接DC 【材質規格】ER110相当

TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

148. 全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥23,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G. 1パック(7本)ほか

【特長】全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。【用途】全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り 【適合】全銅合金及び鉄系 【硬度】130-150B 【伸び(%)】23 【電流範囲(A)】70-205 【溶接方法】TIG溶接 【材質規格】CuNiMnAl

TIG溶接棒 > 銅用

149. ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格(税別) ¥13,236 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。【用途】SUS309S・異材溶接用 【伸び(%)】42 【引張強度(MPa)】566 【識別色】端面/黄緑

TIG溶接棒 > ステンレス用

150. アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥13,900
6営業日後以内
神戸製鋼 アルミニウム用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。 【JIS規格】Z3232 A1100-BY 【AWS規格】A5.10 R1100

TIG溶接棒 > アルミ用

151. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥39,900
4営業日後以内
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。【用途】18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。 【JIS規格】Z3323 TS347-Rl 【AWS規格】A5.22 R347T1-5

TIG溶接棒 > ステンレス用

152. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥43,900
4営業日後以内
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。【用途】ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。 【JIS規格】Z3323 TS316L-Rl 【伸び(%)】40 【引張強度(MPa)】600 【AWS規格】A5.22 R316LT1-5 【識別色】緑色 【0.2%耐力(MPa)】440

TIG溶接棒 > ステンレス用

153. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥39,900
4営業日後以内
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。【用途】18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。 【JIS規格】Z3323 TS309L-Rl 【AWS規格】A5.22 R309LT1-5

TIG溶接棒 > ステンレス用

154. ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥37,900
4営業日後以内
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。【用途】CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。 【JIS規格】Z3323 TS308L-Rl 【伸び(%)】48 【引張強度(MPa)】620 【AWS規格】A5.22 R308LT1-5 【識別色】赤色 【0.2%耐力(MPa)】450

TIG溶接棒 > ステンレス用

155. アルミTIG棒 A1070 タセト

タセト アルミTIG棒 A1070

TIG溶接棒 > アルミ用

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ