検索条件:
棒長(mm)914

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. 1パック(17本)ほか

【特長】クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・【用途】熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。【適合】クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)【硬度】228B(60HRC)【伸び(%)】20-6【電流範囲(A)】25-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】SCM.NSCM,S58C

硬化肉盛用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185914 EM490C20 1パック(140本) 1.6 914 2 ¥63,900 0営業日後以内
01185923 EM490C10 1パック(70本) 1.6 914 1 ¥33,900 0営業日後以内
01185932 EM490C05 1パック(35本) 1.6 914 0.5 ¥18,900 3営業日後以内
01185948 EM490C02 1パック(17本) 1.6 914 0.25 ¥9,990 5営業日後以内

2. 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マグナアロイアンドリサーチ 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. 1パック(55本)ほか

【特長】クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・【用途】熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。【適合】クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)【硬度】228B(60HRC)【伸び(%)】20-6【電流範囲(A)】15-100【溶接方法】TIG溶接DC【材質規格】SCM.NSCM,S58C

硬化肉盛用
注文コード 品番 内容量 棒径(Φmm)棒長(mm)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
01185957 EM490C20 1パック(140本) 0.9 914 2 ¥66,900 0営業日後以内
01185966 EM490C10 1パック(220本) 0.9 914 1 ¥34,900 0営業日後以内
01185975 EM490C05 1パック(110本) 0.9 914 0.5 ¥19,900 3営業日後以内
01185984 EM490C02 1パック(55本) 0.9 914 0.25 ¥9,990 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります