TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用 :「TIG溶接棒 1.2」の検索結果
関連キーワード
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
棒長(mm)1000
色棒端色:黄色
伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40
引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500
タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒
JIS規格Z3316 YGT50該当
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3316 W49A0U12
AWS規格A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。