ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
0.9(1)
1.4(5)
1.6(10)
2(33)
2.4(3)
2.6(64)
3.2
4(69)
5(31)
6(5)
棒径(Φmm)をもっと見る
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308 棒長(mm)230 JIS規格D308-16
1箱(0.2kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に タイプSUS304ステンレス 棒端色:黄色 備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格A5.4 E308-16該当 適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 種別被覆アーク溶接棒 JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系
1箱(5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色 吸収量110J/エネルギー(一例) 伸び(%)31(一例) 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。 適合SUS309・異母材用 棒端色:黒色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS JIS規格Z3221 ES309-16 吸収量62J/エネルギー(一例) 伸び(%)39(一例) AWS規格A5.4 E309-16 引張強力(N/mm2)590(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例) 耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
1箱(2kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
1箱(28本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 適合SUS304 (棒端):黄色 JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16) AWS規格AWS A5.4 E308-16
1パック(1kg)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄 備考認定:NK、ABS、NV JIS規格ES308-16 AWS規格E308-16該当
1箱(2kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
1パック(100g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用 適合SUS309・異母材用 識別色端面/黒
1箱(2.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。 適合SUS309・異母材用 質量(g)500 JIS規格JIS Z 3211D309-16
1パック(20本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄
1箱(2.5kg)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
1箱(2kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
適合20262 JIS規格JIS Z3221 ES309-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1kg)
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
タイプ異種金属溶接用
1箱(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309-16 AWS規格E309-16該当
1箱(2kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 棒端/黒 JIS規格Z3221 ES309-16 AWS規格A5.4 E309-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES316L-16 AWS規格E316L-16該当
1箱(2kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES310-16 AWS規格E310-16該当
1箱(2kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現代総合金属ライムチタニア系溶接棒
エコ商品
ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。
用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 質量(kg)20 JIS規格Z3211 E4303 伸び(%)28.9 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃) 降伏点(N/mm2)436 引張強度(N/mm2)489 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg×4個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 棒端/黒 JIS規格Z3221 ES309-16 AWS規格A5.4 E309-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3221 ES308-16 被覆ライムチタニヤ系
1箱(4kg)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
用途SUH310、SUS310S、異材継手用 JIS規格Z3321 Y310 AWS規格A5.9 ER310 伸び(%)40 引張強度(MPa)554 識別色端面/金 0.2%耐力(MPa)397
1箱(5kg)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)350 エスコ品番EA318AD-3.2 直径(Φmm)3.2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2
用途SMA400P、SMA490Pなど耐候性鋼の薄板の全姿勢溶接
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。
JIS規格ES308L-16 AWS規格E308L-16該当
1箱(2kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など) JIS規格Z3221 ES309-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E309-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途SUS304L 適合SUS304・304L 識別色端面/赤
1箱(2.5kg)ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316 適合SUS316
1箱(2.5kg)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒
エコ商品
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
用途SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。 適合SUS316 タイプSUS316ステンレス JIS規格Z3221 ES316-16 AWS規格A5.4 E316-16該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
1箱(2.5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
エコ商品
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 【端面】黒 伸び(%)39 引張強度(MPa)584 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)460
1箱(2.5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒
S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。 淡青 伸び(%)29 引張強度(MPa)570 吸収エネルギー(J)170(0℃)
1箱(20kg)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。 棒端/桃 JIS規格Z3221 ES310-16 AWS規格A5.4 E310-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。 棒端/桃 JIS規格Z3221 ES310-16 AWS規格A5.4 E310-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-100 適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼 硬度HRC57-59 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
1パック(7本)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-135 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(7本)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型 (端面)黄 取付姿勢全姿勢
1箱(2.5kg)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒AZタイプ
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS304 仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型 (端面)黄 取付姿勢全姿勢
1箱(2.5kg)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L 仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型 (端面)赤 取付姿勢全姿勢
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)