溶接ワイヤー硬化肉盛用 :「アーク溶接」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
1.2(7)
1.6(6)
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。
成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58
温度(℃)(予熱・パス間)200~300
JIS規格Z3326 YF3B-C-700
硬さ(Hv)ビッカース/680~730
硬度HRCロックウェル/59~61
硬さ(Hs)ショアー/80~84
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。
成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40
温度(℃)(予熱・パス間)200~300
JIS規格Z3326 YF3B-C-800
硬さ(Hv)ビッカース/800~850
硬度HRCロックウェル/64~66
硬さ(Hs)ショアー/88~92
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。
JIS規格Z3326 YF3B-C-600
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV550位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗を受ける 部品の硬化肉盛に使用します。
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。
用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。
JIS規格Z3326 YF2A-C-250
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。
低炭素鋼にNi、Cr、MoおよびVを添加した熱間鍛造金型用ワイヤで、その特徴は、低炭素のために溶着金属の靱性が極めて高くMo、Vを多量に含有していますので焼戻しによる軟化抵抗が大きく、高温での硬さも高く、500℃までの耐熱性にすぐれています。
また、冷却、加熱の繰り返しを受けた場合の耐ヒートチェック性にもすぐれています。
用途熱間鍛造金型の肉盛、補修溶接。500℃までの耐熱、耐衝撃、耐金属間摩耗性を要求される部品の肉盛溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.6
線径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでそれぞれHV350位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途各種車輪をはじめ鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの中衝撃摩耗用に適しています。
JIS規格Z3326 YF2A-C-350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。
ワイヤー径(Φmm)1.6
線径(Φmm)1.6
JIS規格Z3326 YF2A-C-450
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。
フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。
JIS規格Z3326 YF4A-C-350
ワイヤー種類フラックス入り
『溶接ワイヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接ワイヤーステンレス用
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
- 溶接ワイヤーアルミ用
- 溶接ワイヤー硬化肉盛用
- 溶接ワイヤー鋳物用
- 溶接ワイヤー銅用
- 溶接ワイヤーニッケル用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。