ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39
安定器必要なし
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。
従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。
しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14
電圧(V)AC230
口金E39
全光束(Lm)3690000
定格出力(W)3000
ランプ効率(Lm/W)123
安定器必要
1本
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。
従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。
しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14
電圧(V)AC230
口金E39
全光束(Lm)3690000
定格出力(W)3000
ランプ効率(Lm/W)123
安定器必要
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。
従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。
しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電圧(V)AC230
口金E39
色温度(K)4800
安定器必要
冨士電球 信頼の日本製 澄み切ったホワイト MAXホワイトが本物の白を実現!!
「もっと白い光色を」現場のリサーチから生まれた今までに無かった本物の白色
青でもない、黄色でもない、目も覚める様な澄み切った白を実現
単独で、そして従来のMAXとの併用で、集魚灯に新たな可能性が広がります
国内生産ならではの安定した品質。
MADE IN JAPAN だから信頼性が違います
電流(A)14
電圧(V)AC230
口金E39
全光束(Lm)360000
定格出力(W)3000
ランプ効率(Lm/W)120
色温度(K)5500
安定器必要
1本
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。