船舶用品・漁業資材 :「釣り用 工具」の検索結果
<作り方順序>1ウレタンゴムをU字状に折り曲げて下さい。 2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。 3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押さえ込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押さえ込めば簡単に出来上がります。
用途簡単にできる手作り材料 ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。
簡単にできる手作り材料。作り方及び道具。ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。作り方順序。1ウレタンゴムを、U字状に折り曲げて下さい。2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押え込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押え込めば簡単に出来上がります。写真は3ΦX10mです。
W Power + Super Long Shaft Style:高速リサイクラー2.0(別売)と組み合わせることでWクランプ&Wテンション(約5kg)のWパワーズ!12連結スプール対応の260mm超ロングシャフトを両軸で受け止めるため、軸ブレのないW強力テンションでリールに巻き取りできます。 Reel in Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3ベアリングとWパワーズ超ロングの2ベアリングの合計5ベアリング内蔵。スムーズ&W強力テンションで巻き取り、巻き替えを可能にしました。*ラインはスプールの上から出るように取り付けてください。*W強力テンションで巻き取ると金属部分が高温になるので、時々休憩しながら巻き取って下さい。 Recycle Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3.5倍速ハンドルでリールのラインを12連結スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*リサイクラー側のテンション調節ネジを緩め、リール側のテンションを調節し、片手でラインがスプールから外れないようにガイドして下さい。 <組立方法>1:高速リサイクラー2.0の本体主軸に凹凸を合わせて超ロングシャフトを差し込み、ビスで締め付け固定。 2:高速リサイクラー2.0を机等にクランプネジで取り付ける。 3:シャフトに滑り止めカラー、連結スプール、滑り止めカラーの順番で通す。 4:Wパワーズ超ロングの主軸受けにシャフトを通し、連結スプールを挟み込んでナットで固定する。 5:スプールが空回りしないことを確認出来たら、Wパワーズ超ロングを机等にクランプネジで取り付けます。 6:テンションを出来るだけ均等に調整しご使用ください。*スプールは付属しておりません。 <分解方法>*必ず本体が冷めてから作業してください。 1:高速リサイクラー2.0、Wパワーズ超ロング、両方のテンションネジを緩める。 2:シャフトを固定しているビズをドライバーで緩める。*強いテンションで巻き取りを行った後は、ビスが取り外しにくくなることがあります。その際は、より力の入りやすい工具をご使用ください。 3:ナット、クランプネジの順で緩め分解してください。*使用後はテンションネジを緩めた状態で保管、収納してください。
用途高速リサイクラー2.0(別売)にプラスして12連結スプールのセット、強力テンションに対応するオプションパーツ。 12連結PEラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えに対応した超ロングシャフト仕様! 付属のウレタン製滑り止めカラーで、スプールの空回りを大幅軽減!
仕様最大テンション:約5kg(約Φ70スプール使用時、高速リサイクラー2.0と合わせて)
付属品高速リサイクラー2.0オプションWパワーズ超ロング本体×1・超ロングシャフト×1・滑り止めカラー×4(内2つは予備)・ナット×1・ビス×1
ベアリングボール:2個
有効長(mm)シャフト:260(全長300)
取付幅(mm)最大:43、スプール最大:約200
自重(g)438
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。