金属素材 :「シャーリング SUS304薄板」の検索結果
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
【特長】2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。【用途】一般用材、建材【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】2【タイプ】薄板【保証精度】±0.5【切断公差】(-0、+1)

【特長】2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。【用途】一般用材、建材【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】1【タイプ】薄板【保証精度】±0.5【切断公差】(-0、+1)

【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。【JIS規格】G4305 SUS304【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】0.8【タイプ】薄板【保証精度】±0.5【厚さ公差(mm)】±0.09【切断公差】(-0、+1)

【特長】2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。【用途】機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板【厚さ(mm)】1【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。【用途】機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板【厚さ(mm)】2【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。【用途】機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板【厚さ(mm)】0.8【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】冷間圧延後、不活性雰囲気の炉で熱処理しさらに研磨ロールで軽く冷間加工を施しています。非常に美しい仕上げが特徴です。各種装飾品や比較的軽度の加工で表面の美しさを損なわい製品などに最適。【用途】医療機器等【厚さ(mm)】1.5【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。【JIS規格】G4305 SUS304【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】1【タイプ】薄板【保証精度】±0.5【厚さ公差(mm)】±0.10【切断公差】(-0、+1)


【材質】SUS304【寸法(mm)】t5×200×200

【特長】2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。【用途】機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板【厚さ(mm)】1.2【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2B仕上げの肌を最終的に150〜180メッシュの研磨材で仕上げています。【用途】業務用厨房、マンションのポスト等【厚さ(mm)】2【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。【用途】一般用材、建材【厚さ(mm)】0.8【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】3【切断方法】シャーリング切断【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00【タイプ】切板【切断公差】(-0、+1.0)【板厚公差】±0.40【参考準拠JIS規格】G4304 SUS304

【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。【JIS規格】G4305 SUS304【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】2【タイプ】薄板【保証精度】±0.5【厚さ公差(mm)】±0.17【切断公差】(-0、+1)

【特長】一般的なステンレス鋼。 磁性あり。【用途】遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど【タイプ】平板【粘着剤】なし【材質】ステンレス(SUS430)【比重】約7.70【溶融点(℃)】1427〜1510

【特長】2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。【用途】一般用材、建材【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】1.5【タイプ】薄板【保証精度】±0.5【切断公差】(-0、+1)

【特長】2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。【用途】機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板【厚さ(mm)】1.5【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。【JIS規格】G4305 SUS304【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】1.5【タイプ】薄板【保証精度】±0.5【厚さ公差(mm)】±0.12【切断公差】(-0、+1)

【特長】ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】1【切断方法】シャーリング切断【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00【タイプ】切板【切断公差】(-0、+1.0)【板厚公差】±0.10【参考準拠JIS規格】G4305 SUS304

【特長】ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】5【切断方法】シャーリング切断【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00【タイプ】切板【切断公差】(-0、+1.0)【板厚公差】±0.70【参考準拠JIS規格】G4304 SUS304

【特長】冷間圧延後、不活性雰囲気の炉で熱処理しさらに研磨ロールで軽く冷間加工を施しています。非常に美しい仕上げが特徴です。各種装飾品や比較的軽度の加工で表面の美しさを損なわい製品などに最適。【用途】医療機器等【厚さ(mm)】2【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品【材質】ステンレス(SUS304)【厚さ(mm)】2【切断方法】シャーリング切断【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00【タイプ】切板【切断公差】(-0、+1.0)【板厚公差】±0.17【参考準拠JIS規格】G4305 SUS304

【特長】冷間圧延後、不活性雰囲気の炉で熱処理しさらに研磨ロールで軽く冷間加工を施しています。非常に美しい仕上げが特徴です。各種装飾品や比較的軽度の加工で表面の美しさを損なわい製品などに最適。【用途】医療機器等【厚さ(mm)】0.8【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。【用途】一般用材、建材【厚さ(mm)】1.2【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。【厚さ(mm)】1.2【材質】ステンレス(SUS304)

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】6063アルミ【表面処理】アルマイト仕上げ

【特長】2B仕上げの肌を最終的に150〜180メッシュの研磨材で仕上げています。【用途】業務用厨房、マンションのポスト等【厚さ(mm)】1【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】冷間圧延後、不活性雰囲気の炉で熱処理しさらに研磨ロールで軽く冷間加工を施しています。非常に美しい仕上げが特徴です。各種装飾品や比較的軽度の加工で表面の美しさを損なわい製品などに最適。【用途】医療機器等【厚さ(mm)】1.2【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】冷間圧延後、不活性雰囲気の炉で熱処理しさらに研磨ロールで軽く冷間加工を施しています。非常に美しい仕上げが特徴です。各種装飾品や比較的軽度の加工で表面の美しさを損なわい製品などに最適。【用途】医療機器等【厚さ(mm)】1【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2B仕上げの肌を最終的に150〜180メッシュの研磨材で仕上げています。【用途】業務用厨房、マンションのポスト等【厚さ(mm)】0.8【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2B仕上げの肌を最終的に150〜180メッシュの研磨材で仕上げています。【用途】業務用厨房、マンションのポスト等【厚さ(mm)】1.5【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2B仕上げの肌を最終的に150〜180メッシュの研磨材で仕上げています。【用途】業務用厨房、マンションのポスト等【厚さ(mm)】1.2【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です【タイプ】平板

【特長】2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。【用途】機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板【厚さ(mm)】3【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2B仕上げの肌を最終的に150〜180メッシュの研磨材で仕上げています。【用途】業務用厨房、マンションのポスト等【厚さ(mm)】3【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。【用途】一般用材、建材【厚さ(mm)】3【材質】ステンレス(SUS304)

【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。【厚さ(mm)】3【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00【材質】ステンレス(SUS304)【タイプ】薄板【JIS規格】G4305 SUS304【保証精度】±0.5【厚さ公差(mm)】±0.22【切断公差】(-0、+1)

戻る ページ: 1 次へ