629件中 1件〜40件

並び替え:

1. 天然ゴムシート(黒) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
男前モノタロウ 天然ゴムシート(黒) 1巻
レビュー:(60)

【用途】防振マット、パッキンの材料に。【材質】天然ゴム【色】黒【タイプ】ゴムシート【ゴム硬度】64

ゴム板・シート
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm)幅(mm)長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
27068484 MBL-100 1巻 0.5 50 1000 ¥169 0営業日後以内
27068493 MBL-100 1巻 0.5 100 1000 ¥339 0営業日後以内
27068502 MBL-100 1巻 0.5 200 20000 ¥13,900 0営業日後以内
27068518 MBL-100 1巻 1 50 1000 ¥159 0営業日後以内
27068527 MBL-100 1巻 1 100 1000 ¥319 0営業日後以内

2. 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノアック 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) 1枚
レビュー:(20)

【特長】吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。【用途】工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。【材質】ウレタン【色】黒【使用温度範囲】-20〜70℃【目の粗さ】-【密度(kg/m3)】25

ゴム板・シート
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm)幅(mm)長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37117351 F2-10 1枚 10 1000 1000 ¥999 0営業日後以内
37117376 F2-20 1枚 20 1000 1000 ¥1,990 0営業日後以内
48857541 F2-30 1枚 30 1000 1000 ¥3,490 0営業日後以内

3. タフロング 片面両面テープ付きスリット品 岡安ゴム

販売価格(税別)   ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
岡安ゴム タフロング 片面両面テープ付きスリット品 1巻ほか
レビュー:(28)

【特長】押出・成型メーカーならではの独自製法による両面皮膜・独泡・長尺を特長とした、両面皮膜付幅広スポンジ。スリット品とは、大きなサイズからカットして作成されていることを意味します。片面に粘着テープが付いている商品です。【用途】シール材やパッキン、緩衝材などに。【硬さ】(JIS-C)6ポイント(JIS K6253)【伸び(%)】200(JIS K6251)【止水能力】漏れなし/常温×24時間(40%圧縮)【密度(g/cm3)】0.13(水中置換法)【圧縮永久歪(%)】37/常温×22時間(30%圧縮)【吸水率(%)】(皮膜面)1未満/常温×24時間

ゴム板・シート
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm)材質 販売価格 出荷目安 数量
70564567 4573213473382 1本 10 本体:EPDM、粘着剤:アクリル系 ¥589 5営業日後以内
70564576 4573213473399 1本 10 本体:EPDM、粘着剤:アクリル系 ¥739 5営業日後以内
70564585 4573213473764 1本 15 本体:EPDM、粘着剤:アクリル系 ¥9,890 5営業日後以内
70564594 4573213473740 1本 15 本体:EPDM、粘着剤:アクリル系 ¥2,490 5営業日後以内
70564603 4573213473757 1本 15 本体:EPDM、粘着剤:アクリル系 ¥3,690 5営業日後以内

4. 天然ゴムロール WAKI

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
WAKI 天然ゴムロール 1巻
レビュー:(31)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。【用途】防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【材質】NR(天然ゴム)【色】黒

ゴム板・シート
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm)寸法(幅W×長さL)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06599065 GR-01 1巻 0.5 50×1000 ¥199 0営業日後以内
06599074 GR-02 1巻 0.5 100×1000 ¥399 0営業日後以内
06599083 GR-04 1巻 1 50×1000 ¥229 0営業日後以内
06599092 GR-05 1巻 1 100×1000 ¥389 0営業日後以内
06599101 GR-07 1巻 2 50×1000 ¥199 0営業日後以内

5. CNRゴムシート 十川ゴム

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
十川ゴム CNRゴムシート 1枚
レビュー:(47)

【特長】CRとNBRが一つになった画期的な新素材。耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。【JIS規格】JIS-K6380(BFH65353)【材質】CNRゴム【色】黒【タイプ】ゴムシート【耐熱性】100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30【比重】1.5【引張強度(MPa)】7.1【硬さ(デュロメータA)】64【切断時伸(%)】260【圧縮永久ひずみ(%)】40(100℃×22H)【耐油性(%)】+8(100℃×70h)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ゴム板・シート
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm)幅(mm)長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10934777 CPL-100(60) 1枚 1 500 500 ¥1,290 0営業日後以内
09503812 CPL-100(60) 1枚 2 150 150 ¥279 0営業日後以内
09503873 CPL-100(60) 1枚 2 200 200 ¥439 0営業日後以内
09503934 CPL-100(60) 1枚 2 250 250 ¥549 0営業日後以内
07057373 CPL-100(60) 1枚 2 300 300 ¥629 0営業日後以内

6. 天然ゴムシート WAKI

販売価格(税別) ¥56 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
WAKI 天然ゴムシート 1枚
レビュー:(21)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。【用途】防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。【材質】NR(天然ゴム)【形状】角【色】黒

ゴム板・シート

7. 合成ゴムシート アズワン

販売価格(税別) ¥653 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アズワン 合成ゴムシート 1枚
レビュー:(5)

【特長】耐熱・耐油性に優れています。【材質】クロロプレンゴム【色】黒【耐熱温度(℃)】70〜80(MAX100)

ゴム板・シート

8. ゴムブロック黒 光

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ゴムブロック黒 1本ほか
レビュー:(3)

【特長】ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています【色】黒

ゴム板・シート

9. NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ノーブランド NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm 1枚
レビュー:(5)

【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。【材質】汎用ニトリルゴム(NBR)【硬度】70(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.45【耐油性(%)】40【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【耐寒温度(℃)】-25

ゴム板・シート

10. シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
十川ゴム シリコーンゴムシート 厚さ3mm 1枚
レビュー:(10)

【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング【材質】シリコン 硬度50【色】乳白色【タイプ】ゴムシート【耐熱性】225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16【JIS規格】GFH5350【比重】1.2【耐熱温度(℃)】-30〜+150【引張強度(MPa)】7.9【硬さ(デュロメータA)】48【切断時伸(%)】310【圧縮永久ひずみ(%)】12 (175℃×22h)【耐油性(%)】35(150℃×70h)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ゴム板・シート

11. ゴムロール巻 光

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ゴムロール巻 1巻

【特長】一般的によく使用されているゴムで作られています。【用途】滑り止めや家電製品の防音等に。【材質】NR(天然ゴム)【色】黒

ゴム板・シート

12. NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ノーブランド NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm 1枚
レビュー:(8)

【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。【材質】汎用ニトリルゴム(NBR)【硬度】70(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.4【耐油性(%)】40【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【耐寒温度(℃)】-25

ゴム板・シート

13. NRゴム(板) 光

販売価格(税別) ¥41 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
NRゴム(板) 1枚ほか
レビュー:(26)

【特長】弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです

ゴム板・シート

14. 発泡ウレタンクッション性シート イノアック

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノアック 発泡ウレタンクッション性シート 1枚ほか
レビュー:(11)

【特長】クッション性に優れ軽量です。【用途】すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。【材質】ウレタン【色】灰【使用温度範囲】-20〜70℃【目の粗さ】-【密度(kg/m3)】22【硬さ(N)】107.9±22.6

ゴム板・シート

15. シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴム

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
十川ゴム シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 1枚
レビュー:(21)

【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング【材質】シリコン 硬度50【色】乳白色【タイプ】ゴムシート【耐熱性】225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16【JIS規格】GFH5350【比重】1.2【耐熱温度(℃)】-30〜+150【引張強度(MPa)】7.9【硬さ(デュロメータA)】48【切断時伸(%)】310【圧縮永久ひずみ(%)】12 (175℃×22h)【耐油性(%)】35(150℃×70h)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ゴム板・シート

16. シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
十川ゴム シリコーンゴムシート 厚さ2mm 1枚
レビュー:(12)

【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング【材質】シリコン 硬度50【色】乳白色【タイプ】ゴムシート【耐熱性】225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16【JIS規格】GFH5350【比重】1.2【耐熱温度(℃)】-30〜+150【引張強度(MPa)】7.9【硬さ(デュロメータA)】48【切断時伸(%)】310【圧縮永久ひずみ(%)】12 (175℃×22h)【耐油性(%)】35(150℃×70h)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ゴム板・シート

17. シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
十川ゴム シリコーンゴムシート 厚さ1mm 1枚
レビュー:(10)

【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング【材質】シリコン 硬度50【色】乳白色【タイプ】ゴムシート【耐熱性】225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16【JIS規格】GFH5350【比重】1.2【耐熱温度(℃)】-30〜+150【引張強度(MPa)】7.9【硬さ(デュロメータA)】48【切断時伸(%)】310【圧縮永久ひずみ(%)】12 (175℃×22h)【耐油性(%)】35(150℃×70h)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ゴム板・シート

18. クッションラバー WAKI

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
WAKI クッションラバー 1枚
レビュー:(8)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。【用途】緩衝材に【形状】角【色】黒

ゴム板・シート

19. くっしょんず まっと WAKI

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI くっしょんず まっと 1枚
レビュー:(8)

【特長】弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。【用途】クッション材・緩衝材として【材質】ウレタンスポンジ【寸法(mm)】300×300【色】グレー

ゴム板・シート

20. NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥82 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ノーブランド NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm 1枚
レビュー:(22)

【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。【材質】汎用ニトリルゴム(NBR)【硬度】70(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.25【耐油性(%)】40【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【耐寒温度(℃)】-25

ゴム板・シート

21. 高密度ウレタンシート黒 イノアック

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノアック 高密度ウレタンシート黒 1枚
レビュー:(2)

【特長】超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。【用途】各種機器足ゴムシート。【材質】ウレタン【色】黒【使用温度範囲】常温〜70℃【密度(kg/m3)】48

ゴム板・シート

22. ウレタンシート 硬度A70 ノーブランド

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ノーブランド ウレタンシート 硬度A70 1枚
レビュー:(4)

【特長】機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性【用途】各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス【材質】ウレタンゴム【材料】ポリエステル系【比重】1.2【引張強度(MPa[kgf/cm2])】27.7[283]【硬度(JIS A)】70【切断時伸(%)】630【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【引裂き強度(kN/m)】36.4[37]

ゴム板・シート

23. 環境配慮型ゴムロール 1m巻 WAKI

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
WAKI 環境配慮型ゴムロール 1m巻 1枚
レビュー:(7)

【特長】「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。【材質】特殊合成ゴム【色】ブラック【使用温度範囲(℃)】約-30〜120【硬度】65(デュロメータ タイプA)

ゴム板・シート

24. シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴム

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
十川ゴム シリコーンゴムシート 厚さ5mm 1枚
レビュー:(4)

【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング【材質】シリコン 硬度50【色】乳白色【タイプ】ゴムシート【耐熱性】225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16【JIS規格】GFH5350【比重】1.2【耐熱温度(℃)】-30〜+150【引張強度(MPa)】7.9【硬さ(デュロメータA)】48【切断時伸(%)】310【圧縮永久ひずみ(%)】12 (175℃×22h)【耐油性(%)】35(150℃×70h)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ゴム板・シート

25. 溝ゴム 光

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
溝ゴム 1巻
レビュー:(16)

【用途】ガラス、アクリル等の破損防止に。【材質】EPDMゴム【スリット幅(mm)】【底辺最大】1.7(1mm幅用)

ゴム板・シート

26. シール材 イノアック

販売価格(税別) ¥399
イノアック シール材 1巻
レビュー:(1)

【特長】金属板、樹脂板、石こう板などの隙間を埋めて音漏れを防止します。【用途】音漏れ防止。【仕様】粘着剤付【トラスコ品番】417-2434【材質】発泡ゴム(EPDM系)【色】黒【質量(g)】42【使用温度範囲】-40〜110℃

ゴム板・シート

27. 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI 吸音材 QonPET(キューオンペット) 1枚

【特長】日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!【用途】工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。【材質】【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系【使用温度範囲(℃)】-30〜120

ゴム板・シート

28. 角ゴム(天然ゴム) 篠田ゴム

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
篠田ゴム 角ゴム(天然ゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】厚みのあるゴム板をカットした物です。【用途】緩衝材、底上げに最適です。【材質】天然ゴム【色】黒【硬度】60°±5【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

ゴム板・シート

29. EPDMゴムシート 粘着付 WAKI

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
WAKI EPDMゴムシート 粘着付 1枚
レビュー:(2)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。【用途】防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。【材質】【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系

ゴム板・シート

30. アングル型ゴム粘着付 光

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アングル型ゴム粘着付 1本
レビュー:(3)

【特長】一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。【厚さ(mm)】3【寸法(縦×横)(mm)】20×20【材質】【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系

ゴム板・シート

31. ウレタンシート オーツケミカル

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
オーツケミカル ウレタンシート 1枚
レビュー:(17)

【特長】経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性【用途】ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー【材質】ウレタン 硬度90【タイプ】切板【種類】注型(加工タイプ)【耐熱(使用限界)温度(℃)】-10〜90【破断伸度(%)】450【材料】エーテル系【比重】1.13【引張強度(MPa[kgf/cm2])】29.4[300]【硬度(JIS A)】90【圧縮永久歪(%)】36【引裂強度(KN[kgf/cm])】69[70]【100%モジュラス(MPa[kgf/cm2 ])】8.0[82]【300%モジュラス(MPa[kgf/cm2 ])】16.2[165]【反撥弾性(%)】43【脆化点(℃)】-20【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ゴム板・シート

32. ブロックゴム(SBR) 篠田ゴム

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
篠田ゴム ブロックゴム(SBR) 1個
レビュー:(1)

【特長】ブロックの形をしたゴムです。【用途】緩衝材、底上げに最適です。【材質】SBR【色】黒【硬度】60°±5【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

ゴム板・シート

33. NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥71 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ノーブランド NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm 1枚
レビュー:(27)

【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。【材質】汎用ニトリルゴム(NBR)【硬度】70(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.2【耐油性(%)】40【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【耐寒温度(℃)】-25

ゴム板・シート

34. フッ素ゴムシート 厚さ3mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ノーブランド フッ素ゴムシート 厚さ3mm 1枚
レビュー:(15)

【特長】優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。【材質】フッ素ゴム【硬度】80(タイプA)【耐熱温度(℃)】250【厚さ公差(mm)】±0.25【耐油性(%)】10【耐寒温度(℃)】-25

ゴム板・シート

35. ゴム長尺 光

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ゴム長尺 1個ほか
レビュー:(7)

【特長】弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです

ゴム板・シート

36. フッ素ゴムシート 厚さ1mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ノーブランド フッ素ゴムシート 厚さ1mm 1枚
レビュー:(13)

【特長】優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。【材質】フッ素ゴム【硬度】80(タイプA)【耐熱温度(℃)】250【厚さ公差(mm)】±0.2【耐油性(%)】10【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【耐寒温度(℃)】-25

ゴム板・シート

37. CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ10mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ノーブランド CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ10mm 1枚
レビュー:(4)

【特長】耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。【材質】汎用クロロプレンゴム(CR)【硬度】60(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.45【耐油性(%)】120【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【耐寒温度(℃)】-40

ゴム板・シート

38. 天然クロゴムシート 十川ゴム

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
十川ゴム 天然クロゴムシート 1枚
レビュー:(10)

【特長】天然ゴムを主成分としたシートです。【用途】工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途【材質】天然ゴム【色】黒【タイプ】ゴムシート【耐熱性】(70℃×70h時)【硬さ変化】+5【引張強さ変化率】+6%【切断時伸び変化率】-9%【JIS規格】AAH6030【比重】1.5【引張強度(MPa)】3.2【硬さ(デュロメータA)】64【切断時伸(%)】150以上【圧縮永久ひずみ(%)】53(70℃×22h)【耐油性(%)】-【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ゴム板・シート

39. 衝撃吸収材 ハネナイト WAKI

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
WAKI 衝撃吸収材 ハネナイト 1枚
レビュー:(8)

【特長】衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。【色】黒

ゴム板・シート

40. ゴムシート(ロール巻) 光

販売価格(税別) ¥5,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ゴムシート(ロール巻) 1巻

【特長】パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます

ゴム板・シート

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『ゴム素材』には他にこんなカテゴリがあります