ホールソー :「バイメタル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。
適合電動機電気ドリル(回転専用)
チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)
適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。
有効長(ふところ深さ)(mm)31
シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク
適合材塩ビ管、排水マス
適合電動機電気ドリル(回転専用)
カッターのみの交換により大変経済的です。
天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31
フトコロの深さ(mm)31
刃厚(mm)1.27
適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等
材質(刃)高速度鋼(M42)
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127
シャンク径(Φmm)6.35
有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターのみの交換により大変経済的です。
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31
質量(kg)1
フトコロの深さ(mm)31
刃厚(mm)1.27
適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等
材質(刃)高速度鋼(M42)
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127
有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2
深さ(mm)ふところ:40
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。
刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。