補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途継手ネジ部のシールなど テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.1 特性耐寒性、耐熱性 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
1箱(10巻)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 幅(mm)13 長さ(m)15 厚さ(mm)0.1 主な用途配管用 使用温度範囲(℃)-100~260 伸び(%)50 耐薬品性優秀(強酸、アルカリ、有機溶剤) 引張強度(MPa)15 特性耐薬品 燃焼性不燃性
1個
329 税込362
当日出荷

アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~80 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/25mm)25 引張強度(N/10mm)10 粘着力(N/25mm)20 粘着タイプ強粘着
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔 トラスコ品番436-2357 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0~80 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)10
1巻
1,290 税込1,419
当日出荷

基材は0.05mmの一般の軟質アルミ箔より25%程高い引張強度を持ってます。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 トルエンを含まないVOC対応のアルミテープです。
用途ダクトや配管の被覆、保護に、保温材などの目地に、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに シルバー 幅(mm)50 長さ(m)25 厚さ(mm)0.1 材質基材:高強度アルミ箔、粘着剤:無溶剤型アクリル系 トラスコ品番790-0635 質量(g)260 使用温度範囲0~80℃ 引張強度42N/10mm 粘着力10.8N/10mm
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷