”超耐熱アルミ箔粘着テープ”マクセルスリオンテック当日出荷
優れた耐熱性能のアルミテープです。簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
用途高温の配管、ダクト用目地シール。排気筒、自動車マフラーの補修。トラスコ品番600-5749材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系幅(mm)300厚さ(mm)0.1色シルバー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~300連続使用温度(℃)180粘着力(N/10mm)7つやなし
電子・基板用テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
綿テープイシマル産業税込¥3,848~¥3,498~