レバー :「つや消し 赤」の検索結果
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
下穴は加工済みです。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50
タイプ色キャップ
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)35
寸法d(mm)6
寸法A(mm)20
寸法D(mm)32
寸法B(mm)24
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)22.5
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)4
材質(キャップ)ポリアミド
寸法H1(mm)24
寸法R(mm)67
寸法H2(mm)24
寸法Lf(mm)16
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
色(キャップ)つや消しレッド
寸法w(mm)4
寸法R1(mm)12
寸法Lf1(mm)3
寸法Lf2(mm)5
寸法Lf3(mm)9
1個
¥1,009
税込¥1,110
7日以内出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。