取手・引手 :「クロム」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
1個
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ダイカストハンドル
エコ商品
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28 ノブ高さ(mm)23 種類ハンドル グリップ径(Φmm)9 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)取手 SAZ-121CR
エコ商品
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)28 質量(g)63 種類ハンドル グリップ径(Φmm)11 仕上クロムめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95 材質アルミニウム合金 高さT(mm)35 付属品パッキン
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・裏側からでも表側からでも取り付けできます。・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)460 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)40 耐荷重(N)392
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1115Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 長さL(mm)140 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)取手
エコ商品
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)85 長さL(mm)122 グリップ径(Φmm)10 仕上(本体)クロムめっき 取付け方法めねじ ピッチP(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)30 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
849 税込934
翌々日出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構なし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構付
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅 仕上クロムめっき 高さT(mm)34
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)620 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)30 耐荷重(N)294
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
仕様オフセット 質量(g)1122 備考2個1セット 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
仕様ストレート 質量(g)1010 備考2個1セット 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・ソフトニッケルめっき仕上品には、取付ねじは付属していません。
L66.5 質量(g)40 S8 P55 仕上サテンクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC)
1個
859 税込945
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55 L143 P39.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105 L193 P89.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.8~2.1
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55 L143 P39.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

裏面が可動フックになっているガラスドア用ノブです。可動フックは収納されフラットになるため掃除やお手入れが簡単です。
材質亜鉛合金(ZDC) 長さL(mm)56 仕上クロムめっき 高さT(mm)35
1セット
19,880 税込21,868
4日以内出荷

・ソフトニッケルめっき仕上品には、取付ねじは付属していません。
L112 質量(g)52 S10 P100.5 仕上ダルクロムめっき+焼付塗装/クリアー 材料亜鉛合金(ZDC)
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80 L168 P64.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105 L193 P89.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80 L168 P64.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105 L193 P89.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80 L168 P64.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105 L193 P89.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55 L143 P39.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン 材質アルミニウム合金 質量(g)55 高さT(mm)20
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B8.5 L166 H39.5 L1114 h131 P140 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.5
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B10 L206 H45.5 L1154 h135.5 P180 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.3~2.0
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ガラス用ノブ
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5 材質黄銅 質量(g)215 仕上クロムめっき 高さT(mm)16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B8.5 L166 H39.5 L1114 h131 P140 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.3~2.0
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B10 L206 H45.5 L1154 h135.5 P180 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ガラスドア用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン 材質黄銅 質量(g)715 長さL(mm)100 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラスドア用引手
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー 材質黄銅 質量(g)87 長さL(mm)40 対応ガラス板厚(mm)8、10
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ドアハンドル
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC) シルバー系 高さ(mm)35 質量(g)693 長さL(mm)260 仕上クロムめっき ピッチP(mm)220
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

つまみ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)つまみ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質亜鉛合金 仕上マットクロムめっき 取付部ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1116Z型
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 長さL(mm)45.3 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)デザインハンドルMDH型
エコ商品
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)