93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)4 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M5材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ねじの呼びM5 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 寸法J(mm)- 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)- 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 取付部おねじ(段付) 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 仕上(めねじ)鏡面バフ研磨 取付部抜け止めナイロンワッシャー付 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
1個
389 税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M5×10、D:25、H:19、d:13
1個
305 税込336
翌日出荷

材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理ヘアライン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-55 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)14 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS303
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理-
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-5A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレス
1個
760 税込836
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-54 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)4 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS303
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-39A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス
1個
700 税込770
翌日出荷

エスコ品番EA948BY-26 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

エスコ品番EA948BY-25 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)15 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
960 税込1,056
翌日出荷

材質ステンレス 寸法A(mm)4 寸法D(mm)20 アズワン品番64-7958-22
1個
700 税込770
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-4A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-83 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-4A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
440 税込484
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-5A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)16 材質(取付部)スチール
1個
440 税込484
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-6A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス
1個
760 税込836
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-6 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
525 税込578
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-5 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 材質(取付部)スチール
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-85 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
440 税込484
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-37A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
700 税込770
翌日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート) タイプおねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-4 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
485 税込534
3日以内出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ABS樹脂 タイプめねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)