ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
ステンレスハンドノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷から11日以内出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
ねじ規格並目材質(本体)SUS303/ショットブラスト
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から16日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
セブンロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から11日以内出荷
7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から11日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
セブンロブノブ(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
セブンロブノブ - パッドつきNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
KSQ クイックセブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷から4日以内出荷
色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
ねじの呼びM12材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)色(ノブ)つや消し黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3