ハンドル車 :「材質SS400」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA
エコ商品
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m 質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法L(mm)38 寸法H(mm)42 寸法d(mm)10(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)312 材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)80 材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜 材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
11,349 税込12,484
7日以内出荷