サーキュレーター :「AC タイマー」の検索結果
エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。おまかせモード、リズムモード搭載。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)215
質量(kg)1.6
高さ(mm)300
奥行(mm)210
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)35
電源コード(m)約1.6
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6・8・12時間
左右首振60/90/120°
上下首振0-90° / 45-90°
手軽に使える羽根径約15cmの卓上DCタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。DCモーター搭載、風量7段階調節。自動首振り 左右約80度、上下約80度。入/切タイマー 1~7時間。リモコン付属。適用畳数目安:18畳
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)200
質量(kg)1.4
高さ(mm)300
奥行(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)約1.6
風量調整7段階
タイマー1~7時間
左右首振約80°(自動)
上下首振約80°(自動)
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
上下首振り角度最大150度のハイエンドモデル。ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載。自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。DCモーター搭載、風量8段階。左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)210
質量(kg)1.8
高さ(mm)320
奥行(mm)220
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)34
電源コード(m)約1.8
風量調整8段階
タイマー1・2・4時間
左右首振60/90/120°
上下首振0~90° / 0~150°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。